2ページ目: 撮影用品

182件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • mt フォト ホワイト カモ井加工紙

    mt フォト ホワイト

    カモ井加工紙
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    【グレーチャート機能】 とばない「白」 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
    ホワイト長さ(m)50
  • カウンターウェイト Manfrotto

    カウンターウェイト

    Manfrotto
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    Φ22~35mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。
    質量(kg)4.38方式ロッキングレバー式パイプ径(Φmm)対応:22~35
  • 組立式暗室 中央精機

    組立式暗室

    中央精機
    149,800税込164,780
    1組
    15日以内出荷から60日以内出荷
    組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。作業空間ごと暗室にするタイプです。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
    寸法(mm)暗幕のすそ:100高さ(mm)2000フレームΦ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ開口部(mm)300
  • オートポール2黒210cm-370cm Manfrotto

    オートポール2黒210cm-370cm

    Manfrotto
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    カンチレバーシステムと安全ロックを装備。 両端のラバーカップがポールを確実に固定。 狭い場所での撮影に最適。 耐久性に優れたアルミニウム製。 照明を縦にも横にも支持することが可能。
    質量(kg)2.5ブラック直径(Φmm)センターポール:40.35長さ(cm)最大伸:370、最小伸:210
  • バリアブル フリクションアーム Manfrotto

    バリアブル フリクションアーム

    Manfrotto
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。 このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。 上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。 この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。 53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。 このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。 この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。 耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!
    質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
  • グレースケール20段データ付 富士フイルム

    グレースケール20段データ付

    富士フイルム
    35,980税込39,578
    1枚
    当日出荷
    外形寸法(mm)205×50色数グレースケール20段
  • グリップヘッド AVENGER

    グリップヘッド

    AVENGER
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。
    用途スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。その他【接続部】16mmメス材質アルミ質量(kg)0.55
  • スペシャルアダプター 3/8"-1/4" Manfrotto

    スペシャルアダプター 3/8"-1/4"

    Manfrotto
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    3/8オスネジを1/4オスネジに変換するアダプターです。とても小さくて頑丈で、様々な目的に使用できます。
    用途カメラ機材、照明スタンドやアクセサリーを取り付ける際に、ネジサイズの違いを補うために使用できます。材質真鍮質量(kg)0.01高さ(cm)2
  • JJC カメラレインカバー エツミ

    JJC カメラレインカバー

    エツミ
    1,398税込1,538
    1個(2枚)
    5日以内出荷
    コンパクトで気軽に使える、JJC カメラレインカバー RI-5。ポリエチレン製のカメラ用レインカバーです。一見、ビニール袋のような外装ですが、巾着状のレンズ用開口と一脚との併用を想定した形状を備えます。光学ファインダーは袋越しに覗くか、接眼部用の通し穴を開けて使用します。その材質上、基本的に何度も使い回せる仕様ではありませんが、収納時は布製の専用レインカバーに比べると大幅にコンパクト。カメラバッグの片隅に入れておくと、いざという時に役立ちます。梅雨時に限らず、水しぶきが飛び交う祭りなどのイベントや行楽地へ出かける際など、気軽にお試し頂けるプライスも魅力です。
    対応レンズ(直径)最大170mm、(長さ)最長45cm
  • 背景紙用カウンターウエイト 275cm Manfrotto

    背景紙用カウンターウエイト 275cm

    Manfrotto
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    背景紙の端がカールするのを防ぎます 簡単に取り付け可能 2分割式
    質量(kg)0.8高さ(cm)275
  • シンプル卓上暗室 900×750×900mm アズワン

    シンプル卓上暗室 900×750×900mm

    アズワン
    90,100税込99,110
    1個
    翌々日出荷
    卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
    材質フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール寸法(mm)900×750×900アズワン品番2-8070-04
  • オートポールベース Manfrotto

    オートポールベース

    Manfrotto
    9,098税込10,008
    1本
    4日以内出荷
    ポールを自立させる事が出来ます。 マンフロットのオートポール、オートポール2用
    材質アルミニウム質量(kg)1.21格納時全長(mm)860設置寸法(mm)Φ1260
  • エクステンションチューブ黒 200cm Manfrotto

    エクステンションチューブ黒 200cm

    Manfrotto
    6,198税込6,818
    1本
    欠品中
    オートポール用エクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ2m。オートポール2とオートポールに対応。
    質量(kg)0.9格納時全長(mm)2000
  • フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付 Manfrotto

    フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付

    Manfrotto(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
    質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
  • アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用 Manfrotto

    アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用

    Manfrotto
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    1005BACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー、ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステムの採用: 複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロットの独自技術”クイックスタックシステム”により、容易な運搬とコンパクトな収納を実現しました。
    質量(kg)2.5耐荷重(kg)10伸長(cm)273最低高さ(cm)118アタッチメント5/8″ (16mm) メス
  • アルミ マスタースタンド AC Jタイプ Manfrotto

    アルミ マスタースタンド AC Jタイプ

    Manfrotto
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    1004JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現 スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。 ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。 エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。
    質量(kg)2.58耐荷重(kg)9格納時全長(mm)1110伸長(cm)373設置寸法(mm)Φ1060
  • シリコンショットブロー UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]

    シリコンショットブロー

    UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • カメラレインカバーEX Mサイズ Kenko(ケンコートキナー)

    カメラレインカバーEX Mサイズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    「カメラレインカバー EX」は、高撥水・透湿素材の高性能生地「ブリザテック」を主生地に採用したカメラレインカバーです。カメラをゴムバンドで固定するだけの簡単装着。背面には大型のPVC製の透明窓を採用し、ライブビュー時などの液晶モニターの視認性を向上させています。レンズ・機材の大きさに合わせたM,Lの2サイズを用意。
    その他透明窓:塩化ビニール0.3mm厚材質ブリザテックEX<ナイロン製>質量(g)87寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)天200 / 地230×200×280
  • Rレフ S/W(ディフューザー) Kenko(ケンコートキナー)

    Rレフ S/W(ディフューザー)

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)です。ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。S/Wは、銀色と白色のリバーシブルタイプ。光線状況に合わせて使い分けることができます。接写や物撮りに活躍する、携帯に便利な31cmタイプ。
    径(Φmm)32
  • クロマキー背景2.3m高用コネクションキット Manfrotto

    クロマキー背景2.3m高用コネクションキット

    Manfrotto
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    複数のLL LB7622を簡単に連結し、広いクロマキー撮影スペースを構築できる専用キット
    用途フレームやブラケットを隠すクロマキー用生地で、シームレスな背景を実現します。グリーン質量(g)430幅(cm)15長さ(cm)230
  • 組立式暗室 明立精機

    組立式暗室

    明立精機
    169,800税込186,780
    1台
    40日以内出荷
    一般の実験室内に、写真の現像ができる遮光性を持った暗室を作る事が可能です。組立は、樹脂コーティングしたスチールのポールをはめ込み式のジョイントコーナー金具で組み立てて、暗幕をかぶせるだけで簡単にできます。暗室内の作業内容に応じて次の3タイプを用意しています。
    高さ(mm)2000
  • C-スタンド スライディング Jタイプ AVENGER

    C-スタンド スライディング Jタイプ

    AVENGER
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
    用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティールアタッチメント17mmメス
  • ピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ コンクリート cotta

    ピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ コンクリート

    cotta
    9,498税込10,448
    1個(1個)
    3日以内出荷
    お菓子や料理のイメージ写真撮影に最適な撮影背景シートです。 写真の背面までカバーできるため、テーブルなどで撮影する時のように余計な物が映り込む心配がありません。 砂糖、コーヒー、チョコ、油汚れなどを弾く特殊素材を採用しており、耐久力が抜群です。 誰でも簡単に設置、移動できます。窓際での自然光撮影や、お好みの撮影場所への移動もお手軽です。 日本国内の職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作しています。大量生産品には出来ない高品質を実現しました。 シートは丸めて筒状にして保管できます。次に使うときも広げてすぐに撮影可能です。 丸めた状態で梱包されたシートを広げ、ボード上部の縁にシートの引っ掛け部分を取り付ける。 ※巻グセが気になる時には、クセと逆方向に巻き直すと治まります。 撮影後は筒状に丸めて、面ファスナーでシートを留めてください。 筒状にしたシートは立てた状態で保管してください。 【お手入れ方法】 汚れた場合は、水を絞ったタオル等で拭き取ってください。 シワは自重がかかる状態で5から10分間置いてください。 シワが治らない時は30cmほど離した状態で、ドライヤーをサッと当ててください。
    材質ターポリン、アルミ複合板質量(g)600寸法(cm)123×90
  • 六角ライトスタッド Manfrotto

    六角ライトスタッド

    Manfrotto
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    マンフロットのスーパークランプ(035)にピッタリなアクセサリー。スーパークランプ035に装着することで、スーパークランプの用途が広がります
    用途汎用性が広く、035以外にも様々な機材と使用できます。
  • 暗室用 換気扇 DRV-12A2シリーズ 森本化成

    暗室用 換気扇 DRV-12A2シリーズ

    森本化成
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    組立式暗室用換気扇(Φ28パイプ対応)。遮光しながら暗室の空気を換気します。
  • テーブルクランプスタンド サンテック

    テーブルクランプスタンド

    サンテック
    4,698税込5,168
    1個
    17日以内出荷
    クランプ部をテーブル等の平面に固定し、省スペースで設置可能な卓上スタンド ロッド部分は3段階伸縮式で、卓上高さ330~700mmまで伸縮 クランプの幅を2段階に変更することができるので、テーブル等への取付可能な範囲がより広がります
    仕様●クランプ取付幅:3~45mm/35~80mm(クランプの幅は2段階に変更可能)●卓上高さ:330~700mm(段数:3段)●収納サイズ:420mm(クランプ含む)●重量:430g●耐荷重:約3kgアズワン品番67-7235-48
  • ACアダプター12V2A サンテック

    ACアダプター12V2A

    サンテック
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    サンテックライトX18用ACアダプター
    仕様●入力:AC100~240V●出力:DC12V 2A●コードの長さ:1.5m●DCプラグ形状:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mmアズワン品番67-7235-45
  • シューティングベスト king(撮影・写真用品)

    シューティングベスト

    king(撮影・写真用品)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    15箇所のポケットを備えており、様々なものを収納して身軽に撮影できる撮影用のベストです。生地の内側は通気性の良いメッシュ素材を使用、暑い季節は背中部の表地を取り外して収納可能な仕立てです。
    用途多収納ベスト材質ナイロン、ポリエステル
  • mt フォト グレー カモ井加工紙

    mt フォト グレー

    カモ井加工紙
    1,198税込1,318
    1巻
    翌々日出荷
    【グレーチャート機能】 露出標準の「グレー」 特に「グレー」は露出計で適正値を図るための「18%のグレーチャート」を兼用できるスグレモノ。 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
    グレー長さ(m)50
  • ハクバ スタジオボックス 30 ハクバ写真産業

    ハクバ スタジオボックス 30

    ハクバ写真産業
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。アクセサリーなどの小物撮影に便利な30cmサイズ。
    付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン質量(g)約355(収納時)寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約285×600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×300×300
  • ナノプラススタンド Manfrotto

    ナノプラススタンド

    Manfrotto
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    耐荷重4kgのナノプラスは最新のプロ用照明機材を快適にサポート オスダボ仕様 コンパクトな収納高52cm 全伸高197cm 重量1.35kg
    用途スタジオ用ライトスタンド質量(kg)1.35耐荷重(kg)4高さ(cm)全伸:197最低高さ(cm)52
  • ミニカウンターウエイト Manfrotto

    ミニカウンターウエイト

    Manfrotto
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    Φ13~30mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。
    付属品ロックノブ質量(kg)1.26パイプ径(Φmm)対応:13~30
  • オートポール 100cm-170cm Manfrotto

    オートポール 100cm-170cm

    Manfrotto
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    簡単に使えるカンチレバーシステムで、安全にロック。 オートポールの両端には、頑丈で確実なゴム製キャップが付属。 限られたスペースで、背景サポートシステムを組むのに最適。
    質量(kg)1.4高さ(cm)格納:100、全伸:170ポール径(Φmm)45および40
  • オートポール 黒 Manfrotto

    オートポール 黒

    Manfrotto
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    ブラック
  • ナノクランプ(1/4アダプター付属) Manfrotto

    ナノクランプ(1/4アダプター付属)

    Manfrotto
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    撮影機材のセッティングを便利にするナノクランプです。 直径13-35mmのポールにはさみこんでご使用いただける、スタジオアクセサリーです。 147アダプター(大小カメラ大ネジ変換アダプター)が付属しています。
    材質アルミ質量(kg)0.106最大耐荷重(kg)4
  • オートポール 210cm-370cm Manfrotto

    オートポール 210cm-370cm

    Manfrotto
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。 210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。 この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。 オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。 素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。 撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。 さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。 また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。 これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
    質量(kg)2.1グレー直径(Φmm)センターポール:45.4伸長(cm)最小:210、最大:370
  • エクステンションチューブ黒 150cm Manfrotto

    エクステンションチューブ黒 150cm

    Manfrotto
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    オートポールテクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ1.5m。オートポール2とオートポールに対応。
    質量(kg)0.72格納時全長(mm)1500
  • シングルアーティキュレテッド アーム2段 カメラブラケット Manfrotto

    シングルアーティキュレテッド アーム2段 カメラブラケット

    Manfrotto(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    さらにコンパクトで、テレスコピック機能を加えることで多用途性を実現しました。 605mmから850mmの長さまで対応できる2段または3段のふたつの製品をご用意しています。 Top attachement カメラブラケット付き16mmスピゴット、Bottom attachement 1/4インチネジ 16mmスピゴット(スーパークランプ対応)。
    質量(kg)0.53耐荷重(kg)0.4アーム長さ(cm)60.5
  • エクスパン 3.5m メタルチェーン付 Manfrotto

    エクスパン 3.5m メタルチェーン付

    Manfrotto
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    エクスパンセットは、スタジオ撮影に最適なドライブセットです。専用設計のエクスパンセットがあれば、どんな撮影も簡単です。 便利で頼りになるこのセットは、常に最小限の労力で、素早く、スマートに、優れた結果を出すためのお手伝いをします。 また、直感的に操作できるため、背景紙ロールが楽に扱え、現場を散らかすことなく、撮影をスピードアップすることができます。 軽量アルミニウム合金製で、操作が簡単で、耐久性にも優れています。そのため、扱いやすく、繰り返し使ってもびくともしません。 重量わずか2kgと軽量ながら、最大10kgまで支えることができ、強度と安定性に配慮した金属チェーンと錘を含め、必要なものすべてが1つのパッケージに収められています。 この金属チェーンにより、サポートスタンドを下げることなく、背景の高さを素早く安全に調整することができ、作業時間が節約できます。 最大80mmのパイプに対応し、46mmから78mmまで伸縮可能なので、あらゆるクリエイティブな可能性を試すことができます。 必要なロールに差し込むだけで使用できるため、余計な手間は一切かからず、撮影に没頭することができます。
    質量(kg)2.02耐荷重(kg)10
  • アルミ ミニコンパクトスタンド AC Jタイプ Manfrotto

    アルミ ミニコンパクトスタンド AC Jタイプ

    Manfrotto
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    1051JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。
    質量(kg)1.1耐荷重(kg)4格納時全長(mm)710伸長(cm)215設置寸法(mm)Φ700
撮影用品