カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Manfrotto(60)
- AVENGER(22)
- サンテック(13)
- Kenko(ケンコートキナー)(11)
- アズワン(9)
- エツミ(8)
- エレコム(7)
- サンワダイレクト(6)
- cotta(6)
- ハクバ写真産業(5)
- LPL(4)
- カモ井加工紙(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- 明立精機(3)
- king(撮影・写真用品)(3)
- ケニス(3)
- 富士フイルム(2)
- Canon(2)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](2)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 撮影用品

背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ
Manfrotto¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ質量(kg)4.2幅(cm)112~298高さ(cm)101~237
シンプル卓上暗室
アズワン¥69,700税込¥76,6701台翌々日出荷卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。用途前面ファスナー2本付き種別800×600×800mmアズワン品番2-8070-03
Rレフ オールインワンレフ
Kenko(ケンコートキナー)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。 Rレフ プロサイズ は、全身を入れたポートレート撮影に最適な超大型のジャンボサイズレフ板です。 シルバーとホワイトのリバーシブル仕様で、撮影シーンに応じて使い分けることができます。
Rレフ W/W(ディフューザー)
Kenko(ケンコートキナー)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から8日以内出荷ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。 W/W(ディフューザー)は、両面とも白色のディフューザー。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
カラー・グレー18段チャート反射型データ付
富士フイルム¥69,980税込¥76,9781枚当日出荷1枚のシートの中に、カラーRGBCMYとグレー18段を配列したチャートです。外形寸法(mm)225×328mm配列(24面)44×44mm表面仕上げディープマット色数カラー6色+グレースケール18段
カメラレインカバーS 簡易型
エツミ¥939~税込¥1,033~1個(2枚)ほか5日以内出荷持ち運びに便利な簡易タイプのレインカバーです。ミラーレスカメラ・小型一眼レフカメラに適したスモールサイズ。突然の小雨や雪への備えとして常備してください。また、固定撮影時の防塵かばーとしても役立ちます。主要材質ポリエチレン製使用の目安ミラーレスカメラまたはエントリー一眼レフカメラ+標準ズーム~最大55-200mmクラスの小型望遠ズームまで
FSB-UC用 ゴムシート
Nikon(ニコン)¥199税込¥2191個8日以内出荷デジスコーピングシステム 準汎用型 コンパクトデジタルカメラブラケット FSB-UCFSB-UC用 ゴムシート。対応製品準汎用型 コンパクトデジタルカメラブラケット FSB-UC
カメラレインカバーEX Lサイズ
Kenko(ケンコートキナー)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷「カメラレインカバー EX」は、高撥水・透湿素材の高性能生地「ブリザテック」を主生地に採用したカメラレインカバーです。カメラをゴムバンドで固定するだけの簡単装着。背面には大型のPVC製の透明窓を採用し、ライブビュー時などの液晶モニターの視認性を向上させています。レンズ・機材の大きさに合わせたM,Lの2サイズを用意。その他透明窓:塩化ビニール0.3mm厚材質ブリザテックEX<ナイロン製>質量(g)114寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)天200 / 地250×250×380![防炎ダークカーテン King[カーテン]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75945199-260410-02.jpg)
防炎ダークカーテン
King[カーテン]¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷防炎加工でスタジオ、暗室、研究所、学校、集会所などの遮光用に最適。サブカーテン付きです。用途防炎ダークカーテン仕様防炎加工、消防法(消防法4-3 薄手規格)の燃焼試験に合格済、サブカーテン付遮光度100%材質(表面)難燃エットロン(クロ)A ポリエステル100%全光線透過率(%)0.0 (JIS-K-7105に準ずる。)裏面難燃ゴムをトッピング加工
テザーギア マウスデッキ
Manfrotto¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー用途付属の3/8固定ボルトでMLTSA4301Bテザーギア ラップトップデッキ等に設置してマウスやトラックパッドの使用スペースを構築仕様赤外線マウス対応材質アルミ、ポリカーポネイト質量(kg)0.25幅(cm)32長さ(cm)25
テザーギア タブレットホルダー 9-13インチ
Manfrotto¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー用途9インチから13インチまでのタブレットを三脚や雲台、フリクションアームなどに取り付け、固定するためのアダプターマウント質量(kg)0.44幅(cm)6.5長さ(cm)9~26.5適合サイズ(inch)9~13タブレット
テザーギア VESAアダプタープレート
Manfrotto¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー用途大型のモニターやスクリーンなどを100mm×100mmVESA規格に対応させるためのアダプタープレート材質スチール質量(kg)1.31幅(cm)22.5耐荷重(kg)30長さ(cm)22.5対応寸法(mm)(VESA規格互換対応)120×180、180×120、200×100、200×200
テザーギア ラップトップデッキ
Manfrotto¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー用途三脚やライトスタンドに取り付けてノートPCで作業を行うときに便利なワークステーションを構築できます質量(kg)2.36幅(cm)46長さ(cm)31取付部16mm(5/8)メス、3/8インチネジ、1/4インチネジ、アルカスイス互換プレートタイプ適合寸法(cm)(PC)最大46×31
テザーギア VESAモニターマウント
Manfrotto¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー用途モニターをライトスタンドやアームなどに固定するためのマウント材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)0.7耐荷重(kg)30長さ(cm)18.5対応寸法(mm)(VESA規格互換対応)75×75、100×100
ガッファーテープ
Manfrotto¥3,298税込¥3,6281本(50m×1本)欠品中強い粘着力でクロマキーをしっかり固定しながら、剥がした後の粘着残りを最小限に抑えます。用途背景や床のクロマキーソリューションを固定し、継ぎ目を隠してシームレスなキーイングを実現色グリーン質量(g)950長さ(m)50幅(cm)50
小型LEDライト用ACアダプター DC9V 2A
サンテック¥4,098税込¥4,5081個17日以内出荷サンテック小型LEDライト用ACアダプターです。出力DC9V 2Aコード長さ(m)2入力AC100~240Vアズワン品番69-3901-25プラグ形状DC:外径/Φ5.5mm、内径/Φ2.5mm
テーブル 三脚用
サンワダイレクト¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷三脚や筒状のバーに取り付けできる簡易テーブルです。クランプ式で簡単に取り付け出来ます。耐荷重は250gでスマホやモバイルバッテリーなどの置き場に最適です。直径1.5cm~2.2cmのバーに対応します。テーブルのサイズは20×26cmです。。付属品付け替えパッド仕様天板サイズ:約W20×D14×H0.9cm質量(g)約170保証期間初期不良のみ耐荷重(g)250
デジタルデータスタンド DS-7C
LPL¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷高性能・高品質・高耐久に優れた中型クランプ方式デジタルデータスタンドです。ベースボードは縦位置・横位置に取り付けられ一般のテーブルにもしっかり固定できます。クランプを取り付けた状態で、支柱を逆方向に向け大きな原稿も撮影可能です。書籍、鑑定物、各種資料、古い写真、動画制作に。仕様●カメラ取付:カメラネジU1/4”・3/8”●最大積載質量(kg):5質量(kg)ベースボード:4.7、支柱部:5.8外寸(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:約980、支柱全長:約920
デジタルデータスタンド DS-40CB
LPL¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷完璧な撮影は完璧な機材から生まれる!カメラを撮影位置に完全固定でき、撮影環境に左右されず複数の撮影物を同じクオリティでデジタル化できます。1.5kgまでのカメラ、静止画・動画兼用の小型スタンドです。書籍、鑑定物、古い写真、資料、動画制作等の撮影に。仕様●カメラネジ:Wネジ式U1/4”●前後移動(mm):最大約230●最大積載質量(kg):1.5質量(kg)3.5外寸(mm)付属ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:約574、支柱全長:約550
20インチ エクステンション グリップアーム
AVENGER¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷パイプ長は51cm用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質アルミ質量(kg)1.35パイプサイズ51cm
スナップイン グリップヘッド Jタイプ
AVENGER¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。用途スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。その他【接続部】16mmオス材質アルミ質量(kg)0.63色ブラック
Avenger 16mm オス型アダプター
AVENGER¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。用途接続部が16mmメス受け同士の製品を接続する際に使用します。その他【接続部】両側5/8インチ(16mm)材質亜鉛メッキスチール質量(kg)0.15色シルバー
スティールベイビースタンド
AVENGER¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷材質スティール質量(kg)6.5色シルバー段数3耐荷重(kg)10最高高さ(cm)300最低高さ(cm)113アタッチメント16mmオス
40インチ エクステンション グリップアーム
AVENGER¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷パイプ長は102cm用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質アルミ質量(kg)1.6色シルバーパイプサイズ102cm
スベリング Cクランプ
AVENGER¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷最大75kgの機材を保持することが可能なケーブルロックを備えています。(28mmメスダボ使用時)用途クランプは直径28~78mmに対応その他【接続部】28mmメス(16mmオス)質量(kg)1.6色ブラック耐荷重(kg)75(10)パイプ直径(Φmm)【保持パイプ】28~78
C-スタンド スライディング
AVENGER¥28,980税込¥31,8781本欠品中脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)5.5色ブラック耐荷重(kg)10高さ(cm)【格納】134最高高さ(cm)328アタッチメント16mmオス
Avenger 変換アダプター
AVENGER¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。材質クロム鋼色シルバーコネクタB17mm
ベイビースタンド Jタイプ
AVENGER¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷材質スティール質量(kg)2.5色シルバー段数3耐荷重(kg)15最高高さ(cm)95.5最低高さ(cm)52アタッチメント16mmオス
C-スタンドキット デタッチャブル A2030D+D200+D520
AVENGER¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷脚を平らに折りたたむことができ、ポールと脚が取り外せるため、収納・運搬に便利なライトスタンド用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)8.4色シルバー耐荷重(kg)10高さ(cm)【格納】134最高高さ(cm)300アタッチメント16mmオス
Avenger スーパークランプグリップヘッド
AVENGER¥9,698税込¥10,6681個10日以内出荷スーパークランプが一体化された黒グリップヘッド用途スタンドが届かない場所でも照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。その他【接続部】スーパークランプ材質アルミ質量(kg)0.95色ブラック
C-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500
AVENGER¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)5.2色シルバー耐荷重(kg)8高さ(cm)【格納】84最高高さ(cm)175アタッチメント17mmメス
ピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ 白木目
cotta¥9,498税込¥10,4481個(1個)3日以内出荷お菓子や料理のイメージ写真撮影に最適な撮影背景シートです。 写真の背面までカバーできるため、テーブルなどで撮影する時のように余計な物が映り込む心配がありません。 砂糖、コーヒー、チョコ、油汚れなどを弾く特殊素材を採用しており、耐久力が抜群です。 誰でも簡単に設置、移動できます。窓際での自然光撮影や、お好みの撮影場所への移動もお手軽です。 日本国内の職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作しています。大量生産品には出来ない高品質を実現しました。 シートは丸めて筒状にして保管できます。次に使うときも広げてすぐに撮影可能です。 丸めた状態で梱包されたシートを広げ、ボード上部の縁にシートの引っ掛け部分を取り付ける。 ※巻グセが気になる時には、クセと逆方向に巻き直すと治まります。 撮影後は筒状に丸めて、面ファスナーでシートを留めてください。 筒状にしたシートは立てた状態で保管してください。 【お手入れ方法】 汚れた場合は、水を絞ったタオル等で拭き取ってください。 シワは自重がかかる状態で5から10分間置いてください。 シワが治らない時は30cmほど離した状態で、ドライヤーをサッと当ててください。材質ターポリン、アルミ複合板質量(g)600寸法(cm)123×90
ピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ アンティーク
cotta¥9,498税込¥10,4481個(1個)3日以内出荷お菓子や料理のイメージ写真撮影に最適な撮影背景シートです。 写真の背面までカバーできるため、テーブルなどで撮影する時のように余計な物が映り込む心配がありません。 砂糖、コーヒー、チョコ、油汚れなどを弾く特殊素材を採用しており、耐久力が抜群です。 誰でも簡単に設置、移動できます。窓際での自然光撮影や、お好みの撮影場所への移動もお手軽です。 日本国内の職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作しています。大量生産品には出来ない高品質を実現しました。 シートは丸めて筒状にして保管できます。次に使うときも広げてすぐに撮影可能です。 丸めた状態で梱包されたシートを広げ、ボード上部の縁にシートの引っ掛け部分を取り付ける。 ※巻グセが気になる時には、クセと逆方向に巻き直すと治まります。 撮影後は筒状に丸めて、面ファスナーでシートを留めてください。 筒状にしたシートは立てた状態で保管してください。 【お手入れ方法】 汚れた場合は、水を絞ったタオル等で拭き取ってください。 シワは自重がかかる状態で5から10分間置いてください。 シワが治らない時は30cmほど離した状態で、ドライヤーをサッと当ててください。材質ターポリン、アルミ複合板質量(g)600寸法(cm)123×90
ピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ 茶木目
cotta¥9,498税込¥10,4481個(1個)3日以内出荷お菓子や料理のイメージ写真撮影に最適な撮影背景シートです。 写真の背面までカバーできるため、テーブルなどで撮影する時のように余計な物が映り込む心配がありません。 砂糖、コーヒー、チョコ、油汚れなどを弾く特殊素材を採用しており、耐久力が抜群です。 誰でも簡単に設置、移動できます。窓際での自然光撮影や、お好みの撮影場所への移動もお手軽です。 日本国内の職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作しています。大量生産品には出来ない高品質を実現しました。 シートは丸めて筒状にして保管できます。次に使うときも広げてすぐに撮影可能です。 丸めた状態で梱包されたシートを広げ、ボード上部の縁にシートの引っ掛け部分を取り付ける。 ※巻グセが気になる時には、クセと逆方向に巻き直すと治まります。 撮影後は筒状に丸めて、面ファスナーでシートを留めてください。 筒状にしたシートは立てた状態で保管してください。 【お手入れ方法】 汚れた場合は、水を絞ったタオル等で拭き取ってください。 シワは自重がかかる状態で5から10分間置いてください。 シワが治らない時は30cmほど離した状態で、ドライヤーをサッと当ててください。材質ターポリン、アルミ複合板質量(g)600寸法(cm)123×90
ピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ 大理石
cotta¥9,498税込¥10,4481個(1個)3日以内出荷お菓子や料理のイメージ写真撮影に最適な撮影背景シートです。 写真の背面までカバーできるため、テーブルなどで撮影する時のように余計な物が映り込む心配がありません。 砂糖、コーヒー、チョコ、油汚れなどを弾く特殊素材を採用しており、耐久力が抜群です。 誰でも簡単に設置、移動できます。窓際での自然光撮影や、お好みの撮影場所への移動もお手軽です。 日本国内の職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作しています。大量生産品には出来ない高品質を実現しました。 シートは丸めて筒状にして保管できます。次に使うときも広げてすぐに撮影可能です。 丸めた状態で梱包されたシートを広げ、ボード上部の縁にシートの引っ掛け部分を取り付ける。 ※巻グセが気になる時には、クセと逆方向に巻き直すと治まります。 撮影後は筒状に丸めて、面ファスナーでシートを留めてください。 筒状にしたシートは立てた状態で保管してください。 【お手入れ方法】 汚れた場合は、水を絞ったタオル等で拭き取ってください。 シワは自重がかかる状態で5から10分間置いてください。 シワが治らない時は30cmほど離した状態で、ドライヤーをサッと当ててください。材質ターポリン、アルミ複合板質量(g)600寸法(cm)123×90
透明ライトボード eGlass
eGlass¥279,800税込¥307,7801個当日出荷透明なライトボードに記入するとPCと専用ソフトで反転させてモニター表示。Point1。▼コミュニケーションの進化形。▼対面でのプレゼンや授業・オンライン・セミナーなどが可能。Point2。▼提案/訴求力アップ。▼板書された内容がPC専用ソフトにより拡大表示。透明なライトボードに書き込みながら、対面でのプレゼンや授業、オンラインセミナーなどが可能です。板書された内容がノートPCの専用ソフトウェアによりディスプレイに拡大表示されます。板書とノートPCの画像データやPowerPointデータ、Webサイト等のデータを合成してディスプレイに表示可能です。適合システム要件:CPU 1.6GHz、2.0GHz推奨、RAM 1GB以上、2GB以上推奨、ライブ映像の解像度とフレームレート:1920×1080@30fps・1208×720@30fps※一部の低仕様PCでは高い動画性能に対応できない場合あり寸法(mm)書き込み面:約770×440質量(kg)約10電源(V)AC100 50/60Hz対応OSMicrosoft Windows(R)10、11機能対応:Windows(R)/PCライブビデオストリーミング・画像キャプチャ・ビデオ録画・リッチメディア挿入インターフェースUSB3.0 Type A寸法(長さL×幅W)(mm)約1000×280素子カメラ撮影:1/3.2型CMOS 約800万画素画面サイズ35インチアズワン品番4-6656-01動作温度範囲(℃)20~50
ハンディーUVランプ用アクセサリー
アズワン¥93,900税込¥103,2901台翌々日出荷ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。ハンディーUVランプ4W放電管タイプまたは6W放電管タイプを取り付けできます。天井の穴にスマートフォンやタブレットを設置して簡易的な撮影が可能です。サイズ(mm)303×253.5×203アズワン品番1-5479-23
バックラーウエストショルダー
エツミ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷カジュアル・ソフト・多機能!普段使いにも違和感なく使えるデザインの小型カメラバッグ。大きく開口するダブルフロントポケットは小物やアクセサリーの収納に便利。背面部にはベルトが収納されており、ウエストバッグとしても機能。用途カメラバッグ付属品中仕切2枚/ウエストベルト内蔵質量(g)420外寸(mm)290×180×130内寸(mm)280×150×90収納の目安ミラーレス一眼または小型一眼レフ+レンズ2-3本程度






![ショットブロー UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19997173-180608-02.jpg)






![防炎ダークカーテン King[カーテン]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75945199-260410-02.jpg)