絞り込み
形状
形状
ひし形(2)
形状
六角形80°(5)
形状
多角形(2)
形状
平行四辺形(2)
形状
正方形(16)
形状
長方形(2)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(10)
  • PVDコーティング(23)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(12)
  • 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 1.5
  • 0.03(178)
  • 0.05(79)
  • 0.1(396)
  • 0.2(1,808)
  • 0.3969(206)
  • 0.4(4,251)
  • 0.5(102)
  • 0.7938(239)
  • 0.8(4,596)
  • 1(122)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,224)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(826)
  • 2(255)
  • 2.4(185)
  • 3(58)
  • 3.2(81)
  • 4(73)
  • -(119)
厚さ(mm)
  • 2.78(8)
  • 3.18(1)
  • 3.5(3)
  • 3.97(12)
  • 4.2(3)
  • 4.35(1)
  • 4.76(2)
  • 5(1)
  • 5.56(3)
  • 6.35(3)
  • 6.575(1)
  • 6.625(1)
  • 6.63(1)
  • 6.75(1)
  • 6.751(1)
切刃長さ(mm)
  • 1.3(1)
  • 1.9(1)
  • 3.37(1)
  • 5.4(3)
  • 6(3)
  • 6.35(4)
  • 6.5(3)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 8.7(3)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 13.4(7)
  • 15(1)
  • 16.48(1)
逃げ角(度)
  • 0(4)
  • 7(1)
  • 11(7)
  • 13(2)
  • 20(10)
  • その他(3)
0・7・11・13・20・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(21)
  • ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(17)
  • 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 三菱マテリアル(23)
  • タンガロイ(9)
  • イスカル(4)
  • ケナメタル(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • サンドビック(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • SANDVIK(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・サンドビック・BIG DAISHOWA・SANDVIK・住友電工ハードメタル・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ RC BIG DAISHOWA

    チップ RC

    BIG DAISHOWA
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様4コーナ使用材質ACP300種類Rカッター
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    56,980税込62,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中~粗切削
  • CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ

    サンドビック
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ SEET 三菱マテリアル

    チップ SEET

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEMT-JH 三菱マテリアル

    チップ SEMT-JH

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。精度の高い外周研削形インサート。大きなすくい角で、低抵抗。
    用途正面削り用。被削材剛性の低い加工形状正方形精度E勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)13.4ブレーカJL刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
  • チップ SEMT-JM 三菱マテリアル

    チップ SEMT-JM

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • チップ WEEW 三菱マテリアル

    チップ WEEW

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1個ほか
    当日出荷
  • チップ WPMW05/06 タンガロイ

    チップ WPMW05/06

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • GYシリーズ用インサートMY6125 三菱マテリアル

    GYシリーズ用インサートMY6125

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。
    勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。ラピング加工に対応した逃げ面形状。独自逃げ面形状は、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合。厚みを増すことでインサートの欠損および本体の破損を防止。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無両面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。高精度の無研削形インサート。刃先強度が高く、切れ刃の安定性に優れている。
    用途正面削り用。断続切削の多い加工。黒皮加工形状正方形精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)13.4ブレーカJH刃先チャンファー及び丸の場合ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。切れ味重視形ブレーカ。切れ味抜群。BT40やHSK63マシンにも対応。刃先すくい角を大きくして切れ味を大幅に向上。突き出し量が大きい場合や使用機械の剛性が十分でない場合など、びびり振動が発生しやすい加工に最適。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJM穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。高精度の無研削形インサート。様々な被削材・切削条件に幅広く対応。
    用途正面削り用。一般加工形状正方形精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)13.4ブレーカJM刃先チャンファー及び丸の場合ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。汎用形ブレーカ。一般加工用の第1推奨ブレーカ。上面フラットな形状で、切れ味と耐欠損性をバランス良く両立。あらゆる被削材・加工形態に柔軟に対応。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFT穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無なし
  • WJXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング 三菱マテリアル

    WJXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
  • ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
  • チップ SWMT13T3-MJ タンガロイ

    チップ SWMT13T3-MJ

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SWMT13T3-ML タンガロイ

    チップ SWMT13T3-ML

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状
  • CoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIK

    CoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

    SANDVIK
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から14日以内出荷
    被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230
  • ミニディスク インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    ミニディスク インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
    材種F32MRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ZFCBM タンガロイ

    チップ ZFCBM

    タンガロイ
    54,980税込60,478
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    高能率と高精度を実現する大きな R 切れ刃
    用途倣い加工用カッタ材質CH315RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削用チップ SWGT13T3-MJ タンガロイ

    転削用チップ SWGT13T3-MJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH130寸法S(mm)4寸法RE(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)18.5寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13.9寸法APMX(mm)4刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.25
  • チップ SPNW DIJET(ダイジェット工業)

    チップ SPNW

    DIJET(ダイジェット工業)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途高送り・形状加工用形状正方形精度N逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1.5
  • チップ SPMT DIJET(ダイジェット工業)

    チップ SPMT

    DIJET(ダイジェット工業)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
    用途高送り・形状加工用精度M
  • チップ SPET DIJET(ダイジェット工業)

    チップ SPET

    DIJET(ダイジェット工業)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
    用途高送り・形状加工用精度E
  • チップ WPMT08/09 タンガロイ

    チップ WPMT08/09

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-ML

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングインサート XDPT12-GP ケナメタル

    ミーリングインサート XDPT12-GP

    ケナメタル
    7,498税込8,248
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    7792VXD12用インサート。P級。合金鋼加工用。4コーナー仕様
    形状正方形コーナーR(mm)1.5寸法LI(mm)12.7厚さS(mm)5.56
  • ミーリングインサート XDPT12-D ケナメタル

    ミーリングインサート XDPT12-D

    ケナメタル
    7,498税込8,248
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    7792VXD09用インサート。P級。合金鋼、鋳鉄の粗加工用。4コーナー仕様
    形状正方形コーナーR(mm)1.5寸法LI(mm)12.7厚さS(mm)5.56
  • ミーリングインサート BGHX ケナメタル

    ミーリングインサート BGHX

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。R付き粗加工用。2コーナー仕様
    形状正方形厚さS(mm)5切刃数2寸法BS(mm)1.2
  • チップ HTR イスカル

    チップ HTR

    イスカル
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC908
  • チップ H490 イスカル

    チップ H490

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ ENHT イスカル

    チップ ENHT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC908形状ひし形75°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ JOMW-ZZSR-FT 三菱マテリアル

    チップ JOMW-ZZSR-FT

    三菱マテリアル
    8,598税込9,458
    1セット(10個)
    翌日出荷
    形状多角形厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ SEET 三菱マテリアル

    チップ SEET

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番686-3965材質VP30RT形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)