絞り込み
材質
- CBN焼結体(9)
- CVDコーティング(122)
- DLCコーティング(10)
- PVDコーティング(326)
- その他(73)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(95)
- ステンレス(1)
- セラミックス(39)
- ダイヤモンド(33)
- ダイヤモンド焼結体(63)
- チタンコーティング(4)
- ノンコーティング(1)
- ハイス(39)
- 樹脂(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(414)
- 超高圧焼結体(20)
- 鋼(2)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
1.4・1.59・1.8・2.2・2.38・2.6・3・3.18・3.2・3.5・3.97・4・4.76・4.8・5・5.56・6・6.35・7・7.94・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- イスカル(217)
- 住友電工ハードメタル(153)
- 京セラ(139)
- 三菱マテリアル(118)
- DIJET(ダイジェット工業)(89)
- タンガロイ(65)
- 富士元工業(59)
- サンドビック(50)
- BIG DAISHOWA(38)
- MSTコーポレーション(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- 日研工作所(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ケナメタル(18)
- カムス(旧:高周波精密)(15)
- SANDVIK(13)
- THECUT(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- ブランドをもっと見る
イスカル・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・富士元工業・サンドビック・BIG DAISHOWA・MSTコーポレーション・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・日研工作所・三和製作所(三和バイト)・ケナメタル・カムス(旧:高周波精密)・SANDVIK・THECUT・OSG(オーエスジー)・NTKカッティングツールズ・ブランドをもっと見る
18ページ目: 特殊形状
「形状」から絞り込む

イスカルA SG突/チップCOAT
イスカル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)当日出荷1本で多用途の加工ができ、工具本数の削減が可能。用途多機能加工用ホルダートラスコ品番517-8185適合チップGIP…RS/LSGIF…RS/LSGIMY(フルRタイプ)
イスカルA DG突/チップCOAT
イスカル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)翌々日出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り仕様3.0mm幅チップ勝手付き6°右勝手チップトラスコ品番516-9054材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
ドゥーグリップ用チップCOA
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1セット(10個)翌々日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り材質SUS系対応コーティングチップ
チップ
イスカル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)翌々日出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り仕様2.2mm幅チップ勝手付き6°左勝手チップトラスコ品番516-8317材質超硬チップ
A CG多/チップ COAT
イスカル¥42,980税込¥47,2781セット(10個)翌々日出荷溝入れ、多機能加工に最適です。最新スモウテックコーティング用途溝入れ加工トラスコ品番517-9106材質最新スモウテックコーティング
D ピコカット/チップ COAT
イスカル¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷小内径ボーリング加工においてチップを交換し、内径溝加工、旋削加工、面取り、端面溝、(多機能ピコマルチ)加工が可能
D カムグルーブ/チップ COAT
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1セット(10個)翌々日出荷カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。 新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。 ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。用途小径用内径旋削加工材質コーティング
C ヘリオクト/チップ COAT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)翌々日出荷から30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
C フィードミル用チップCOAT
イスカル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌々日出荷チップ06タイプ 最大3.5mm/刃の超高送りと高い金属除去率を容易に実現します。 イスカル独自の大R切れ刃付きポジスクイのトリゴンチップの採用と底面のボス付き構造により、切削力が直接スクリューに加わらないため、クランプ強度が高く、高送りが可能です。 切削力は主軸の軸方向に働き、長い突き出しの高送り加工も安定して行えます。用途シャープエッジ、高送り加工、肩削、溝削、斜め沈み、平面削仕様06切刃(Φ2540)09切刃(Φ40125)トラスコ品番517-7162材質ステンレスタイプ汎用寸法d(Φmm)12切刃(mm)7.0コーナーR(mm)3.0
C タングミルチップ COAT
イスカル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌々日出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。 90°リードカッター用チップ。 左右勝手のカッター使用で8コーナー使いです。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工トラスコ品番519-8429材質鋼用コーティングチップ
C スリッター用チップ COAT
イスカル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌々日出荷チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用トラスコ品番518-1968材質コーティング寸法W(mm)6.41寸法R(mm)0.50
C SGスリッター/チップ 超硬
イスカル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)翌々日出荷チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用トラスコ品番518-1992材質超硬寸法W(mm)3.02寸法R(mm)1.50
C SGスリッター/チップ COAT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)翌々日出荷チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用材質コーティング
C PC多/チップ COAT
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1セット(5個)当日出荷から翌々日出荷左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性。 独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能。用途旋削/突切り・溝入れ加工
B ヘリターン/チップ COAT
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)翌々日出荷ヘリターン(旋削加工用工具) チップ縦置きタイプ旋削チップで、高切込、高送りが可能で高生産性が得られます。用途旋削加工
A 旋削・溝入/チップ COAT
イスカル¥23,980税込¥26,3781セット(5個)当日出荷5コーナー使用の突切、溝入れ加工用チップ用途突切・溝入れ加工トラスコ品番520-5506材質TiAlNコーティング