絞り込み
材質
- CBN焼結体(9)
- CVDコーティング(122)
- DLCコーティング(10)
- PVDコーティング(326)
- その他(73)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(95)
- ステンレス(1)
- セラミックス(39)
- ダイヤモンド(33)
- ダイヤモンド焼結体(63)
- チタンコーティング(4)
- ノンコーティング(1)
- ハイス(39)
- 樹脂(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(414)
- 超高圧焼結体(20)
- 鋼(2)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
1.4・1.59・1.8・2.2・2.38・2.6・3・3.18・3.2・3.5・3.97・4・4.76・4.8・5・5.56・6・6.35・7・7.94・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- イスカル(217)
- 住友電工ハードメタル(153)
- 京セラ(139)
- 三菱マテリアル(118)
- DIJET(ダイジェット工業)(89)
- タンガロイ(65)
- 富士元工業(59)
- サンドビック(50)
- BIG DAISHOWA(38)
- MSTコーポレーション(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- 日研工作所(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ケナメタル(18)
- カムス(旧:高周波精密)(15)
- SANDVIK(13)
- THECUT(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- ブランドをもっと見る
イスカル・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・富士元工業・サンドビック・BIG DAISHOWA・MSTコーポレーション・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・日研工作所・三和製作所(三和バイト)・ケナメタル・カムス(旧:高周波精密)・SANDVIK・THECUT・OSG(オーエスジー)・NTKカッティングツールズ・ブランドをもっと見る
19ページ目: 特殊形状
「形状」から絞り込む

A ヘリ2000/チップ 超硬
イスカル¥34,980税込¥38,4781セット(10個)翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。用途アルミ切削向け
A TG多/チップ
イスカル¥27,980税込¥30,7781セット(10個)翌々日出荷ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。 内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。) チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。 安定した横引き多機能加工が行えます。 外径・内径加工が1種類のチップで可能です。材質超硬
A SG端溝/チップ 超硬
イスカル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)翌々日出荷チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。用途外径・端面加工用・多機能加工トラスコ品番517-7961適合チップGIP-RS/LSGIF-RS/LSGIMY(フルRタイプ)GIMY-UN
A SG端溝/チップ COAT
イスカル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)翌々日出荷1本で多用途の加工ができ、工具本数の削減が可能。用途内径加工用・多機能加工トラスコ品番517-7910適合チップGIPA8-35V-0.8/1.2
A HG多/チップ COAT
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1セット(10個)翌々日出荷一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突っ切り加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。 ねじれ刃構造のヘリグリップは、チップ長さ以上の加工が可能です。(加工深さがチップ長さに制限されません) 使用工具本数が削減されます。加工時間が短縮されます。 ドゥーグリップ(外径用)、ヘリフェース(端面溝用、右勝手のみ)のホルダーが共用できます。用途多機能加工用仕様フルR材質コーティング
A HF端溝/チップ 超硬
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1セット(10個)翌々日出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。用途端面溝加工、端面溝拡張加工材質超硬長さ(mm)19.0
A HF端溝/チップ COAT
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1セット(10個)翌々日出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。用途端面溝加工、端面溝拡張加工
A DG突/チップ超硬
イスカル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り
A DG突/チップCOAT
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り
A CG突/チップ超硬
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)翌々日出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。用途突切り加工用材質超硬
A CG突/チップCOAT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)翌々日出荷から9日以内出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。用途突切り加工用材質コーティング
カイザー スローアウェイチップ CMT
BIG DAISHOWA¥9,298税込¥10,2281セット(10個)5日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)2.38質量(g)300逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ
富士元工業¥47,980税込¥52,7781セット(12個)4日以内出荷適合機種リャンメンカットR/ミニR/ハンチャンマンR材質超硬Mノーズ半径r(mm)0.8コーナー数4
Rギガ専用チップ超硬 XNEW3004
富士元工業¥86,980税込¥95,6781箱(3個)4日以内出荷材質NK2020厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
デカモミ専用チップハイス T32GUX
富士元工業¥39,980税込¥43,9781箱(12個)4日以内出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番796-8281適合機種デカモミ材質ハイスTiNコート質量(g)2.16
チップ XDGX-PDFR-GL
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
ハイスチップ 菱形35°
三和製作所(三和バイト)¥77,980税込¥85,7781パック(10個)当日出荷から翌々日出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。仕様超硬チップ型番/VN□□1604~適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(SKH57)形状菱形35°R0.2厚さ(mm)4.76質量(g)116寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81
ハイスチップ 菱形55°
三和製作所(三和バイト)¥79,980税込¥87,9781パック(10個)当日出荷から9日以内出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。仕様超硬チップ型番/DN□□1504~適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(SKH57)形状菱形55°R0.2厚さ(mm)4.76質量(g)80寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)5.16