絞り込み
材質
- CBN焼結体(9)
- CVDコーティング(122)
- DLCコーティング(10)
- PVDコーティング(326)
- その他(73)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(95)
- ステンレス(1)
- セラミックス(39)
- ダイヤモンド(33)
- ダイヤモンド焼結体(63)
- チタンコーティング(4)
- ノンコーティング(1)
- ハイス(39)
- 樹脂(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(414)
- 超高圧焼結体(20)
- 鋼(2)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
1.4・1.59・1.8・2.2・2.38・2.6・3・3.18・3.2・3.5・3.97・4・4.76・4.8・5・5.56・6・6.35・7・7.94・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- イスカル(217)
- 住友電工ハードメタル(153)
- 京セラ(139)
- 三菱マテリアル(118)
- DIJET(ダイジェット工業)(89)
- タンガロイ(65)
- 富士元工業(59)
- サンドビック(50)
- BIG DAISHOWA(38)
- MSTコーポレーション(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- 日研工作所(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ケナメタル(18)
- カムス(旧:高周波精密)(15)
- SANDVIK(13)
- THECUT(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- ブランドをもっと見る
イスカル・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・富士元工業・サンドビック・BIG DAISHOWA・MSTコーポレーション・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・日研工作所・三和製作所(三和バイト)・ケナメタル・カムス(旧:高周波精密)・SANDVIK・THECUT・OSG(オーエスジー)・NTKカッティングツールズ・ブランドをもっと見る
24ページ目: 特殊形状
「形状」から絞り込む

MEGA COAT CBN
京セラ¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から6日以内出荷材質KBN05M厚さ(mm)4.76材質(本体)KBN05M穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7刃先形状Eコーナー数2逃げ角(°)0
インサートチップ
日研工作所¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。 超硬、セラミック、ガラス繊維、プラスチックの加工にも適用。種別ダイヤモンド被削材アルミ高速グレードD材種KPD010
インサートチップ
日研工作所¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)5日以内出荷幅広い切削条件で適応可能。美しい仕上面、優れた耐摩耗性に優れている。種別サーメット(ノンコート)被削材鋼、ステンレスグレードT材種T12A
チップ AC1030U
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷材質AC1030U厚さ(mm)8.3全長(mm)23.1刃幅(mm)2最大突切り径(mm)16コーナー半径(mm)0母材コーティング
TungCap
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性 インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。 標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、 従来形状では不可能であった加工を実現。 外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。 この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ YPEB12X3-1A
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1セット(2個)3日以内出荷超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。材質DX160RoHS指令(10物質対応)対応
転削用K.M級
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VXGU-JRP
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781箱(10個)3日以内出荷材質SH725形状菱形頂角35°穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LOGU
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状長方形厚さ(mm)3.96切刃長さ(mm)11.9逃げ角(度)その他の逃げ角コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ VPGT PDL025 DLCコーティング
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質PDL025形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ PNMG
京セラ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正五角形切刃長さ(mm)17.23厚さT(mm)6.35逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ PNEA
京セラ¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正五角形切刃長さ(mm)16.94厚さT(mm)6.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し