絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
商品構成
セット品・単品
ブランド
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BONDHUS・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BAHCO(バーコ)・ベッセル・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・KTC・SK11・FACOM・ENGINEER(エンジニア)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・JTC・RS PRO・USAG・ハゼット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,866件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • メガドラ細軸ドライバー 910 ベッセル

    メガドラ細軸ドライバー 910

    ベッセル(2件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    軸径が4mm以下の細軸タイプです。刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工です。
    材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品刃先マグネットあり
  • 4本組 貫通柄ドライバーセット エスコ

    4本組 貫通柄ドライバーセット

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683SB-400セット内容(+)ドライバー:#2×6mm(軸長:100mm)・#3×8mm(軸長:150mm)/(-)ドライバー:6.0×1.2mm(軸長:100mm)・8.0×1.6mm(軸長:150mm)種類セット品材質(グリップ)硬質樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 角長軸ドライバー ベッセル

    角長軸ドライバー

    ベッセル
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    軸長450mmの角軸タイプです。 柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。 スパナをかけて強く回すことができます。 強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。 衛生機器等のネジ締め作業に最適です。
    用途衛生機器等のネジ締め作業に。トラスコ品番371-0815軸径(Φmm)sq.8全長(mm)563質量(g)364種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 角軸貫通ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    角軸貫通ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    軸部が角軸なので、スパナなどの締め付けが可能です。硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
    用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ビスキャッチドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)

    ビスキャッチドライバー

    BROWN(ブラウン/平井工具)(16件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
    軸径(Φmm)4.3全長(mm)295質量(g)62種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    プラスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • ドライバープラス Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドライバープラス

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホールド・ドライバー BONDHUS

    プロホールド・ドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プロユースドライバー ENGINEER(エンジニア)

    プロユースドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 端子台操作用ドライバー ワゴジャパン

    端子台操作用ドライバー

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。アングル角150°で狭い場所に適しています。
    トラスコ品番799-4516材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6全長(mm)98軸長(mm)34刃先[[-]]3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッショングリップトルクスドライバー ベッセル

    クッショングリップトルクスドライバー

    ベッセル(4件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 樹脂柄ドライバ ロング丸軸 KTC

    樹脂柄ドライバ ロング丸軸

    KTC(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
    全長(mm)383種類グリップドライバー寸法L(mm)383グリップ径(Φmm)27寸法D(mm)27材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法l(mm)288商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフト細軸ドライバクロス KTC

    ソフト細軸ドライバクロス

    KTC
    409税込450
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ソフトドライバクロス貫通タイプ KTC

    ソフトドライバクロス貫通タイプ

    KTC(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ソフトドライバクロス KTC

    ソフトドライバクロス

    KTC(1件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。 特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。 なめたネジも新しいネジも両方に使えます。 なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。 ハンドルは、握りやすいボール型です。
    種類グリップドライバーハンドル径(Φmm)42表面処理全身焼入材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)PP+TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 貫通ドライバー(木柄) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    貫通ドライバー(木柄)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
    種別(+)貫通・根元六角付種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • トルクスドライバーセット(ビット10本付) ベッセル

    トルクスドライバーセット(ビット10本付)

    ベッセル(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番125-6436セット内容6.35mmビット、[[+]]2、[[-]]6、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H×25.4mm、ハンドル、ビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂商品構成セット品
  • 210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ワゴジャパン

    210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    貫通ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。 先端は強力マグネット付き。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ステンレス蓄光ドライバー ANEX

    ステンレス蓄光ドライバー

    ANEX(5件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。マルテンサイト系特殊ステンレス(高強度ステンレス(550))製です。
    仕様全身焼入、刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ロングシャンクトルクスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ロングシャンクトルクスドライバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    寸法l(mm)250商品構成単品
  • T20x100mm [TORX]ドライバー エスコ

    T20x100mm [TORX]ドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683SK-20種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クラフトフォームドライバー Wera

    クラフトフォームドライバー

    Wera(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし
  • スタンダードドライバー ENGINEER(エンジニア)

    スタンダードドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れたドライバーです。
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ビスブレーカードライバーワニドラセット ANEX

    ビスブレーカードライバーワニドラセット

    ANEX(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    なめたネジも新しいネジも両方回せます。刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)。すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
    セット内容プラス(+1×軸長75、+2×軸長100)・ネジすべり止め液材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP、TPE ネジすべり止め液成分:ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト質量(g)238
  • ビスキャッチドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビスキャッチドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番174-1249材質(グリップ)PR1535商品構成単品アズワン品番64-3671-51
  • 335 マイナスドライバー Wera

    335 マイナスドライバー

    Wera
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
    仕様レーザーチップ付丸軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0569
  • ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
    種別(-)貫通・根元六角付種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • 貫通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    貫通ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。 軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
    種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 角軸貫通強力ドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)

    角軸貫通強力ドライバー

    BROWN(ブラウン/平井工具)(5件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップロングドライバー プラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップロングドライバー プラス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。
    軸径(inch)-材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • キャブジェットドライバ KTC

    キャブジェットドライバ

    KTC(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番821-7882質量(g)40寸法L(mm)155寸法d(mm)3.5寸法a(mm)0.7寸法D(mm)27寸法b(mm)3.5商品構成単品
  • スタビーボールドライバー E-Value

    スタビーボールドライバー

    E-Value
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
    用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)22刃先マグネット先端マグネット付
  • ビスキャッチDV No.470 SK11

    ビスキャッチDV No.470

    SK11
    349税込384
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ビスを確実にキャッチします。先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性が向上します。バネを押すとツメが開きます。
    用途パソコンやOA機器のメンテ等手の入りにくい場所での作業。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ミニドライバー SIGNET(シグネット)

    ミニドライバー

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    精密な作業に最適なミニドライバー。
    全長(mm)123種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット ワゴジャパン

    210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット

    ワゴジャパン
    6,798税込7,478
    1セット(3本)
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
    トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー