絞り込み
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(677)
- Wera(163)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- BONDHUS(89)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(79)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ベッセル(66)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(55)
- ANEX(37)
- KTC(36)
- SK11(29)
- FACOM(27)
- ENGINEER(エンジニア)(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22)
- JTC(22)
- RS PRO(22)
- USAG(17)
- ハゼット(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BONDHUS・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BAHCO(バーコ)・ベッセル・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・KTC・SK11・FACOM・ENGINEER(エンジニア)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・JTC・RS PRO・USAG・ハゼット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「先端形状」から絞り込む

いじり止めトルクス(3)

ソケット(ボックス)(35)

トルクス(ヘックスローブ)(161)

トルクスプラス(13)

プラス(+)(508)

ポジドライブ(65)

マイナス(-)(561)

五角(1)

六角(138)

四角(2)

MINIドライヴ
ENGINEER(エンジニア)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。色グリーン/ブラック質量(g)40対辺(mm)6.35グリップ径(Φmm)24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×82×24RoHS指令(10物質対応)対応
貫通DV黒金
フジ矢¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。用途潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。商品構成単品
ボールドライバー1.27mm
BONDHUS¥599税込¥6591本当日出荷トラスコ品番810-7784軸径(Φmm)1.27質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マイクロドライバーセット 12SB
Wera(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(12本)当日出荷人間工学に基づいた持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。トラスコ品番433-5392セット内容(-)1.5、1.8、2.0、2.5、3.0/ (+)00、0 /(六角)0.9、1.5、2.0、T5、T6質量(g)364種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(6本組)当日出荷軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。トラスコ品番436-2802セット内容#1×75、#2×100、#3×150、-4.9×75、-6×100、-9×150質量(g)750種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
システムドライバー2
switz tool¥1,698税込¥1,8681本当日出荷6種類のビットを内蔵、内部で交換できる便利機能ドライバーです。ハンドル内に+1、+2、+3、-4、-5、-6の6種類のビットが内蔵されたドライバーです。内蔵されたビットをスライドして使用するため、ビット紛失の心配もありません。用途ネジ締め・緩め作業。仕様6本組セット内容+1,+2,+3,-4,-5,-6材質ビット:クロムバナジウム鋼,グリップ:ガラス繊維入強化ナイロン
ラチェットドライバーセット
E-Value¥789税込¥8681個当日出荷家具の組み立て、家庭や事務所のメンテナンスに最適なセット内容です。通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。1本でビットとソケットの取り付けが可能な2WAYヘッドを採用しています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。セット内容オフセットラチェットドライバー / プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4mm・-6mm) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6mm) / 6.35mm差込角ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm)
ステンレスドライバー
ヴィッテ¥809~税込¥890~1本当日出荷ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。吊るす事ができる穴があります。用途錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。
スリム電工ドライバーセット
JAPPY¥999税込¥1,0991組(2本)当日出荷細軸(Φ5.5)で狭い箇所にも入りやすい。手になじみやすいボール型グリップ。先端にマグネット付き。刃先にブラックポイント加工用途狭い箇所でのドライバー作業にご使用いただけます全長(mm)181.5寸法(Φmm)32先端形状プラス適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-90刃先マグネットマグネット付き色(グリップ)赤(+)、黄(-)
ポジドライブドライバー355PZ
Wera¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
ドライバーセット 8本組
M&M(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(8本)当日出荷手にやさしいソフトマスターグリップ。マグネット付。セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/鋲抜き/針種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし![6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081185-180226-02.jpg)
6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA557DT-100種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ポジドライブ・ドライバー
BONDHUS(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボックスドライバー
ANEX¥789税込¥8681本当日出荷から翌日出荷使いやすい肉薄タイプです。 電気機器・産業機器などに使用されている小型のボルトネジやナット回しに最適です。全長(mm)145材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
ソフトグリップロングドライバー
SIGNET(シグネット)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷先端マグネット付きです。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。全長(mm)400種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー 5/64インチ
BONDHUS¥599税込¥6591本当日出荷トラスコ品番810-8290種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マイスターグリップドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥999税込¥1,0991本当日出荷流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。用途プラス3番ネジの脱着作業に。トラスコ品番853-2494軸径(Φmm)8全長(mm)280種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ベクトル電工用ドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 端子台の狭い隙間に届く細軸仕様(6.4mm)。 刃先マグネット軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトスタッビドライバセット
KTC(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(2本組)当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。トラスコ品番373-8558セット内容No.2×25(D9P-225)/-6×25(D9M-625)軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)80種類セット品グリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
マイナスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥819~税込¥901~1本当日出荷から8日以内出荷スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
トルクスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌日出荷ヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ドライバー
J-CRAFT99¥749~税込¥824~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。用途マイナスネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップタイプマイナス
ドライバー
J-CRAFT99¥749~税込¥824~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。用途プラスネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップタイププラス
端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用)
Wera¥1,898税込¥2,0881本当日出荷スプリング/バネ式の端子台で配線作業が簡単に行えます。先端曲がり仕様でストレート軸では届かない箇所でも最適です。クラフトフォームハンドルで握りやすく作業の負担を軽減してくれます。ハンドルは転がり防止形状になっています。用途端子引き抜き用に。材質特殊合金鋼全長(mm)162軸長(mm)81軸の形状丸マグネット先端マグネット無し色(グリップ)緑/黒
スイスグリップ貫通マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。軸貫通貫通
クリアラインドライバー
SK11¥399~税込¥439~1本当日出荷耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂軸全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり
ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュドライバーハンドル 149mm
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。全長(mm)149商品構成単品ハンドル幅(mm)36差込角(inch)1/4グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
貫通ドライバーセット6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981セット(6本組)当日出荷セット内容スクリュードライバー:166Pプラスドライバー1,2,3,166Sマイナスドライバー5,6,8質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
強力貫通ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥499税込¥5491本当日出荷潰れたねじ、錆びたねじ、固着ねじを叩いて緩めることができます。軸が六角になっており、スパナをかけて回せます。軸径(Φmm)6グリップ径(Φmm)27材質(軸)高炭素鋼軸材質(グリップ)樹脂商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0601刃先マグネットなし軸貫通なし
ウッディトルクスドライバー
ベッセル¥769税込¥8461本当日出荷仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6417全長(mm)236質量(g)128種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ウッディトルクスドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
33/50/6A クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー セット
Wera(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷トラスコ品番819-5430セット内容(+)0、(+)1、(+)2、(+)3、(-)4.0、(-)5.5質量(g)559種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーセット 8本組
M&M¥469税込¥5161セット(8本)当日出荷セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/ギムネ/キリ種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品軸貫通なし![6本組[+-]ドライバー(パワーG貫通柄・ケース付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079584-180226-02.jpg)
6本組[+-]ドライバー(パワーG貫通柄・ケース付)
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA557AK-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸長:#2×100mm・#2×150mm・#3×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:6×0.8mm×100mm・6×0.8mm×150mm・8×1.0mm×150mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり




















![6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081185-180226-02.jpg)
























![6本組[+-]ドライバー(パワーG貫通柄・ケース付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079584-180226-02.jpg)