絞り込み
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(677)
- Wera(163)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- BONDHUS(89)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(79)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ベッセル(66)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(55)
- ANEX(37)
- KTC(36)
- SK11(29)
- FACOM(27)
- ENGINEER(エンジニア)(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22)
- JTC(22)
- RS PRO(22)
- USAG(17)
- ハゼット(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BONDHUS・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BAHCO(バーコ)・ベッセル・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・KTC・SK11・FACOM・ENGINEER(エンジニア)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・JTC・RS PRO・USAG・ハゼット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「先端形状」から絞り込む

いじり止めトルクス(3)

ソケット(ボックス)(35)

トルクス(ヘックスローブ)(161)

トルクスプラス(13)

プラス(+)(508)

ポジドライブ(65)

マイナス(-)(561)

五角(1)

六角(138)

四角(2)

差替えボールドライバー
SK11¥559税込¥6151本当日出荷1本で4サイズのネジに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。マイナスドライバーはコンセントなどの速結端子の取り外しに使える刃先形状です。プラスネジ(+1、+2、+3)、マイナスネジ(-6mm)が回せるマルチドライバーです。用途各種ネジの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼/全身焼入先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×-6先端形状プラス・マイナス刃先マグネット先端マグネット付
スイスグリップ貫通プラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。軸貫通貫通
キングトニー 2in1 ドライバーハンドル
KING TONY(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷先端をスライドすることで1/4SQと1/4ビットホルダーを切り替えられるドライバーハンドルです。 グリップエンドに1/4SQのラチェットをつけてエクステンションバーのように使うことも可能です。全長(mm)150質量(g)105差込角(mm)6.35適合ビット(mm)6.35
エルゴフィットドライバーセット
SK11¥999税込¥1,0991本当日出荷高いトルク伝達能力と手に優しいハンドル形状です。マグネット式ビットホルダーは、ビットの交換が簡単・確実に行えます。手のひらにフィットするグリップ形状を採用、エラストマー樹脂ハンドルで滑りにくく大きな力が伝わります。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品付属ビット10本
トルクスプラスドライバー
エイト¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂です 硬質クロムメッキを超える、エイトオリジナルの強化ニッケルめっき(EL/アーマーメッキ)仕様です用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。材質(グリップ)高級アセテート樹脂商品構成単品
スイスグリップコインドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷様々な現場で活躍するコインドライバー。用途工具等の電池交換に。 バッテリーキャップの取り外しに。 カメラの三脚ネジの取り付けに。 スキー板の調整に。商品構成単品
貫通ドライバー6種セット
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷プロ用貫通ドライバー6種セット。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。用途木材、金属へのネジ締めセット内容PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。質量(g)660材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品アズワン品番64-8342-72軸貫通あり
パソコン用精密ドライバーセット (7種類)
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個当日出荷マイナスドライバ2.4 x 50mm。マイナスドライバ2.0 x 50mm。マイナスドライバ3.0 x 50mm。プラスドライバNo. 00 x 50mm。プラスドライバNo. 1 x 50mm。トルクスドライバT15 x 50mm。トルクスドライバT20 x 50mm用途様ーな精密修理を行う修理技術者。使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適全長(mm)170質量(g)116幅(cm)14商品構成セット品高さ(cm)2.3刃先マグネットあり
ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX
ベッセル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10本)当日出荷ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175差込角(mm)6.35グリップ径(Φmm)28.5材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂セット商品数10本先端形状ヘックス商品構成セット品
バールハツリーロング・カーブタイプ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軸径(Φmm)9.5ハンドル径(Φmm)38材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品
クッショングリップトルクスドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6421全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エルゴハンドルステンレスマイナス
BAHCO(バーコ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979545-180216-02.jpg)
0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷エスコ品番EA573LW-0.9種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![#3x150mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081237-180226-02.jpg)
#3x150mm [+]ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷エスコ品番EA557DT-3種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081212-180226-02.jpg)
#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA557DT-2種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079557-180226-02.jpg)
12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
エスコ¥815税込¥8971個当日出荷エスコ品番EA557AK-250種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
CPドライバー
フクビ化学¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷副資超低床用・汎用支持脚に使用。手動で回転させてボルトの高さを調整します。用途CP工法専用施工用工具軸径(Φmm)12全長(mm)149質量(g)147.2種類T型ハンドルドライバーグリップ径(Φmm)6材質(軸)鉄材質(グリップ)鉄刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ラジオドライバー(-)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー
SIGNET(シグネット)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ミニドライバー
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本当日出荷精密な作業に最適なミニドライバー。全長(mm)123種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー クラフトフォーム
Wera(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌日出荷先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂軸丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフトマイナスドライバー6100-0
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番448-3065軸径(Φmm)3全長(mm)160質量(g)19種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM1.6商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスドライバーセット
Wera¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷トラスコ品番438-7171セット内容(+)No.1・No.2/(-)3・4・5.5・6.5質量(g)640種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハイソフトドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から4日以内出荷先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!用途プラス2番ネジの脱着作業に。軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
ハイソフトドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥549税込¥6041本当日出荷先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!用途プラス1番ネジの脱着作業に。トラスコ品番853-2380軸径(Φmm)5.5全長(mm)165種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
ラバーグリップ4PCセット
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(4本)当日出荷優れた締付力を生み、強度もあるラバーグリップです。 (+)2×100、(-)6.3×100の軸部はローレットが付いており早回しや簡単なヤスリにもなります。トラスコ品番288-0385セット内容(+)ドライバー:No.1×100mm・No.2×100mm/(-)ドライバー:5.5×100mm・6.3×100mm質量(g)388種類セット品材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム先端形状+商品構成セット品アズワン品番2-8173-01刃先マグネットあり軸貫通なし
ベクトル電工用ドライバー
ベッセル¥549税込¥6041本当日出荷低電圧用100~220V絶縁仕様です。 耐圧に優れた軸カバー付きで、ショート事故を防止します。 端子台の狭い隙間に届く細軸仕様です。 全身焼入です。 刃先は高精度ブラックポイント加工です。トラスコ品番356-0228軸径(Φmm)6.4全長(mm)186質量(g)101種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ネプロス・木柄ドライバセット
nepros¥25,980税込¥28,5781セット(6本組)当日出荷トラスコ品番807-0579セット内容プラスドライバー:No.1×75mm(ND3P-1)・No.2×100mm(ND3P-2)・No.3×150mm(ND3P-3)/マイナスドライバー:5.5×0.8×75mm(ND3M-055)・6.3×1×100mm(ND3M-06)・8×1.2×150mm(ND3M-08)種類セット品材質(グリップ)木製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄T型トルクスドライバセット
KTC¥9,198~税込¥10,118~1セット(5本)ほか当日出荷仕様21世紀バージョン種類セット品材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
キャブドライバセット
KTC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番113-0569セット内容・キャブジェットドライバ(CDZ-165)・マイナスロングドライバ(MDDZ-400)・クロスロングドライバ(PDDZ-2)質量(g)230商品構成セット品
No2x100mm (+) ドライバー
エスコ¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA557DC-2種類グリップドライバー先端サイズNo.2軸長(mm)100材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![#2 [+]クリスタルドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488694-180823-02.jpg)
#2 [+]クリスタルドライバー
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷エスコ品番EA557C-2種類グリップドライバー先端サイズNo.2材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし





















![0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979545-180216-02.jpg)
![#3x150mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081237-180226-02.jpg)
![#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081212-180226-02.jpg)
![12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079557-180226-02.jpg)



















![#2 [+]クリスタルドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488694-180823-02.jpg)