絞り込み
先端形状
先端形状
マイナス(-)(29)
先端形状
六角(10)
先端サイズ
  • 2.5mm
  • 3mm(55)
  • 3.5mm(45)
  • 4mm(94)
  • 5mm(47)
  • 5.5mm(143)
  • 6mm(138)
  • 6.5mm(53)
  • 7mm(31)
  • 8mm(135)
  • 10mm(61)
  • No.0(36)
  • No.1(116)
  • No.2(175)
  • No.3(86)
  • T10(43)
  • T15(41)
  • T20(48)
  • T25(40)
  • T30(31)
軸貫通
  • なし(31)
全長(mm)
  • 99(1)
  • 120(1)
  • 124(1)
  • 125(1)
  • 130(3)
  • 146(1)
  • 149(1)
  • 150(2)
  • 157(1)
  • 160(2)
  • 165(1)
  • 167(1)
  • 170(2)
  • 171(1)
  • 175(1)
  • 177(2)
  • 180(1)
  • 186(1)
  • 200(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(7)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(30)
刃先マグネット
  • あり(4)
  • なし(29)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(39)
セット品・単品
ブランド
  • エスコ(16)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • Wera(4)
  • BONDHUS(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ベッセル(2)
  • ANEX(1)
  • KTC(1)
  • ホーザン(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • SK11(1)
  • Beta(1)
エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・BONDHUS・Wiha(ビーハ/ノガ)・BAHCO(バーコ)・ベッセル・ANEX・KTC・ホーザン・ワイドミュラー・SK11・Beta
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
マイナス(-)
マイナス(-)(29)
六角
六角(10)
ベビードライバ (マイナス) KTCベビードライバ (マイナス)KTC(19件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー ホーザンマイナスドライバーホーザン(13件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マイクロドライバー WeraマイクロドライバーWera(16件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー BONDHUSマイナスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー WeraマイナスドライバーWera(3件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。 先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パワーグリップドライバー B-5100 ベッセルパワーグリップドライバー B-5100ベッセル(3件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
軸は早回しに便利なローレット加工。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂商品構成単品
フォーラインドライバー ANEXフォーラインドライバーANEX(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘキサゴンマイクロドライバー WeraヘキサゴンマイクロドライバーWera(6件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類六角ドライバー/精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップドライバーマイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバーマイナスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(グリップ)樹脂軸径(inch)-材質(軸)スチール商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー BONDHUSマイナスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
プロホールド・ドライバー BONDHUSプロホールド・ドライバーBONDHUS(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ WeraESDマイクロドライバー 静電気対策タイプWera(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クリアラインドライバー SK11クリアラインドライバーSK11
279税込307
1本
当日出荷
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。ハンドルの末端が凹形状のため、指先を押し付けての作業がしやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)2.5グリップ径(Φmm)14材質(軸)クロームバナジウム鋼全身焼入商品構成単品刃先厚(mm)0.4刃先マグネットあり
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
ドライバー 1292 Betaドライバー 1292Beta
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし
エコバリュー (精密タイプ) ベッセルエコバリュー (精密タイプ)ベッセル
129税込142
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)3材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
2.5x250mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ2.5x250mm [Ball Hexagon]ドライバーエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KV-2.5種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー(BallHexagon) エスコドライバー(BallHexagon)エスコ
240税込264
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。ボールポイント付き。
軸長(mm)50
スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ボールポイントドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
2.5 x 90mm [Hexagon]ドライバー エスコ2.5 x 90mm [Hexagon]ドライバーエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LT-125種類六角ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー(Hexagon) エスコドライバー(Hexagon)エスコ
190税込209
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
軸長(mm)50
FITマイナスドライバー BAHCO(バーコ)FITマイナスドライバーBAHCO(バーコ)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5 x 90mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ2.5 x 90mm [Ball-Hexagon]ドライバーエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LY-2.5種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフトマイナスドライバー6100-0 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトマイナスドライバー6100-0PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3065軸径(Φmm)3全長(mm)160質量(g)19種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM1.6商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー ワイドミュラードライバーワイドミュラー
999税込1,099
1本
当日出荷
標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinishグリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
トラスコ品番256-7684材質軸:クロムバナジウムモリブデン鋼軸径(Φmm)0.4×2.5全長(mm)180先端サイズ2.5mm軸長(mm)75先端形状マイナス商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒、オレンジ
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
2.5x90mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD) エスコ2.5x90mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
導電性グリップの為、静電気を逃します。
寸法(mm)2.5商品構成単品
2.5 x 90mm [Hexagon]ドライバー エスコ2.5 x 90mm [Hexagon]ドライバーエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LW-2.5種類六角ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5 x 90mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ2.5 x 90mm [Ball-Hexagon]ドライバーエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LT-325種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5x0.4mm/80mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ2.5x0.4mm/80mm [-]ドライバー(絶縁)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PL-80種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5x100mm [-]ドライバー エスコ2.5x100mm [-]ドライバーエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PE-28種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5x80mm [-]ドライバー エスコ2.5x80mm [-]ドライバーエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PE-27種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
0.4x2.5x80mm [-]ドライバー エスコ0.4x2.5x80mm [-]ドライバーエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-80種類グリップドライバー商品構成単品関連資料使用方法説明(0.13MB)刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5x0.4mm/75mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ2.5x0.4mm/75mm [-]ドライバー(絶縁)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560KC-1種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5x0.4x75mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ2.5x0.4x75mm [-]ドライバー(絶縁)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557SB-1種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 2.5mm(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 2.5mm(ブライトメッキ)BONDHUS
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8494軸径(Φmm)2.5全長(mm)130質量(g)15種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)16材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
クラシック・マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)クラシック・マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
649税込714
1本
4日以内出荷
種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーマイナス BAHCO(バーコ)ドライバーマイナスBAHCO(バーコ)
4,598税込5,058
1セット(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー