絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(2)

マイナス(-)(24)

六角(7)
先端サイズ
- 3mm
- 0.9mm(7)
- 1.2mm(9)
- 1.3mm(9)
- 1.5mm(16)
- 1.8mm(31)
- 2mm(23)
- 2.3mm(8)
- 2.4mm(8)
- 2.5mm(25)
- 3.5mm(10)
- 4mm(9)
- No.0(19)
- No.00(16)
- No.1(11)
- T4(7)
- T6(7)
- T7(9)
- T9(7)
- セット品(24)
- 先端サイズをもっと見る
商品構成
- セット品(1)
- 単品(32)
全長(mm)
- 105(1)
- 106(1)
- 110(3)
- 111(1)
- 114(1)
- 133(1)
- 150(2)
- 157(3)
- 160(4)
- 169(2)
- 183(1)
- 190(1)
- 195(2)
- 196(1)
- 200(1)
- 208(1)
- 240(1)
- 245(2)
- 246(1)
- 258(1)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- あり(1)
- なし(19)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(2)
樹脂(ハード)(14)
金属(4)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
軸貫通
- なし(18)
なし
ブランド
- モノタロウ(1)
- ANEX(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- エスコ(4)
- ベッセル(3)
- Wera(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- TRUSCO(2)
- DEEN(2)
- ホーザン(1)
- サクラテック(1)
- SK11(1)
- チャンピオンツール(1)
モノタロウ・ANEX・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・ベッセル・Wera・ENGINEER(エンジニア)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TRUSCO・DEEN・ホーザン・サクラテック・SK11・チャンピオンツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

ソケット(ボックス)(2)

マイナス(-)(24)

六角(7)

マイクロドライバー
ベッセル(52件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイクロドライバー
(16件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)14材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナス精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー
ベッセル(16件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー
チャンピオンツール¥779~税込¥857~1本当日出荷時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
精密ナットドライバー
ベッセル(14件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。仕様透明ケース入全長(mm)105種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット絶縁精密ドライバー
ANEX¥519税込¥5711本当日出荷絶縁耐電圧試験済。マグネット付。用途精密機器などの精密ネジ回しに。軸径(Φmm)4(先端)種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE本数1商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
時計用精密ドライバー
ANEX¥259税込¥2851本当日出荷から翌日出荷使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適です。全長(mm)94種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)13材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)真鍮本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット精密ボールポイントドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。長軸タイプの精密ドライバーです。全長(mm)183種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー
SK11¥199税込¥2191本当日出荷時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥499税込¥5491本当日出荷から4日以内出荷極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ESD精密ドライバー
ANEX¥309税込¥3401個当日出荷炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。種類精密ドライバー材質(グリップ)PC本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスチック柄精密ドライバー
TRUSCO¥199税込¥2191本当日出荷ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。 プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。 回転キャップ付きです。仕様強化プラスチックハンドル全長(mm)114種類精密ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー
Wera¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌日出荷ボールエンドが傾いても締め付けができます。早回しのキャップが付いてます。全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品
精密ドライバーセット
サクラテック¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成セット品
ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷から93日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18































![[3.0x 95mm] [-] 精密ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03485727-180823-02.jpg)


![3x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079164-180226-02.jpg)


![[Hexkey]精密ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03486043-131010-02.jpg)