絞り込み
先端形状
先端形状
Y型(13)
先端形状
いじり止めトルクス(7)
先端形状
その他(6)
先端形状
ソケット(ボックス)(159)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(259)
先端形状
トルクスプラス(18)
先端形状
プラス(+)(1,014)
先端形状
ポジドライブ(77)
先端形状
マイナス(-)(1,045)
先端形状
三角(4)
先端形状
五角(6)
先端形状
六角(610)
先端形状
四角(12)
ブランド
  • モノタロウ(48)
  • エスコ(1,271)
  • ベッセル(434)
  • ANEX(339)
  • 近江精機(320)
  • Wera(317)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(298)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(268)
  • BONDHUS(263)
  • BAHCO(バーコ)(221)
  • エンジニア(214)
  • NAC(長堀工業)(196)
  • ビックス(153)
  • SK11(131)
  • KTC(119)
  • TRUSCO(112)
  • JTC(110)
  • FACOM(104)
  • Pro-Auto(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,018)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
6,681件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールグリップドライバー ベッセルボールグリップドライバーベッセル(171件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー パワーグリップ モノタロウドライバー パワーグリップモノタロウ(306件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ドライバー セット 11本 モノタロウ精密ドライバー セット 11本モノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1セット(11本)
当日出荷
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)170種類セット品材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)125×80×30商品構成セット品刃先マグネットなし
マイクロドライバー ベッセルマイクロドライバーベッセル(52件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー セット モノタロウドライバー セットモノタロウ(728件のレビュー)
749税込824
1セット(6本組)
当日出荷
整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
質量(g)390種類セット品材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー セット 10pcs モノタロウドライバー セット 10pcsモノタロウ(80件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10本)
当日出荷
よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成セット品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットあり軸貫通なし
ビットソケット セット モノタロウビットソケット セットモノタロウ(74件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(29個)
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角ビット セット モノタロウ六角ビット セットモノタロウ(88件のレビュー)
549税込604
1セット(6本)
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
スーパークッションドライバー ベッセルスーパークッションドライバーベッセル(34件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ貫通ドライバー ベッセルメガドラ貫通ドライバーベッセル(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
メガドラ貫通ドライバー ベッセルメガドラ貫通ドライバーベッセル(66件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
パワービット(マグネット入り) ANEXパワービット(マグネット入り)ANEX(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10本)
当日出荷
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付モノタロウ(67件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(19個)
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
パワーソケットドライバー ベッセルパワーソケットドライバーベッセル(41件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールグリップ貫通ドライバー ベッセルボールグリップ貫通ドライバーベッセル(38件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。
種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
エクステンションホルダー ANEXエクステンションホルダーANEX(26件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
エクステンションホルダー モノタロウエクステンションホルダーモノタロウ(35件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
ヘックスローブビット セット モノタロウヘックスローブビット セットモノタロウ(90件のレビュー)
399税込439
1セット(6本)
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX黒龍靭ビット スリムタイプANEX(23件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)ほか
当日出荷
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
龍靭ビット ANEX龍靭ビットANEX(36件のレビュー)
399税込439
1セット(2本)ほか
当日出荷
驚異の耐久性で長寿命!先端欠けに強い!カムアウトを抑制!サビに強い光沢表面仕上げ!最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
±精密ドライバーセット エンジニア±精密ドライバーセットエンジニア(7件のレビュー)
799税込879
1セット(6本組)
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。全長(mm)84、102、110、89、102、110質量(g)144(ケース含む)種類セット品先端サイズ+No.000、+No.0、+No.1、-1.8×0.3mm、-2.4×0.45mm、-3.0×0.6mm材質(グリップ)ケース寸法(mm)90×135×23先端形状プラス・マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
精密ドライバー セット モノタロウ精密ドライバー セットモノタロウ(8件のレビュー)
649税込714
1セット(6本)
当日出荷
ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)124材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)90×135本数6商品構成セット品刃先マグネットなし
スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセルスーパークッションドライバー(スタビータイプ)ベッセル(21件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボックスドライバー ANEXボックスドライバーANEX(36件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット SK11精密ドライバーセットSK11(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスネジ用ビットセット SK11トルクスネジ用ビットセットSK11(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(8本)
当日出荷
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
六角ビットセット TRUSCO六角ビットセットTRUSCO(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6本)
当日出荷
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番330-4019
精密用マイナスドライバー ANEX精密用マイナスドライバーANEX(31件のレビュー)
85税込94
1本
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
電ドラボール替ビット ベッセル電ドラボール替ビットベッセル(15件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY本数1硬度HRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
衝撃吸収ビット マーベル衝撃吸収ビットマーベル(28件のレビュー)
629税込692
1パック(2本)
当日出荷
国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
ドライバー 貫通 角軸 モノタロウドライバー 貫通 角軸モノタロウ(77件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
種類グリップドライバー表面処理クロムメッキ材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
剛彩ビット 5本組(アソート) ベッセル剛彩ビット 5本組(アソート)ベッセル(9件のレビュー)
689税込758
1セット(5本)
当日出荷
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプベッセル(49件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
片頭ヘックス 剛彩ビット ベッセル片頭ヘックス 剛彩ビットベッセル(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
材質ダイハード鋼本数1
メガドラ普通ドライバー ベッセルメガドラ普通ドライバーベッセル(49件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ゴールドビット モノタロウゴールドビットモノタロウ(30件のレビュー)
719税込791
1セット(10本)
当日出荷
ホルダーに収納したビットセットです。 ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。 マグネットタイプです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに刃先マグネットあり材質S2刃形+差込角対辺(mm)6.35先端サイズ(#)2両頭機能両頭
強力貫通ドライバー ベッセル強力貫通ドライバーベッセル(32件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。
種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ネジはずしビット ベッセルネジはずしビットベッセル(32件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状差込角対辺(mm)6.35不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
片頭 剛彩ビット ベッセル片頭 剛彩ビットベッセル(7件のレビュー)
399税込439
1セット(2本)ほか
当日出荷
狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)-材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ビットホルダー チャンピオンツールビットホルダーチャンピオンツール(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1材質アルミニウム合金サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
...
ドライバー/ビット