絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
軸貫通
なし
ブランド
モノタロウ・エスコ・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・FACOM・ENGINEER(エンジニア)・ベッセル・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・RS PRO・ヴィッテ・E-Value・ホーザン・trad・SK11・トップマン[工具・金物]・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 精密ドライバー

691件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • セラミック調整ドライバー ホーザン

    セラミック調整ドライバー

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。
    用途半固定ボリューム・コンデンサの調整全長(mm)175種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)12材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバーセット E-Value

    精密ドライバーセット

    E-Value(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット(6本)
    当日出荷
    精密作業に大変便利です。ローレット加工付きで作業性が抜群です。末端部が自由に旋回しますので、指先で軽く押さえたまま軸を回すことができます。
    用途微細なネジの締め付け、緩め作業、時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立。セット内容-1.0mm ・ -1.2mm ・ -1.6mm ・ +No.00 ・ +No.0 ・ +No.1商品構成セット品
  • スイスグリップ精密六角ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ精密六角ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    紫色(グリップエンド)商品構成単品
  • 精密ドライバーセット E-Value

    精密ドライバーセット

    E-Value(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。 豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
    用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。仕様無段階エクステンションバー付種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 蝶ネジドライバーM6用 S.E.K.(スエカゲツール)

    蝶ネジドライバーM6用

    S.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。 手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。
    用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に! パイプ車庫の組み立て、解体作業に! 野獣用、電気棚の設置、撤去に! その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに!トラスコ品番853-2997全長(mm)75種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー ANEX

    スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
    全長(mm)138質量(g)27種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)17材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバー吟匠(ぎんじょう) ANEX

    精密ドライバー吟匠(ぎんじょう)

    ANEX
    279税込307
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    先端の加工精度が高く、ネジのカン合が抜群です。刃先耐摩耗性/耐久性に優れた特殊合金鋼を使用しています。広範囲ローレットでどんな持ち方でも滑りません。微細作業に適したハンドル径で最適なトルクをサポートします。カラーキャップは、色でサイズがわかり、自己潤滑性のポリアセタール素材でなめらかに回転し、転がりにくい四角形状です。
    用途時計/カメラ/メガネなどの精密ネジ回しに
  • 精密トルクスドライバー ベッセル

    精密トルクスドライバー

    ベッセル
    799税込879
    1本
    当日出荷
    3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
    用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに全長(mm)100材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品
  • 特殊精密ドライバーY型(大) ANEX

    特殊精密ドライバーY型(大)

    ANEX(4件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
    トラスコ品番469-8614全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品キャップ色オレンジ刃先マグネットなし軸貫通なし
  • HOTO 28in1 精密ドライバーセット HOTO

    HOTO 28in1 精密ドライバーセット

    HOTO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    28本のS2合金鋼ビットが付いた精密ドライバーセットです。
    用途DIY用または精密機械の修理用に。
  • 差替精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    差替精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    軸の長さが18~90mmまで無段階に調整可能です。メガネなどの精密作業に最適です。
    用途メガネ等の修理、精密作業に最適です。セット内容(+)#00、#0、#0、(-)2.5、3、4軸径(Φmm)(#0)3、(#0)3.8全長(mm)128~200質量(g)49グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)樹脂商品構成単品ビット軸対辺(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スイスグリップ精密セットスクリュードライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ精密セットスクリュードライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    黒色(グリップエンド)商品構成単品
  • 時計バンド工具 SUNDRY(角利産業)

    時計バンド工具

    SUNDRY(角利産業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
    全長(mm)7×20(収納時)質量(g)約20材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)真鍮直径×長さL(Φmm×mm)7×125機能バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm)商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバーセット(9pcs) trad

    精密ドライバーセット(9pcs)

    trad(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なペンタイプ! メガネの修理・メンテナンス・プラモデルの組立てに
    全長(mm)ビット:27ブルー質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×15×15材質(軸)ハンドル:アルミ(アルマイト)材質(グリップ)ビット:CR-V(ニッケルメッキ)HRC56±2商品構成セット品ビット+No.00/+ No.0/+ No.1、-1.4/-1.8/-2.3mm、T6/T7/T8
  • 精密差替ドライバーセット ANEX

    精密差替ドライバーセット

    ANEX
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。
    トラスコ品番475-3941セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm全長(mm)114質量(g)81種類セット品材質(グリップ)POM+アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 伸縮式ドライバ KTC

    伸縮式ドライバ

    KTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。先端マグネットが動くことで皿付き、皿無しボルトでもマグネットの高さが変わり確実にボルトを保持できます。
    用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。軸径(Φmm)6.3全長(mm)210、270(伸縮式)商品構成単品
  • 特殊精密ドライバーセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    特殊精密ドライバーセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(6本)
    当日出荷
    携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
    仕様回転式キャップトラスコ品番331-8109全長(mm)115質量(g)75種類セット品グリップ径(Φmm)15材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
  • 特殊精密工具 45点セット アイネックス

    特殊精密工具 45点セット

    アイネックス
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
    セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115六角対辺(mm)ビット:4商品構成セット品
  • スイスグリップ精密プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ精密プラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    黄色(グリップエンド)商品構成単品
  • [+ -] ドライバー(セラミック) エスコ

    [+ -] ドライバー(セラミック)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1セット(6本)
    当日出荷
    仕様絶縁、非磁性、非導電性エスコ品番EA557EBセット内容(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄)全長(mm)110種類セット品材質(グリップ)プラスチック本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 可変プライバー SIGNET(シグネット)

    可変プライバー

    SIGNET(シグネット)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。 ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。
    用途自動車修理金属板加工機械修理など軸径(Φmm)(六角)16全長(mm)615質量(g)1400本数1商品構成単品
  • スーパーフィット精密ドライバーセット ANEX

    スーパーフィット精密ドライバーセット

    ANEX(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4本)
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
    TGK品番528-54-54-01トラスコ品番395-9287セット内容ビット:(+)000×(+)00・(+)0×(-)1.8・(+)1×(-)3/ドライバーハンドル/収納袋全長(mm)175質量(g)95種類セット品グリップ径(Φmm)20(長さ110)材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数4商品構成セット品キャップ色刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 特殊精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    特殊精密ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(6件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    携帯電話・PHS・各種ゲーム機器、精密機械などの特殊ねじ用工具です。 グリップ後部のキャップを軽く指先で押えて頭部を安定した状態で回せます。
    商品構成単品
  • 精密ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    精密ドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に軸径(Φmm)3軸長(mm)60材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
    用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーキット ITPROTECH

    精密ドライバーキット

    ITPROTECH
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ●精密機器のメンテナンスに必要な工具をマルチに揃えた精密ドライバーキットです。 ●幅広い環境に適用 セキュリティトルクスドライバ含めた多彩なビットを使用しスマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの分解・修理で細かな作業に最適です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●61in1のメンテナンスセット 57種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、電動ドリル用アダプタとメンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
    セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×57、 フレキシブルエクステンションシャフト、電動ドリル用アダプタ、ケースオープナー寸法(mm)H203×W84×D15(ケース収納時)商品構成セット品保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 時計・メガネ用精密ドライバー E-Value

    時計・メガネ用精密ドライバー

    E-Value(4件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
    用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。仕様4in1、連結収納種類精密ドライバー材質(グリップ)ステンレス商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プリシジョングリップ 精密ドライバーセット BONDHUS

    プリシジョングリップ 精密ドライバーセット

    BONDHUS
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容(-)ドライバー:1.5×60mm・2.0×60mm・3.0×75mm/プラス(+)No.00×60mm・No.0×60mm・No.1×80mm種類セット品材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ材質(グリップ)樹脂組本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 調整ドライバー ホーザン

    調整ドライバー

    ホーザン
    259税込285
    1本
    当日出荷
    調整ズレを無くすため先端のみに金属チップを使用した調整用ドライバー。 チップ型(表面実装タイプ)にもお使いいただけます。
    軸径(Φmm)6.0種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)13材質(軸)セルロースアセテート材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品材質(チップ)ステンレス刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバーセット 6本組 ネジ用 【プラスドライバー×3(#0/#1/#2) マイナスドライバー×3(3/5/6mm)】 エレコム

    ドライバーセット 6本組 ネジ用 【プラスドライバー×3(#0/#1/#2) マイナスドライバー×3(3/5/6mm)】

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    DIYにも大活躍!プラス・マイナス各3本、計6本のドライバーセットです。マグネット先端でネジの持ち上げが簡単になり、紛失や落下を防ぎます。握りやすいグリップで力を入れやすく、作業も快適。吊り下げ穴付きで収納も便利です。
    用途プラスドライバー3本(#0、#1、#2)、マイナスドライバー3本(3mm、5mm、6mm) の計6本セットです。 。先端はマグネット付きなので、ネジをしっかりとホールド。ネジの持ち上げが簡単になり、紛失や落下を防ぎます。 。グリップ部分は握りやすい形状と滑りにくい素材を採用しているので、力を入れやすく、しっかりとネジを回すことができます。 。グリップ部分に吊り下げ穴がついているので、フックに掛けて収納することも可能です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容【プラスドライバー】#0×1・#1×1・#2×1、【マイナスドライバー】3mm×1・5mm×1・6mm×1材質スチール(AISI-6150)、PP、TPR質量(g)プラスドライバー】#0:約32・#1:約67・#2:約103、【マイナスドライバー】3mm:約31・5mm:約66・6mm:約103寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プラスドライバー】#0:約26×26×155・#1:約31×31×200・#2:約34×34×260、【マイナスドライバー】3mm:約26×26×155・5mm:約31×31×200・6mm:約34×34×260保証期間1年間
  • 精密ドライバーセット ITPROTECH

    精密ドライバーセット

    ITPROTECH
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ●小型の精密ドライバーセットで、スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。 ●厳選したビット30種 好評の49in1モデル(IPT-DK49)をさらに小型化し厳選された30種のビットと専用のドライバーのセットです。 ●ポータブルケース収納で便利 わずか15mm厚のアルミ製ポータブルケースに収納できる設計になっており持ち運びにもとても便利です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●あらゆる精密機器に対応する種類 長寿命の防サビ処理が施されたビットはスマートフォンに使用されている精密ネジをはじめ、パソコン、時計、カメラなど、あらゆる精密機器に対応する種類が揃っています。 ●ワンプッシュ開閉スライドケース ワンプッシュで開閉できるスライドケースになっておりますので容易に取り出しができ、尚且つ収納時には逆さにしても飛び出すことがありません。
    セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×30寸法(mm)H132×W66×D17(ケース収納時)質量(g)約195(ケース収納時)商品構成セット品保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーセット SK11

    精密ドライバーセット

    SK11
    879税込967
    1セット(6本)
    当日出荷
    時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。ローレット加工付きで作業性が抜群です。末端部が自由に旋回しますので、指先で軽く押さえたまま軸を回すことができます。
    用途微細なネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデン鋼(焼入れ処理)材質(グリップ)鉄(クロームメッキ)商品構成セット品
  • ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密六角ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • 精密ドライバー SK11

    精密ドライバー

    SK11
    199税込219
    1本
    当日出荷
    時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
    用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
  • プラスチック精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    プラスチック精密ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    仕様軸部焼入種類精密ドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし
  • 特殊精密ドライバー5溝 ANEX

    特殊精密ドライバー5溝

    ANEX(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。 優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
    全長(mm)114質量(g)20材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
  • 精密ドライバーセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    精密ドライバーセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(6本組)
    当日出荷
    本体柄部は、空気中のほこり等が付着しにくい電気的特性(帯電防止性)に優れた樹脂を使用。
    用途メガネ・カメラ・時計・電卓などの極小ネジに。プラモデル・精密機器などの修理や組み立てに。トラスコ品番853-2713種類セット品材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ミクロスリー(キーホルダー収納ケース付) サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ミクロスリー(キーホルダー収納ケース付)

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    キーホルダータイプ収納ケース付き。 軸部は焼入加工済み。
    用途メガネ、プラモデル、精密機器などに仕様キーホルダータイプ収納付トラスコ品番776-7986セット内容(+)ドライバー:#00×30mm/(-)ドライバー:1.8×20mm・1.5×30mm種類セット品材質(グリップ)樹脂本数3商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
  • 精密ドライバーセット(+-) エスコ

    精密ドライバーセット(+-)

    エスコ
    4,210税込4,631
    1セット
    翌々日出荷
    9本組。セット内容:(+)ドライバー #000・#00・#0・#1、(-)ドライバー 1.0・2.0・2.4・3.0・4.0mm。
    全長(mm)175
  • ドライバーセット (+ -/精密用) エスコ

    ドライバーセット (+ -/精密用)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1セット
    翌日出荷
    11本組。セット内容:(+)ドライバー:#0000・#000・#00・#0・#1、(-)ドライバー:1.0・1.2・1.4・1.8・2.4・3.0mm。
    全長(mm)70~120質量(g)160
精密ドライバー