絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
軸貫通
なし
ブランド
モノタロウ・エスコ・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・FACOM・ENGINEER(エンジニア)・ベッセル・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・RS PRO・ヴィッテ・E-Value・ホーザン・trad・SK11・トップマン[工具・金物]・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 精密ドライバー

686件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • (Hex)ドライバー(精密用) Wera

    (Hex)ドライバー(精密用)

    Wera
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
  • M.2 SSD用精密プラスドライバーセット アイネックス

    M.2 SSD用精密プラスドライバーセット

    アイネックス
    539税込593
    1個
    当日出荷
    精密プラスドライバー (PH00)/(PH0) のセットです。ほとんどのマザーボード用M.2 SSD固定ネジにこの2本で対応します。M.2 SSDの取付/交換の必需品です。マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。細身のハンドルで、狭い場所での作業に適しています。ネジ回しを容易にする回転キャップを採用しています。ロッド長は約50mmあり、厚いヒートシンクにも対応します。
    全長(mm)145先端サイズPH00、PH0先端形状プラス商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なしロッド長さ(mm)PH00:約50、PH0:約50
  • 精密ドライバーセット チャンピオンツール

    精密ドライバーセット

    チャンピオンツール
    929税込1,022
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    細かい場所の作業に最適な精密ドライバーセット。力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザイン。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。プラスチックハンドル(C220-01)とスチールハンドル(C300-01)の2種類を展開。携帯に便利なクリアケース付き。
    用途精密機器などの小ネジの組立・修理・分解などに先端サイズプラス:00・0・1、マイナス:1.4・1.8・2.4軸長(mm)20先端形状プラス・マイナス商品構成セット入数1セット(6本)
  • 多機能精密ドライバー BEEHIVE スリーアールソリューション

    多機能精密ドライバー BEEHIVE

    スリーアールソリューション
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    精密機器の修理・メンテナンスに重宝する94種、120個のビット、さらに6種類の修理ツールを取り揃えた多機能ドライバーセット。様々な精密機器の修理・メンテナンスが可能です。
    セット内容本体、収納袋材質【ケース】ABS+PPR樹脂【ビット】クロムバナジウム鋼寸法(mm)約160×77(展開時:約227×160×35)質量(g)約700保証期間ご購入日から6ヶ月
  • 精密ドライバー DEEN

    精密ドライバー

    DEEN
    336税込370
    1本
    当日出荷
    グリップの太さはツナギのポケットにちょうど入る太さです。 DEEN_クリップ付精密ドライバー_3.0x75
    先端サイズ3.0mm商品構成単品
  • 精密ドライバー DEEN

    精密ドライバー

    DEEN
    336税込370
    1本
    当日出荷
    グリップの太さはギリギリツナギのポケットに入る大きさです。 DEEN_クリップ付精密ドライバー_+0x60
    商品構成単品
  • 6本組 [+-]ドライバーセット(精密用) エスコ

    6本組 [+-]ドライバーセット(精密用)

    エスコ
    835税込919
    1組
    当日出荷
    セット内容(-)1.4・1.8・2.4・3.0mm、(+)#0・#1材質(グリップ)ハンドル:鉄(クロームメッキ)商品構成セット品
  • ピコフィニッシュ精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,488税込1,637
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    商品構成単品
  • スイスグリップ精密ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ精密ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    商品構成セット
  • ESD精密セットスクリュー用ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ESD精密セットスクリュー用ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
    商品構成単品
  • 差替ドライバーブレード(マイナス/プラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替ドライバーブレード(マイナス/プラス)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します。
    商品構成単品
  • 精密ペンタローブドライバー ベッセル

    精密ペンタローブドライバー

    ベッセル
    899税込989
    1本
    当日出荷
    携帯端末などに使われる精密ねじ(ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルは、TORXplus規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
    用途スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。トラスコ品番102-5951全長(mm)100質量(g)12材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先1IPR
  • 特殊精密ドライバー ANEX

    特殊精密ドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番125-0168全長(mm)114質量(g)13材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
  • 精密ドライバーセット SUNDRY(角利産業)

    精密ドライバーセット

    SUNDRY(角利産業)
    729税込802
    1セット(6本組)
    当日出荷
    時計・メガネの修理、精密ネジの締め付け・緩め作業に便利。見やすいクリアケース入り。使用頻度の高いサイズをセレクト。
    セット内容精密ドライバー6本(+00、+0、+1、-1.4mm、-2.4mm、-3.0mm)質量(g)約115材質(軸)S45C 炭素鋼材質(グリップ)冷間1214鋼 + ニッケルメッキ寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)132×77×19商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 伸縮式精密ドライバー trad

    伸縮式精密ドライバー

    trad
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    伸縮式なので手の届かない狭い場所でも作業性抜群です。 伸縮式(全長125mm~200mm)まで自由に調整できます
    全長(mm)125~200グリップ径(Φmm)15商品構成単品
  • 精密ドライバー +000 ANEX

    精密ドライバー +000

    ANEX
    309税込340
    1本
    当日出荷
    時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。
    用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。トラスコ品番829-2351全長(mm)94質量(g)12材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)本体:真鍮商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0623
  • 6pcs精密ドライバーセット SATA

    6pcs精密ドライバーセット

    SATA
    3,898税込4,288
    1セット(6本)
    当日出荷
    セット内容プラス:#0×40mm、#1-2×40mm・マイナス:1.4×40mm、2.0×40mm、2.4×40mm、3.0×40mm商品構成セット品
  • 精密ドライバー TRUSCO

    精密ドライバー

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セットほか
    当日出荷
    微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
    用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。刃先マグネットなし軸貫通なし
  • [+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/青) エスコ

    [+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/青)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA552B-3種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)アルミ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • P柄精密ドライバー ANEX

    P柄精密ドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    柄がプラスチック製の高精度精密ドライバーです。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • チップリフター Wera

    チップリフター

    Wera(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    先端が細い釘抜きのようになっており、ピンを抜いたり、こじったり、針金をねじったりなど、様々な用途に使えます。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    トラスコ品番479-3013全長(mm)147質量(g)18種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 伸縮差替式 精密ドライバーセット trad

    伸縮差替式 精密ドライバーセット

    trad(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    色でサイズの見分けができる差替式精密両頭ロングビット。狭い箇所・奥行きのある箇所での作業に最適!。色でサイズの見分けが簡単。ビットは12段階(1ピッチ約5mm)に伸縮可能
    用途めがね、時計、精密機器などのメンテナンスにセット内容伸縮差替式精密両頭ロングビット:(-)0.9・1.2(mm)/(+):No.000・00・0・1/H0.7・0.9・1.3(mm)/T5・6・T8H/ハンドル全長(mm)117~175質量(g)155種類セット品材質(軸)S2(ニッケルメッキ)+アルミ材質(グリップ)(ドライバー)アルミ+PP+TPR材質(ケース)AS+ABSハンドル長さ(mm)95本数12商品構成セット品ビット寸法(mm)(伸縮)24~78ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×24×152軸貫通なし
  • ドライバーハンドル (精密) Wera

    ドライバーハンドル (精密)

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    人間工学に基づいたハンドルを備え、快適で疲れにくくします。3つのゾーン(精度、パワー、早回しゾーン)と特殊な配置により、これらの要件を完全に満たしています。手を休めることが出来るスムーズランニングキャップは、こうした利点を理想的にサポートしてくれます。転がり防止機能により、ビットが転がり落ちるのを防ぎます。4ミリ六角差込付きビット用ビットホルダーです。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、転がり防止、空転キャップ付きです。ソフトゾーンを一体化したパワーゾーンで、特に強い締付けや緩めの力の伝達が可能です。回転キャップとキャップ下の早回しゾーンにより、超高速回転が可能です。ドライバーブレードのすぐ上の精密ゾーンで、調整しながら正しい回転角度を保ちます。
    用途4mmビット取り付けに適合全長(mm)80グリップ長さ(mm)74刃先(mm)4
  • 精密ドライバーセット WORKPRO

    精密ドライバーセット

    WORKPRO
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷
    磁気付きの先端で、ネジをしっかりと保持できます。人間工学に基づいた快適なグリップハンドルで、長時間の作業でも疲れにくいです。
    セット内容PH(000・00・0)×50mm、SL(1.5・2・2.5・3)×50mm材質ブレードロッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR質量(g)112寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142× 17× 17
  • 42pcs.精密ドライバー&ソケットセット trad

    42pcs.精密ドライバー&ソケットセット

    trad
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットや一般ネジの締め付け・ゆるめ作業に
    質量(g)430商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×30×180
  • 精密ドライバー チャンピオンツール

    精密ドライバー

    チャンピオンツール
    759税込835
    1本
    当日出荷
    時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸先端は高精度ブラックポイント仕上げ。軸全身にマグネット付き。
    用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解軸径(Φmm)2.5全長(mm)171先端サイズプラスNo.00軸長(mm)75グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75 FACOM

    Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75

    FACOM
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ドライバータイプ = 標準ドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 2.5 mm。刃の長さ = 75 mm。全体長さ = 145 mm。ラウンドブレードは、ウェルの底部へのアクセス用にフライス加工されています。 仕上げ:研磨クロムめっき
    先端形状マイナス商品構成単品
  • 絶縁精密ドライバ プラスタイプ SSPOWER

    絶縁精密ドライバ プラスタイプ

    SSPOWER
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。
    用途時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に材質先端:SNCM本体質量(g)9材質(グリップ)プラスチック商品構成単品
  • 特殊精密ドライバーセット エスコ

    特殊精密ドライバーセット

    エスコ
    2,580税込2,838
    1セット(6本)
    翌日出荷
    スマートフォン・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー ハンドル部には使いやすい回転キャップ付
    仕様●セット点数:6本●全長:113mm●軸長:20mm●先端:Y型:1.85溝:1.3、1.8mm6溝:1.3、1.9mm+00商品構成セット品
  • [-] ドライバー(精密用) エスコ

    [-] ドライバー(精密用)

    エスコ
    490税込539
    1本
    翌日出荷
    大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
    商品構成単品
  • マイクロドライバーセット Wera

    マイクロドライバーセット

    Wera
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 ハンドルの上部に早回し回転キャップがついています。
    トラスコ品番437-5726セット内容スタンドラック、(+)00、0、(ー)1.2、1.8、2.5、3.0質量(g)212材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材セット商品数6商品構成セット品
  • 精密ドライバー DEEN

    精密ドライバー

    DEEN
    282税込310
    1本
    当日出荷
    グリップの太さはツナギのポケットにちょうど入る太さです。 DEEN_クリップ付精密ドライバー_3.0x50
    先端サイズ3.0mm商品構成単品
  • 6本組 [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ

    6本組 [Hexlobe]ドライバー(精密用)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1組
    翌日出荷
    力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 工具袋付。
    セット内容T3・T4・T5・T6・T7・T8(6本組)、T3・T4・T5はいじり止め無し、T6・T7・T8はいじり止め付き寸法(mm)270(W)×215(H)ポケット数6(幅28ポケット×6個)商品構成セット品
  • 2.5x 75mm [-]ドライバー(精密用) エスコ

    2.5x 75mm [-]ドライバー(精密用)

    エスコ
    385税込424
    1本
    翌日出荷
    微小ねじに
    全長(mm)183商品構成単品
  • # 0x100mm [+]ドライバー(精密用) エスコ

    # 0x100mm [+]ドライバー(精密用)

    エスコ
    385税込424
    1本
    翌日出荷
    微小ねじに
    全長(mm)208先端形状+商品構成単品
  • #00x 75mm [+]ドライバー(精密用) エスコ

    #00x 75mm [+]ドライバー(精密用)

    エスコ
    385税込424
    1本
    翌日出荷
    微小ねじに
    先端形状+商品構成単品
  • 8本組 [+ -]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ

    8本組 [+ -]ドライバー(精密用・絶縁)

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    1000V絶縁。 絶縁耐電圧試験済み(10KV × 10秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています)。 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 軸が絶縁コーティングされています。 キャンバス生地のツールロール付(300×300mm)。
    セット内容<セット内容>:EA552ET-1(#00)、EA552ET-2(#0)、EA552ET-3(#1)、EA552ET-71(1.5×0.45)、EA552ET-72(1.8×0.45)、EA552ET-73(2.0×0.48)、EA552ET-74(2.5×0.5)、EA552ET-75(3.0×0.4)入数:8本組商品構成セット品
  • 2.5x0.35x44mm [-]ドライバービット(精密 ハーフムーン エスコ

    2.5x0.35x44mm [-]ドライバービット(精密 ハーフムーン

    エスコ
    1,140税込1,254
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品差込サイズ(Φmm)4
精密ドライバー