絞り込み
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(292)
- Wera(38)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(34)
- ANEX(33)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(32)
- FACOM(25)
- ENGINEER(エンジニア)(23)
- ベッセル(19)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(16)
- RS PRO(16)
- ヴィッテ(11)
- E-Value(8)
- ホーザン(7)
- trad(7)
- SK11(7)
- トップマン[工具・金物](7)
- TRUSCO(6)
- BAHCO(バーコ)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・FACOM・ENGINEER(エンジニア)・ベッセル・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・RS PRO・ヴィッテ・E-Value・ホーザン・trad・SK11・トップマン[工具・金物]・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

精密ドライバー研磨安定具
エスコ¥9,140税込¥10,0541個翌日出荷砥石の上で前後に動かすだけで研げます。ドライバーの刃先の研磨が均一にできます。用途精密マイナスドライバーの刃厚を左右均一に調整・研磨する為の固定具軸径(Φmm)10、ドライバー:5全長(mm)47車輪径(Φmm)16質量(g)35
ドライバー (-/精密用)
エスコ¥400税込¥4401本翌日出荷力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。先端はねじにピッタリ。高精度ブラックポイント仕上げ。軸径(Φmm)4全長(mm)208軸長(mm)100先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)4×0.45
ドライバー (+ -/精密用)
エスコ¥1,560税込¥1,7161セット翌日出荷5本組。セット内容:(+)#00・#0、(-)1.8・2.5・3mm。表面処理はブラックポイント仕上でメッキ層の影響をうけにくい高精密仕様。ハンドルは耐油・耐絶縁性・耐衝撃性にすぐれたアセテート樹脂を使用。 回転キャップ付きハンドル。ハンドル部分には使いやすい回転キャップ付き。全長(mm)144軸長(mm)50材質(ブレード)クロムバナジウム鋼全質量(g)70
ドライバー (+ -/ESD)
エスコ¥8,270税込¥9,0971セット翌々日出荷4本組。セット内容:プラスドライバー×2本、マイナスドライバー×2本。プラスドライバー サイズ:#1・#2、軸径:5・6mm、軸長:80・100mm。マイナスドライバー 刃幅:4.0・5.5mm、刃厚:0.6・0.8mm、軸長:100・120mm。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。![精密ドライバーセットロング トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963737-260121-02.jpg)
精密ドライバーセットロング
トップマン[工具・金物]¥929税込¥1,0221個8日以内出荷ロングタイプで奥まで届く。早回し作業ができる回転キャップ付。時計・メガネ・模型・精密機器などの組立て、修理に。セット内容1.8×50、00×75、0×100(マグネットなし)。セット数3本組![精密ドライバーセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963965-260121-02.jpg)
精密ドライバーセット
トップマン[工具・金物]¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷ビット15種類が付属セット内容ドライバー本体、ビット(4mm角×28mm)+PH000/00/0/1、-1.5/2.0/2.5/3.0、トルクスT4/5/6/7/8/9/10、ピンセットセット数17本組![精密ラチェットドライバーセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963947-260121-02.jpg)
精密ラチェットドライバーセット
トップマン[工具・金物]¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ビット28種類が付属セット内容精密ラチェットドライバー本体、ビット(4mm角×28mm)+PH000/00/0/1/2、△TA18/27、-1.5/2.0/3.0/3.5/4.0、?0.8/1.2、トルクスT2/3/4/5/6/7/8、△Y000、六角h1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0セット数29本組![精密ドライバーセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964121-260121-02.jpg)
精密ドライバーセット
トップマン[工具・金物]¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷ビット48種類が付属セット内容精密ドライバー本体、115mmエクステンションバー、マグネタイザー、ビット(4mm角×28mm) プラスPH000/00/0/1/2、マイナス-1.5/2.0/3.0/3.5/4.0、PZ0/1/2、S1/2、TA18/27、H0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0、H1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32(インチ)、T2/3/4/5/6/7/8、TT9/10/15/20、★0.8/1.2/2.0、000、SP6セット数51本組
精密ドライバーセット
Beta¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷8本組。BETA製プラスチックケースに入った精密ドライバーセットです。収納に困る精密ドライバーもケース付きなら無くすことを軽減できます。セット内容プラスドライバー (PH00・0・1)、マイナスドライバー (0.4×2・0.4×2.5・0.5×3・0.6×3.5・0.8×4mm)、専用収納ケース質量(g)412表面処理クロムメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×50
貫通ドライバー (+)
ヴィッテ¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。
貫通ドライバー (-)
ヴィッテ¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。
貫通ドライバー (-)
ヴィッテ¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。軸径(Φmm)6全長(mm)240質量(g)146軸長(mm)125ハンドル径(Φmm)34六角幅(mm)10刃先幅寸法(mm)6.5
貫通ドライバー (+)
ヴィッテ¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。仕様六角径/10mm軸径(Φmm)6全長(mm)215質量(g)133軸長(mm)100ハンドル径(Φmm)34先端サイズ(#)2
ESD精密ICチップリフター
ヴィッテ¥1,598税込¥1,7581本翌日出荷IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。用途半田付け後に回路基盤に詰まった部品の除去に、静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。軸径(Φmm)3.5全長(mm)150質量(g)27軸長(mm)50刃先幅寸法(mm)3.5
精密ドライバー (TX)
ヴィッテ¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
精密ドライバー (+)
ヴィッテ¥819~税込¥901~1本翌日出荷ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
ESD精密ドライバー (-)
ヴィッテ¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
ESD精密ドライバー (TX)
ヴィッテ¥1,498税込¥1,6481本翌日出荷IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
ESD精密ドライバー (+)
ヴィッテ¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
ビスキャッチ
SUNFLAG¥329~税込¥362~1本当日出荷磁力の効かない小ネジを確実にキャッチします。ワンタッチでネジを正確に固定します。用途奥深いところや上向き作業に。材質軸:特殊鋼、グリップ:アセテート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ESD静電防止用ドライバー ソフトフィニッシュ (R)
ノガ¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷静電気を一定の速度で放電させ、電気装置を保護します。品名ESDマイナスドライバーねじ#2.5表面抵抗値(Ω)106~109アズワン品番3-5899-14
精密ドライバー&ニッパーセット
trad¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷メガネ・時計・ゲーム機などのメンテナンスにセット内容カラー精密ビット:+000/+00/+0/+1/+2 ・-0.9/-1.2 ・星形2/5/6 ・ H0.7/H0.9/H1.3/H1.5 ・T4/T5/T6 ・ 8H/10H ・ Y型1/2、時計バンド外し用ピン、携帯電話カバーオープナー、60mmエクステンションバー、ハンドル、ミニニッパー材質ビット:S2(ニッケルメッキ)+アルミ、ハンドル:アルミ、エクステンションバー:CR-V(クロームバナジウム鋼)+アルミ、ホルダー:PP、ニッパー:ステンレス+PVC、カバーオープナー:POM、ケース:PC+ABS+PS質量(g)230商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×22×205
精密ドライバーセット
SUNFLAG¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷スマートフォン・精密機器などの極小ねじに。キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。セット内容Y型 2.2mm ドライバー、Y型1.8mm ドライバー、Y型0.8mm ドライバー、星型1.4mm ドライバー、プラスNo.00ドライバー、プラスNo.0ドライバー商品構成セット品
精密ドライバーセット
サクラテック¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成セット品
RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 x 75 mm, VDE/1000V認証なし
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 x 75 mmVDE/1000V認証 = なし全体長さ = 160 mmハンドル材質 = Bi-materialESD対応 = ありブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒色チップRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 精密ドライバ, Phillips, チップサイズ:2.5 x 60 mm, VDE/1000V認証なし
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = 2.5 x 60 mmVDE/1000V認証 = なし全体長さ = 175 mmハンドル材質 = Bi-materialESD対応 = ありブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒色チップRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, VDE/1000V認証なし
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 mmVDE/1000V認証 = なし全体長さ = 175 ミリハンドル材質 = Bi-materialESD対応 = なしブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒色チップRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 精密ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH0
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RS Pro プラスドライバ 信頼性の高い RS Pro ブランドのプラスドライバは Durable ドライバ製品です。マイナスねじでの使用に適しています。このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 さまざまな用途に適しています 一般的な用途 プラスドライバは、プラスねじに最適で、多くの工具キットに不可欠な手動工具です。次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 プラスドライバとは何ですか? プラスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用する手持ち工具の一種です。プラス(クロス)タイプの先端を備え、クロスタイプねじのスロットに簡単に差し込み、トルクをかけることができます。プラスドライバは、最も一般的なタイプのドライバの つで、精度と均一性に優れたドライブに最適です。プラスと Pozidriv ドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、併用するねじの先端と設計です。プラスドライバヘッドは角が丸いフランクと先端を備えていて、過剰なトルクをかけた場合にねじ頭を舐めるように設計されています。Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。- プラス( 1763410 - 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス:( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット マイナス )( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット プラス )-( 1763423 1763423仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH0刃の長さ = 60 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
RS PRO 精密ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RS Pro Pozidriv 信頼できる RS Pro ブランドの Pozidriv ドライバは Durable ドライバ製品です。Pozidriv ねじとの併用に適しています。このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。また、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えており、握りやすく、グリップに優れ、トルクを発揮します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンシャフト 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル 滑り止め加工の先端でトルクを向上 取り扱いが簡単 軽量でポータブル 一般的な用途 Pozidriv ドライバは、Pozi ねじとともに使用するのに最適で、次のようなさまざまな用途に使用されています。- 建設 DIY 産業用 Pozidriv ドライバとは Pozidriv ドライバは、Pozi ねじを締め付けたり緩めたりするために使用する手動工具の一種で、あらゆる工具キットに不可欠な工具です。Pozidriv ドライバ先端は、従来のプラスドライバヘッドの改良版です。平行フランク、こて先、及び力を改善するための追加エッジを備えています。また、Pozidriv 先端は、ねじ頭やねじ頭の損傷を防止するために役立ちます。また、舐めるように設計された従来のプラスヘッドとは異なり、滑り止め設計でドライバを所定の位置に保ちます。Pozidriv ドライバとプラスドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、使用するねじの先端と設計です。プラスドライバヘッドは、角が丸くなっており、ねじ頭を舐めるように設計されており、ドライバヘッドとねじに損傷を与える可能性があります。Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。どのようなサイズがありますか? RS Pro Pozidriv ドライバは、0-5 のグレードを用意しています。次のサイズがあります。- 1763437) 1763437 PZ0 ( 1763436) 1763436 PZ1仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ0刃の長さ = 60 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
RS PRO 精密ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RS Pro Pozidriv 信頼できる RS Pro ブランドの Pozidriv ドライバは Durable ドライバ製品です。Pozidriv ねじとの併用に適しています。このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。また、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えており、握りやすく、グリップに優れ、トルクを発揮します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンシャフト 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル 滑り止め加工の先端でトルクを向上 取り扱いが簡単 軽量でポータブル 一般的な用途 Pozidriv ドライバは、Pozi ねじとともに使用するのに最適で、次のようなさまざまな用途に使用されています。- 建設 DIY 産業用 Pozidriv ドライバとは Pozidriv ドライバは、Pozi ねじを締め付けたり緩めたりするために使用する手動工具の一種で、あらゆる工具キットに不可欠な工具です。Pozidriv ドライバ先端は、従来のプラスドライバヘッドの改良版です。平行フランク、こて先、及び力を改善するための追加エッジを備えています。また、Pozidriv 先端は、ねじ頭やねじ頭の損傷を防止するために役立ちます。また、舐めるように設計された従来のプラスヘッドとは異なり、滑り止め設計でドライバを所定の位置に保ちます。Pozidriv ドライバとプラスドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、使用するねじの先端と設計です。プラスドライバヘッドは、角が丸くなっており、ねじ頭を舐めるように設計されており、ドライバヘッドとねじに損傷を与える可能性があります。Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。どのようなサイズがありますか? RS Pro Pozidriv ドライバは、0-5 のグレードを用意しています。次のサイズがあります。- 1763437) 1763437 PZ0 ( 1763436) 1763436 PZ1仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ1刃の長さ = 80 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
RS PRO 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T5
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T5刃の長さ = 40 mm
RS PRO 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T6
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T6刃の長さ = 40 mm
RS PRO 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T7
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T7刃の長さ = 40 mm
RS PRO 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T8
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T8刃の長さ = 40 mm
RS PRO 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T10
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか?. 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T10刃の長さ = 60 mm
RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.0 mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 ?人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、ほとんどの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.0 mm刃の長さ = 60 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム





















![精密ドライバーセットロング トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963737-260121-02.jpg)
![精密ドライバーセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963965-260121-02.jpg)
![精密ラチェットドライバーセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963947-260121-02.jpg)
![精密ドライバー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963037-260121-02.jpg)
![精密ドライバーセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964121-260121-02.jpg)
![カラー精密ドライバーセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937268-260121-02.jpg)