絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ベッセル(20)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- ANEX(8)
- Wera(8)
- KOSEI(7)
- エスコ(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- マキタ(4)
- SK11(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- KTC(3)
- TRUSCO(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- GEDORE(2)
- DREX(2)
- EARTH MAN(1)
- 片岡産業(1)
- KING TONY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ネジすべり止め液
ANEX(42件のレビュー)¥329税込¥3621個(10g)当日出荷なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水トラスコ品番469-7651使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK液性中性アズワン品番65-1950-99
マグネットキャッチ
(52件のレビュー)¥559税込¥6151パック(2個)当日出荷マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。用途ドライバー・ビットに装着して全長(mm)20質量(g)10適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
ネジマグキャッチャー
ベッセル(4件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取り外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。用途ビットの着磁・脱磁に材質樹脂、ネオジウムマグネット全長(mm)27材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット質量(g)8
ボールグリップ ビット差替グリップ
ベッセル(25件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷職人魂《プロコン》! 電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。用途電気工事用トラスコ品番448-7125全長(mm)100質量(g)64グリップ径(Φmm)41
ネジマグキャッチャーショート
ベッセル(4件のレビュー)¥639税込¥7031セット当日出荷動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。全長(mm)21質量(g)6適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバーセット数2個
ネジマグキャッチャー 2個入
ベッセル(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクに行なえる。用途ネジの落下防止、長いネジの作業に。適合H6.35mm軸ビット、6.4mm丸軸ドライバー全長(mm)27質量(g)6セット数2個
強力型フレキシブルビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1セット当日出荷曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
マグキャッチNANO
ANEX(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷強力ネオジウム磁石でネジをしっかりキャッチ。 全長45mmの短いビットにも使える極小サイズ。 手回しドライバーにも電動ビットにも使用可能。 脱磁も可能。材質(本体)ポリカーボネート材質(磁石)ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ワンズ カラビナ付ドライバーライト
GENTOS¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ドライバーへの取り付けが可能な円型小型ドライバーライトが登場♪。カラビナに収めることで普段から持ち運びにも便利。暗闇でもネジ穴を見つける事が出来作業の効率化が可能。長めの先端工具(ビット)にも取付可能で沢山の使用用途があります。ケーブルフィッシャーなど先端がスリーブを通らない場合も、シリコンゴム等で固定できる。キーライトとしても使いやすいデザインで、一般用途でも使用可能。用途1m落下耐久とIP54(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品USB-type-Cケーブル30cm質量(g)40、【カラビナ】22、【ライト】18電源Li-poly 3.7V 60mAh 0.222Wh表示【チャージングインジケーター】赤色点滅:充電中、赤色点灯:充電完了 インジケーターの位置はスイッチ部分寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×80.5×80.5適合軸径(Φmm)5.0~9.0防塵防水性能防塵・耐水:IP54内寸(幅W×高さH)(mm)【カラビナ】12×33光束(Lm)最大100磁力【マグネット】5.3-7.8N ライト内部のラバーパーツは取り外しが可能。明るさ(Lm)High: 100、Mid: 60、Eco: 20照射距離(m)最大約11、High: 11、Mid: 9、Eco: 6点灯時間High: 30分、Mid: 50分、Eco: 100分連続点灯時間(分)約100カラビナ開口幅(mm)8外寸(外径Φ×奥行D)(mm)【カラビナ】29×60、【ライト】26.6×30.1落下耐久(m)1輝度(cd/m2)High: 34、Mid: 20、Eco: 7
ガチマグキャッチャー
ベッセル(1件のレビュー)¥418税込¥4601個当日出荷ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に。強力ネオジム磁石を内蔵。長いネジを確実にキャッチできる。キャッチャー部分にネジ頭を近づけると、磁力で自動的に動いてネジを吸着。スリム形状で刃先が見やすく、ネジ穴への挿入が容易。用途床板、根太、内装、2×4など建築関係の作業に。幅(mm)12全長(mm)20質量(g)3.8適合ビットH6.35mm軸
ドリル用六角軸アダプター
SK11(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。適合機種充電インパクトドライバー・電気ドリル最高使用周速度(min-1[r.p.m])(六角軸アダプター取付時)3000
精密差替ドライバーセット用ハンドル
ANEX(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷電動ドライバービットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット) 精密なビットに最適な小型ハンドル全長(mm)78六角軸対辺(mm)6.35
Miniネジキャッチ
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381セット(3個)当日出荷強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。全長16.2mmのミニサイズで、電動工具用などの短いビットに使用できます。段付ビットやトーションビットにも使える可動式。先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。用途設備機器やOA機器のメンテナンスに。材質PC幅(mm)13全長(mm)16.2色ライムグリーン高さ(mm)14.2質量(g)4対応寸法(mm)4~6.35RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマグ
DREX¥699税込¥7691個当日出荷用途が拡がる新形状!アイディア次第で使えるシーンは無限大!。約3000ガウスの超強力ネオジム磁石を採用。くっつけるだけで強力に着磁し,軸のサイズや形に合わせて使い分ける必要がありません。電動工具での使用を想定した安心設計(最大回転数3000回転/分)用途精密ドライバーや軸の細いビットに寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×9
ビスホジ
Rapid(ラピッド)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ビット・ドリル差し替えに便利!なくさない! 強力磁石でビスが落ちない/割れに強いポリカ使用/作業効率UP/メーカー問わず使用可能質量(g)50本体寸法(mm)100×52×50
LグリップPRO
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷強力型(インパクト対応)。 本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。 滑らかなトルク伝達 高精度ベアリング使用 市販ビットが使用できます。用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個トラスコ品番396-1346接続口径6.35(六角)全長(mm)168材質(本体)鉄質量(g)400最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4最大回転数(min-1[r.p.m])2500隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ビットセット
ベッセル¥1,598税込¥1,7581個当日出荷交換用ソケットセット9個組。指先で回せるローレット。サイズがわかるカラーコード。連結ホルダー(サイズ表示付き)セット内容ソケットH5,H5.5,H6,H7,H8,H10,H12,H13,H14×25mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)160×70×25全長(mm)25本体長さ(mm)103
マルチマグ
DREX¥899税込¥9891個当日出荷用途が拡がる新形状!アイディア次第で使えるシーンは無限大!。約3000ガウスの超強力ネオジム磁石を採用。くっつけるだけで強力に着磁し,軸のサイズや形に合わせて使い分ける必要がありません。電動工具での使用を想定した安心設計(最大回転数3000回転/分)用途より強力な磁力を必要とする作業に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×10
ワンタッチビットジョイント(下穴錐用)
トップ工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。 ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。全長(mm)54質量(g)38チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)差込角対辺(mm)6.35
交換用ビットセット
ベッセル¥299税込¥3291個当日出荷交換用ビットセット5本組(プラス/マイナス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)セット内容ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)120×55×20全長(mm)25.4本体長さ(mm)63
Microネジキャッチ
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181セット(3個)当日出荷強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。用途精密機器のメンテナンスに。材質PC幅(mm)7.8全長(mm)11色ライムグリーン高さ(mm)9.2質量(g)1対応寸法(mm)1.4~3RoHS指令(10物質対応)対応
キングトニー オートポンチ
KING TONY¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ハンマー無しでポンチマークを打つことができます。 先端を対象物に押し当てることでスプリングの力でポンチマークを打ちます。 ハンマーを振るスペースがない場所などでもご使用いただけます。全長(mm)130質量(g)75先端径(Φmm)1.3
スーパーアクショングリップ ハンドルのみ
ANEX(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。トラスコ品番494-2591全長(mm)72質量(g)115
2WAYパワードライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップセット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1寸法(mm)230×55×35本体長さ(mm)204
交換用ビットセット
ベッセル¥399税込¥4391個当日出荷交換用ビットセット5本組(トルクス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)セット内容ビットT10H,T15H,T20H,T25H,T30H×25.4mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)120×55×20全長(mm)25.4本体長さ(mm)63
ガチマグキャッチャー
ベッセル¥599税込¥6591本当日出荷さまざまなネジをガッチリキャッチします。 対辺6.35mmの六角軸両頭ビットへ装着可能、ネジ頭の直径が7mm以上であればしっかり保持します。用途ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に付属品ビット×1(本体に装着済)材質強力ネオジム磁石軸径(Φmm)ビット六角:6.35寸法(mm)65×12×12全長(mm)ガチマグキャッチャー:約20色レッドビット寸法(mm)+2×65mm
1440/1442SB ドライバー用保持器セット(ブリスター)
Wera¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。トラスコ品番837-0634材質エラストマー質量(g)162018年トラスコ掲載ページ4 0720
交換用ビットセット
ベッセル¥299税込¥3291個当日出荷交換用ビットセット5本組(ヘックス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)セット内容ビットH2.5,H3,H4,H5,H6×25.4mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)120×55×20全長(mm)25.4本体長さ(mm)63
2WAYパワードライバーセット
ベッセル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップセット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)204
カラービット&エクステンションホルダーセット
ANEX¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷プラス・マイナス・六角レンチのカラービットとビットの延長ができるエクステンションホルダーのセットです。トラスコ品番753-6488セット内容両頭(+)1、(+)2、(+)3、(-)5×(-)6、段付(+)2、対辺3.0、4.0、5.0、6.0、エクステンションホルダー100mm、差替ハンドル材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、エクステンションホルダー:合金鋼、真鍮、ハンドル:PP+TPE全長(mm)65質量(g)241
SF ピタットクン
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ビットジョイント
BIGMAN(ビッグマン)¥869税込¥9561個4日以内出荷ドリルとビットをクイックチェンジできる商品です。用途ドライバービットを付けたまま、ドリル作業ができます。軸径(Φmm)6.35(六角軸)質量(g)48使用可能機種ドリルドライバー、インパクトドライバー本体サイズ(mm)13×13×55