絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ベッセル(20)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- ANEX(8)
- Wera(8)
- KOSEI(7)
- エスコ(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- マキタ(4)
- SK11(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- KTC(3)
- TRUSCO(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- GEDORE(2)
- DREX(2)
- EARTH MAN(1)
- 片岡産業(1)
- KING TONY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

簡単下穴ギリ専用ケース
KOSEI¥499税込¥5491個当日出荷道具袋や作業ベルト等に取り付けられ、ケースからスムーズに取り外しが可能です。 虫ネジの予備が付属しています。付属品予備虫ネジ1個トラスコ品番363-0815
簡単下穴ギリセット
KOSEI(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。 木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。 薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。 市販の丸軸ドリルも使用が可能です。用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本全長(mm)100シャンク形状丸軸
クイックボール60 ラチェットハンドルのみ
ANEX¥1,698税込¥1,8681個当日出荷片手で作業ができるラチェット機構です。 60枚ギアでなめらかに回転し、回転ロスが少なく作業性抜群です。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットに使用できます。トラスコ品番494-2604全長(mm)95質量(g)125
ビスアジャスター
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷クロス貼り、または塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)などの、取り付け時のビスの打ち込みすぎを防ぎます。ビスの深さ調整が自在にできます。すべてのビスに対応できます。作業完了は一目で確認でき、ビス及びビットの破損を防ぎます。作業性が良い超軽量タイプ(24g)。6.35差し込み口充電ドライバー・全長65mmビットでご使用ください。
限定クイックキャッチャー3連ホルダー
ベッセル(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷腰道具に合わせやすい同色3個セット、さらにベルト通し布部もネジも同色。ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割用途ビットやソケットの携帯に。材質クイックキャッチャー:アルミ 布部:ポリエステル軸径(Φmm)適合ドライバー:6.35全長(mm)94
2WAYスピードLハンドル
ベッセル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側でセット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1寸法(mm)225×44×15本体長さ(mm)188
簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ)
KOSEI¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。 穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。 替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。付属品調整用六角棒レンチ1本材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ビスガイド
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥939税込¥1,0331個当日出荷長いビスもぐらつかず安定して打ち込めます。超軽量タイプ。ビスの入り具合が自分の目で確認できる便利な目盛り付。全長110mm以上のビットに使用できます。充電ドライバー全機種に使用可能です。用途手すり・ブラケットジョイントの取付けなどに最適です。トラスコ品番776-8125全長(mm)110質量(g)50先端サイズ(#)2RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントドライバーセット用スタンド
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個欠品中スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。トラスコ品番415-8938全長(mm)165質量(g)357刃形ボールポイント
SF ピタットクン
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ドライバーシャフト
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷人間工学に基づいたデザインのハンドルにより快適な作業を実現します。 。最大21N・mの高トルクでしっかりとネジ締めができます。 。強力なマグネットビットホルダーがビットをしっかりと保持します。 。六角形状が転がりを防ぎます。 。防錆メッキを施した硬質炭素鋼シャフトです。用途ドライバービットを装着してのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり最大トルク(N・m)21シャフト長さ(mm)72
Miniネジキャッチ
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381式4日以内出荷強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。全長16.2mmのミニサイズで、電動工具用などの短いビットに使用できます。段付ビットやトーションビットにも使える可動式。先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。磁化したドライバーの脱磁もできます。用途設備機器やOA機器のメンテナンスに材質PC幅(mm)13全長(mm)16.2高さ(mm)14.2質量(g)4適合サイズ(mm)4~6.35
ロングジョイント
SUNFLAG¥899税込¥9891本欠品中ビット、六角軸付ドリル等の延長が簡単に。奥まった箇所に適しています。簡単に延長できる、ビットが落ちないロック方式。用途奥まった箇所や、届きにくい箇所に。軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)70色シルバー質量(g)35タイプワンタッチ式適合工具40V・18Vインパクト対応
簡単センターガイドドリル 手すり用下穴ギリ
KOSEI¥1,698税込¥1,8681個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままでワンタッチ着脱できます。 6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。 本体ガイド面が細いので、プラケットの角にはキズをつけることがありません。 付属の6角棒レンチで2.5mm丸軸ドリルの交換が可能です。付属品調整用六角棒レンチ2本トラスコ品番362-9320シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)2.5
手すり用2WAY簡単センターガイド
KOSEI¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。 便利な2WAY式で、先端ガイド部はネジ式で簡単に付け外しでき、2.5mm下穴ギリとしても使用可能です。 ガイドが中心を捕らえるのでズレが生じません。 替刃式で付属の6角棒レンチを使えば、市販の2.5mm丸軸鉄工ドリルを使用できます。付属品調整用六角棒レンチ1本トラスコ品番362-9315全長(mm)95シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)2.5
スリムマグピタ
JEFCOM(ジェフコム)¥939税込¥1,0331個当日出荷ワンタッチで装着※ビット先端部を少し出してねじに合わせてください。 長いネジを振っても落ちない!(強力磁石) 軽量(3.8g)で、回転作業の負荷が掛からない! 18V&14.4Vインパクト対応用途ねじ倒れを防ぐ強力マグネット!材質スチール・アルミ質量(g)3.8本体寸法(mm)12×20×12六角軸対辺(mm)6.35
フレキシブルビット
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。 柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。 強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。 脱落軽減ビットロック機構を採用しています。用途狭い場所や壁際のネジ締め作業。長さ(mm)210
マグネタイザー
SK11¥699税込¥7691個当日出荷簡単にマグネット付きドライバーに変身します。ドライバーの先端に着磁することで、手の届きにくい場所へのネジの着脱にとても便利です。用途ドライバー、六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁。
カラービット&エクステンションホルダーセット
ANEX¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷プラス・マイナス・六角レンチのカラービットとビットの延長ができるエクステンションホルダーのセットです。トラスコ品番753-6488セット内容両頭(+)1、(+)2、(+)3、(-)5×(-)6、段付(+)2、対辺3.0、4.0、5.0、6.0、エクステンションホルダー100mm、差替ハンドル材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、エクステンションホルダー:合金鋼、真鍮、ハンドル:PP+TPE全長(mm)65質量(g)241
ネジマグキャッチャー
ベッセル¥6,898税込¥7,5881セット(20個)当日出荷ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。用途ビットの着磁・脱磁に
システム6用ソフトフィニッシュハンドル 6mm×115mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番481-2981全長(mm)15質量(g)83ハンドル径(Φmm)36
ビスキャッチクリア
EARTH MAN¥699税込¥7691セット(2個)翌日出荷大:磁力が強い 小:45mmビットにも使える 。強力ネオジム磁石でねじをしっかりキャッチ 。手動ドライバーにも使用可能 。6.35mm六角軸用 。日本製用途電動ドライバービットに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ付属品ビスキャッチ大・小×各1材質本体:ポリカーボネート・磁石:ネオジム磁石
磁気次郎
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥809税込¥8901パック(2個)4日以内出荷から5日以内出荷耐久性強っ。強力マグネットでねじをしっかり保持。マグネットを装着した位置に関係なくねじを確実にキャッチできる!。前後どちら向きに差し込んでも問題なく使用できます。ポリカーボネート樹脂により、耐久性が大幅にアップ!脱磁も可能!対応寸法(mm)六角軸6.35・丸軸4.0~6.3
ビット用ドライバーハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,598税込¥8,3581個90日以内出荷1/4”HEXビットを併用する差替式Tハンドルビットドライバー。ビットはマグネットにより保持。質量(g)108全長L2(mm)200軸長L1(mm)165差込角(HEX)1/4inch
交換用ビットセット
ベッセル¥599税込¥6591個当日出荷交換用ソケットセット4個組。指先で回せるローレット。サイズがわかるカラーコード。連結ホルダー(サイズ表示付き)セット内容ソケットH5.H5,7,H8,H10×25mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)160×70×25全長(mm)25本体長さ(mm)83
部品
片岡産業¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷従来のマイナスドライバーより。先端部分が広くなり 開閉時にネジ穴を。潰すことなく使用する事が出来ます。持ち手部分をT字やI字にする事に。よって使い易さもアップしました。また、先端を外す事により。インパクトドライバーにも。ご利用頂けます。用途グレーチング用マイナスドライバー材質ステンレス製
ESDマグネタイザーSB
Wera¥2,998税込¥3,2981個当日出荷工具の先端に着磁または消磁させることができます。磁力でネジをしっかりと保持できるようになります。静電対策工具(ESD)なので、精密機器周辺での使用に適しています。トラスコ品番616-8564材質プラスチック全長(mm)150
ビットアダプター
GEDORE¥969~税込¥1,066~1個当日出荷先端のビットを差し替えて作業可能です。ラチェットハンドルなどと使用できます。用途ビットアダプター全長(mm)25材質/仕上特殊工具鋼色シルバー付属ビット25ビット二面幅(mm)6.35
826T クラフトフォームターボ VDE
Wera¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷人間工学に基づいたハンドル形状です。グリップエンド部のボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた単純な機械式構造のため故障しにくく長持ちします。電池・電力を使わないため、環境に負担をかけません。1000ボルトの作業条件下の安全を保障する絶縁工具です。用途電気技師・電気工事トラスコ品番207-5124全長(mm)125質量(g)190差込角(mm)9規格IEC60900規格品アズワン品番64-8325-55
SDSプラス エクステンションホルダー
ANEX(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。 SDSプラスハンマードリル対応です。用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に差込角(mm)6.35
ビーホルダー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥279税込¥3071個5日以内出荷ビーホルダーに装着することにより、キーホルダーとしてもお使いいただけます!用途ビーホルダー用ジョイント棒。仕様専用ジョイント棒RoHS指令(10物質対応)対応
スタビードライバーシャフト
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷人間工学に基づいたデザインのハンドルにより快適な作業を実現します。 。21mmの超短シャフトにより、狭い場所での作業に最適な管理性を実現します。 。最大18N・mの高トルクでしっかりとネジ締めできます。 。強力なマグネットビットホルダーがビットをしっかりと保持します。 。六角形状が転がりを防ぎます。 。防錆メッキを施した硬質炭素鋼シャフトです。用途ドライバービットを装着してのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり最大トルク(N・m)18シャフト長さ(mm)21
サンダル
スター・トレーディング¥1,398税込¥1,5381足10日以内出荷ドライバーサンダルとしてはもちろん、日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する2WAYゴムバンド付きサンダルです。用途運転時・日常履き・オフィスシーン、他に。トラスコ品番715-7855材質合成皮革・合成底色ブラック寸法(cm)27
”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(2枚刃)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着が減少しました。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部には、ドライバービットを付属しております。軸折れ時は、市販ドライバービットにワンタッチで交換出来ます。プロ仕様(電設、設備用)でサイズ設定しています。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティングシャンクサイズ(mm)6.35六角軸(ドライバービット)シャンク径(mm)6.35![ジャストフィットMGブロック2PCS トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937636-260121-02.jpg)
ジャストフィットMGブロック2PCS
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷ネジ頭形状いフィット!マグネットの力でネジをキャッチ。ビット(六角・トーション・丸軸)・六角棒レンチ・ドライバーに。軸径(Φmm)4~6.35入数2(PC)











































![ジャストフィットMGブロック2PCS トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937636-260121-02.jpg)