絞り込み
全長(mm)
刃先マグネット
種類
その他・スリム・トーション
ブランド
モノタロウ・JTC・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・trad・BAHCO(バーコ)・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・ENGINEER(エンジニア)・BONDHUS・SK11・KTC・トップ工業・FACOM・iHelp・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ビットセット

499件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「セット内容」から絞り込む
  • ヘクスローブカラービット5本組 精密タイプ ANEX

    ヘクスローブカラービット5本組 精密タイプ

    ANEX
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    ヘクスローブドライバービットの精密サイズセットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    トラスコ品番753-6607
  • 75点・スペシャルビット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    75点・スペシャルビット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
    用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用アソート ビットセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    業務用アソート ビットセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
    用途建築関連・板金作業・内装関連。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ドライバビット10本組セット トップ工業

    電動ドリル用ドライバビット10本組セット

    トップ工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(10本)
    当日出荷
    特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
    用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル&ビットセット E-Value

    ドリル&ビットセット

    E-Value
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバー用のドリル・ビットセットです。ネジ・ビスの締め付けができるビットと、ボルト・ナットの締め付けができるソケットと、鉄・木・樹脂の穴あけができるドリルの便利なセットです。ホルダー付きです。
    用途ネジ・ビス、ボルト・ナットの締付け、鉄・木材への穴あけ。ドリルビットサイズ(mm)(ビット)+1×65・2×65・+3-6×65、(6.35mm六角軸)2・3・4・5ソケットサイズ(mm)(差込1/4インチ)8・10・12
  • ビット&ソケットセット E-Value

    ビット&ソケットセット

    E-Value
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバー用のビット・ソケットセットです。ビットホルダー・ソケットホルダー付きです。ネジ・ビスの締め付けができるビットと、ボルト・ナットの締め付けができるソケットの便利なセットです。
    用途ネジ・ビス、ボルト・ナットの締付け。仕様11ピース入り
  • チタンドリル・カラービット 極龍

    チタンドリル・カラービット

    極龍(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    一目でわかるカラーリング付き。14.4V対応(ドリル刃は不可).
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂
  • 板ラチェット差替えドライバ用ビットセット KTC

    板ラチェット差替えドライバ用ビットセット

    KTC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    当日出荷
    板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 トルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
  • ビット6点セット iHelp

    ビット6点セット

    iHelp
    ¥499税込¥549
    1セット
    4日以内出荷
    先が細くなっているので幅の狭い場所でも楽にネジ締めができ、周りに傷をつけません。マグネット付
    用途アルミサッシ、カーテンレールなどの取り付けの時に便利なビットです。セット内容[65mm] +1/+1、+2/+2、+3/-6 [110mm] +2/+2 [スリム 82mm] +1 [スリム100mm] +2材質クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ニッケルメッキパールサテン仕上適合工具充電・インパクトドライバーマグネット有
  • Reセットねじ打ち名人 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    Reセットねじ打ち名人

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    滑りやすい材料や上向き・横向き作業に
    用途ビスガイドを縮めた状態でのビット先端の出寸法を、打ち込みたいねじ頭の深さに合わせて調節して下さい。位置調整について 六角レンチでイモねじを緩め、固定用金具を移動させるとビットの出寸法の調節が出来ますがイモねじの固定位置はビットの平らな部分に当たるようにして締めて下さい。角部分で締めると施工中に緩んで外れてしまい危険ですセット内容バネ付ビスガイド 両頭ビス+2x110mm、六角レンチ2.5mm全長(mm)185差込角(mm)6.35軸用
  • 33PCS ビットフルセット JTC

    33PCS ビットフルセット

    JTC
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    セット内容 。穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 。穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 。穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 。トルクセットビット:6・8・10mm 。トライウィングビット:1・2・3・4mm 。スパナービット:4・6・8・10mm 。マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
  • 64 ビットドライバーキット iFixit(アイフィックスイット)

    64 ビットドライバーキット

    iFixit(アイフィックスイット)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
    用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
  • ソケット&ビットセット trad

    ソケット&ビットセット

    trad
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10本)
    当日出荷
    ソケットとビットがセットで便利です。 5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット!
    仕様インパクト対応
  • トルクスプラスビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスプラスビットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(10点)ほか
    当日出荷
    差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットセットになります。
    付属品ビット用ホルダ
  • 差し替えドライバ用クロスビットセット KTC

    差し替えドライバ用クロスビットセット

    KTC
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 デジラチェドライバタイプ(GLK060~500)やトルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
    トラスコ品番373-8507
  • インパクトドライバー用ビットセット ベッセル

    インパクトドライバー用ビットセット

    ベッセル(18件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1セット(4本組)ほか
    当日出荷
    ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
  • ツールチェック プラス 1 Wera

    ツールチェック プラス 1

    Wera
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに39点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
    セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 BTH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)差込角(mm)6.35セット商品数39
  • ツールセット ツールチェック モジュラー 1 Wera

    ツールセット ツールチェック モジュラー 1

    Wera
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。
    セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色黒
  • 840/4ZBO ビット Wera

    840/4ZBO ビット

    Wera
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
  • ヘックスローブビットSET H&H

    ヘックスローブビットSET

    H&H
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    修理・メンテナンス はお任せ!インパクト で使える!ビットセット
    セット内容ドライバービット:+1/+2、ヘックスローブビット:T-8H/T-10H/T-15H/T-20H/T-25H/T-27H/T-30H/T-40H、マグネット付ビットホルダー
  • E6-714ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-714ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番690-3323
  • 7pcs.コンビネーション両頭ビットセット trad

    7pcs.コンビネーション両頭ビットセット

    trad
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単! インパクト対応
    軸(mm)六角軸:6.35
  • 43pcs.精密ビットセット trad

    43pcs.精密ビットセット

    trad
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    機能性とデザイン性を極めた充実の入組み リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース メガネの調整・プラモデルの組立てに PC関連精密機器のメンテナンスに
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット
    当日出荷
    特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
    用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5SQ ショートイジリドメトルクスビットセット KTC

    9.5SQ ショートイジリドメトルクスビットセット

    KTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8612
  • 四角ビットセット 1306-FW サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビットセット 1306-FW

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(6本組)
    当日出荷
    2×4建築・輸入建築・家具関連。ACL床パネル固定用ビス。パーチクルボード調整用。筋力イプレート取付金具。鋼製束固定用金具。H級
    トラスコ品番853-5361RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブビットセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ヘックスローブビットセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(6本)
    当日出荷
    H級
    トラスコ品番853-1754RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットセット ENGINEER(エンジニア)

    ビットセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ビットの収納、携帯に便利なビュレットタイプホルダー付です。
    用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービットセット32ピース入り BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット32ピース入り

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1式
    当日出荷
    コンパクトなケースに32ピースのマグネット式ドライバービットが入ったセットです。_x000D_。6.35mm軸9mm溝ドライバービットホルダー付きでインパクトドライバー、ドライバードリル、電気ドリル等に装着可能です。
    用途マグネット式ハンドドライバー・ドライバードリル・インパクトドライバーでのネジ締め作業仕様6.35mm軸9mm溝ドライバービットホルダー付き商品32ピース入りマグネット式ドライバービットセット
  • ダイヤモンド龍靱ビットセット ANEX

    ダイヤモンド龍靱ビットセット

    ANEX
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(6個)
    当日出荷
    ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落としません。ダイヤモンド龍靭ビット5本とビットホルダーのセットです。
    用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに。屋外作業や水廻りのネジ回し作業に。トラスコ品番708-3305セット内容5本(ADRS-1110、ADRS-2065、ADRS-2085、ADRS-2110、ADRS-2150、ABHB-5CW)材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂、ホルダー:TPEシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービット&ドリル 10点セット iHelp

    ドライバービット&ドリル 10点セット

    iHelp
    ¥719税込¥791
    1セット
    当日出荷
    DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な10点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。
    用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm [ビット] 50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)質量(g)140表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数10本
  • ツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1 Wera

    ツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1

    Wera
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビット20点をとてもコンパクトなケースに収納しております。空転キャップ部に手を固定し、下部にある高速回転ゾーンを使用することで作業効率が向上します。ソフトセクションを内蔵したパワーゾーンにより高い締め付け、緩めトルクの伝達が可能です。Black Point チップにより正確なフィット感と耐腐食性を実現しております。
    セット内容●1014 (1×4×80,0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0,9×30; 1×1,3×30; 1×1,5×30; 1×2,0×30; 1×2,5×30), 800/0 Micro (1×0,3×1,5×30; 1×0,40×2,5×30; 1×0,50×3,0×30), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)4セット商品数21ケース色黒
  • E6-715ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-715ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    当日出荷
    最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
  • ドライバーセット タイムリー

    ドライバーセット

    タイムリー
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    一般的な+-ビットからU字やトルクスのような特殊形状まで、30種のビットが入っているドライバーセットです。収納や持ち運びに便利なプラスチックケース入りです。握りやすいビットドライバーと延長用ソケットアダプターが付いています。グリップの側面にも取付可能で、ドライバーとしてではなくレンチのようにも使用できます。これ1つで作業範囲が大きく広がります。
    仕様【ビット数】32セット内容収納ボックス、グリップ、ドライバーロッド(グリップとビッドをつなぐ軸)、32種のビッド【+(5種)】PH000/PH00/PH0/PH1/PH2【-(5種)】-1.5/-2.0/-2.5/-3.0/-4.0【Y型(2種)】Y2.0/Y3.0【U型(1種)】U2.3【三角(2種)】▲2.0/▲2.3【五角星型トルクス(3種)】★0.8/★1.2/★2.0【六角トルクス(6種)】T4/T5/T6/T8/T9/T10【六角レンチ(6種)】H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0材質樹脂、金属全長(mm)(グリップ)103、(延長アダプタ)98(長さ3段階調整可)、(最長構成時)約190、(最小構成時)150質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス)135×74×32
  • プラス・マイナス・六角レンチ(ホルダー付)セット8本組 TRUSCO

    プラス・マイナス・六角レンチ(ホルダー付)セット8本組

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
    用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4030セット内容8点刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービット110 2P BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービット110 2P

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
    用途インパクトドライバーでのネジしめ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×110
  • 10Pcs下穴錐&ビットセット trad

    10Pcs下穴錐&ビットセット

    trad
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー&ビットセット trad

    マグネットホルダー&ビットセット

    trad
    ¥799税込¥879
    1セット
    翌日出荷
    頻繁にビットの交換が必要な時に
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービットセット(26pcs) trad

    ドライバービットセット(26pcs)

    trad
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    ボルト・ナット・ネジの締め付け・ゆるめ作業に! 2分角ソケット&エクステンションバー付き!
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×100×30
  • ドリル刃&ビットセット trad

    ドリル刃&ビットセット

    trad
    ¥899税込¥989
    1セット(10本)
    当日出荷
    あらゆる作業に対応できる万能セット。
    仕様インパクト対応
ビットセット