絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- JTC(79)
- エスコ(78)
- Wera(34)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(29)
- ANEX(24)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(20)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
- trad(17)
- BAHCO(バーコ)(15)
- ベッセル(13)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- BONDHUS(9)
- SK11(9)
- KTC(8)
- トップ工業(8)
- FACOM(8)
- iHelp(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・JTC・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・trad・BAHCO(バーコ)・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・ENGINEER(エンジニア)・BONDHUS・SK11・KTC・トップ工業・FACOM・iHelp・TRUSCO・ブランドをもっと見る
「セット内容」から絞り込む

ボールポイント・パワービットセット
BONDHUS¥7,998税込¥8,7981セット(9本組)当日出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットセット32ピース入り
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981式当日出荷コンパクトなケースに32ピースのマグネット式ドライバービットが入ったセットです。_x000D_。6.35mm軸9mm溝ドライバービットホルダー付きでインパクトドライバー、ドライバードリル、電気ドリル等に装着可能です。用途マグネット式ハンドドライバー・ドライバードリル・インパクトドライバーでのネジ締め作業仕様6.35mm軸9mm溝ドライバービットホルダー付き商品32ピース入りマグネット式ドライバービットセット
へクスローブ極短セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181式3日以内出荷狭い場所での作業に便利なヘックスローブビット7本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。適合ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
充電ドライバー活用 9点セット
iHelp¥719税込¥7911セット4日以内出荷DIYなどに便利なソケット・ビット・ドリルを厳選してまとめた便利な9点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!インパクトドライバーをフル活用できます。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。用途ネジ・ボルト・ナットの締め付け作業や穴あけ作業に対応します。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[ソケット] 8.0mm、13.0mm、10.0mm [ビット] スリム65mm(+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6) [ドリル] 2.5mm、3.0mm、3.5mm材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)質量(g)159表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×20×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数9点
ドライバービット&ドリル 10点セット
iHelp¥719税込¥7911セット当日出荷DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な10点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm [ビット] 50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)質量(g)140表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数10本
ドライバービット 5点セット
iHelp¥399税込¥4391セット4日以内出荷家具の組立などによく使われるビットを厳選してまとめた便利な5点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。短めビットは込み入った場所に、長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、緩め作業に。セット内容50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質クロムバナジウム鋼質量(g)78表面処理ニッケルメッキ、マグネット付ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数5本
電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用
Wera¥23,980税込¥26,3781個当日出荷自動車メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm差込角(mm)6.35セット商品数38ケース色黒
6pcs.トルクスねじ用ビットセット
trad¥439税込¥4831個当日出荷色とサイズ表示で見分けが簡単。便利なビットホルダー付セット内容トルクスビット:T10H/T15H/T20H/T25H/T30H/T40H材質ビット:S2材、ホルダー:PP軸径(Φmm)六角:6.35ビット全長(mm)30
C6-711ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-5951
E6-701ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-4445
E6-798ビットボックス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-4433
シルバー
ANEX¥1,398税込¥1,5381箱(10本)当日出荷錆に強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。耐久性抜群です。用途電動ドライバーに装着して、プラスネジ回しに。仕様マグネット付材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対辺(mm)6.35六角軸シャンク径(mm)H6.35RoHS指令(10物質対応)対応
75点スペシャルビット特別セット
PROXXON(プロクソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250USBポートType-B
お買い得ビットパック
iHelp¥949~税込¥1,044~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。表面はニッケルメッキ処理。保管に便利なジッパーバッグパッケージです。用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。表面処理ニッケルメッキ
ドライバービットセット(26pcs)
trad¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ボルト・ナット・ネジの締め付け・ゆるめ作業に! 2分角ソケット&エクステンションバー付き!寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×100×30
六角ビットセット(7種)
trad¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷機能性とデザイン性を極めた充実の入組み 収納に便利なホルダー付 六角ネジ用締め・ゆるめ作業に付属品アダプター付RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスローブカラービット5本組 穴なし
ANEX¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。トラスコ品番753-6615
アクセサリーセット48ホン
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷DIYで使用頻度の高いアクセサリー48本セット用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、マグネットキャッチャーなど他本体質量(g)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×60×160
ボールポイントビット(インチサイズ)
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981セット(7点)当日出荷お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。トラスコ品番406-7045RoHS指令(10物質対応)対応
トーションビット(力こぶビット)
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,498~税込¥1,648~1セット(5本)当日出荷から翌々日出荷チャックを痛めにくい特殊断面形状用途インパクトドライバーやドライバドリルでのねじ締め
電動ドリル用ドライバビット10本組セット
トップ工業¥1,998税込¥2,1981パック(10本)翌日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
NKビット NK31ビット2X4X70 10本入り(87998)
日東工器¥1,998税込¥2,1981袋(10本)5日以内出荷5mm六角シャンク適合ビットです。トラスコ品番697-6713全長(mm)70刃先[[+]]2シャンク径(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
新ビット21ケース入り
iHelp¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷収納に便利なケース入。段付ビット:アルミサッシ、長押、カーテンレール取り付け時に便利なビットです。先が細くなっているので幅の狭い場所でもラクにネジ締めができ、周りに傷をつけません。フレキシブルシャフト:壁際やまっすぐに使えない場所に便利です。用途色々なネジ締めに。充電ドライバー用。適合機種充電ドライバーセット内容六角ビット(3mm・4mm・5mm・6mm)、9.5mm差込角ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)、両頭ビット(+2×110mm、-6・+2×65mm、+3×65mm、+2×65mm、+2×65mm、+1×65mm、+2×45mm)、段付+1×100mm、段付+2×100mm、フレキシブルシャフト、ソケットアダプター9.5mm材質ビット(クロームバナジウム鋼真鍮メッキ)、ソケット(炭素鋼クロームメッキ)、フレキシブルシャフト(炭素鋼クロームメッキ)質量(g)621ケース寸法(mm)260×115×35入数21![ソケットレンチセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919881-260121-02.jpg)
ソケットレンチセット
トップマン[工具・金物]¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷ボルト・ナットの角を傷めない特殊設計!セット内容(mm)5/5.5/6/7/8/10/11/12/13/14差込角(mm)6.35セット数12本組![24PCS凄短ビットセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919820-260121-02.jpg)
24PCS凄短ビットセット
トップマン[工具・金物]¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷全長16mmビットのため狭い場所に使用できます。セット内容#0/#1/#2/#3/-3/-4/-5/-6/1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/T8H/T10H/T15H/T20H/T25H/T27H/T30H/T40Hセット数24本組ビット寸法(mm)6.35×16適合ドライバーNO4001-553![8PCSドライバー用ビットセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919400-260121-02.jpg)
8PCSドライバー用ビットセット
トップマン[工具・金物]¥349税込¥3841個6日以内出荷使用頻度の高いビット8点セットセット内容+1/+2/-6/六角3/4/5/T8/T10差込角(mm)6.35材質(ビット)クロムバナジウム鋼ビット全長(mm)25
充電ドライバー活用10点セット
iHelp¥899税込¥9891セット当日出荷充電ドライバーをフルに活用できます。マグネット付。用途ネジ、ボルト、ナットの締めつけと、穴あけの3つの作業に対応。セット内容六角軸鉄工ドリル、2.0mm、六角軸鉄工ドリル、3.0mm、六角軸鉄工ドリル、4.0mm、+2両頭ビット、110mm、+2両頭ビット、65mm、+3・ー6両頭ビット、110mm、+1、段付きスリムビット、82mm、8mm、ソケットビット、10mm、ソケットビット、12mm、ソケットビット材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理[ビット・ソケット]ニッケルメッキ [ドリル] チタンコーティング適合工具充電・インパクトドライバーマグネット有
盆栽用カッティングピンセット
KFI¥3,500~税込¥3,850~1本ほか8日以内出荷カッティングタイプのピンセットで剪定鋏ほどの切断能力はありませんが、デリケートな剪定が可能です。国内製造された商品で素材はSUS304を使用しており、側面には滑り止めのスリッドも入っております。工業用・研究用ピンセット製造メーカーの一品です。用途細目の茎、芽摘み用剪定にご利用下さい。
838RA-R L ラチェットスクリュードライバー
Wera¥7,998税込¥8,7981個当日出荷革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 855/1 BTZ (1x PZ 2×25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 20×25; 1x TX 25×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25)全長(mm)140差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)111



























![7本組/1.5-6mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015272-170327-02.jpg)










![ソケットレンチセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919881-260121-02.jpg)
![24PCS凄短ビットセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919820-260121-02.jpg)
![8PCSドライバー用ビットセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919400-260121-02.jpg)