絞り込み
全長(mm)
刃先マグネット
種類
その他・スリム・トーション
ブランド
モノタロウ・JTC・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・trad・BAHCO(バーコ)・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・ENGINEER(エンジニア)・BONDHUS・SK11・KTC・トップ工業・FACOM・iHelp・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ビットセット

497件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「セット内容」から絞り込む
  • へクスローブ極短セット ENGINEER(エンジニア)

    へクスローブ極短セット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,598税込¥1,758
    1式
    4日以内出荷
    ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なへクスローブビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)31対辺(mm)(軸)6.35セット数7対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
  • 840/1ZBO ビット Wera

    840/1ZBO ビット

    Wera
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
  • 電着ビットPH3×65mm 5本セット 長輝ライトテック

    電着ビットPH3×65mm 5本セット

    長輝ライトテック
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    4日以内出荷
    ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
    用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)65種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH3×65焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
  • 電着ビットPH2×100mm 5本セット 長輝ライトテック

    電着ビットPH2×100mm 5本セット

    長輝ライトテック
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    4日以内出荷
    ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
    用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)100種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH2×100焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
  • C6-700ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    C6-700ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    当日出荷
    ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。
    トラスコ品番689-5938
  • C6-790ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    C6-790ビットボックス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番689-4446
  • E6-700ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-700ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番689-4466
  • 充電インパクトドライバー マーキング Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトドライバー マーキング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
    用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)回転数(回/分)Fモード:0~2,300振動3軸合成値(m/s2)7ライト機能LEDライト:スイッチ連動
  • TORXビットセット エスコ

    TORXビットセット

    エスコ
    ¥4,310~税込¥4,741~
    1セット
    翌日出荷
    ケース。
  • TORXビットセット エスコ

    TORXビットセット

    エスコ
    ¥4,330税込¥4,763
    1セット
    翌日出荷
    ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • Hexビットセット エスコ

    Hexビットセット

    エスコ
    ¥4,250税込¥4,675
    1セット
    翌日出荷
    六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • Hexビットセット エスコ

    Hexビットセット

    エスコ
    ¥4,400~税込¥4,840~
    1セット
    翌日出荷
    六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • Hexビットセット エスコ

    Hexビットセット

    エスコ
    ¥5,630税込¥6,193
    1セット
    翌日出荷
    工具袋付。
  • 1/4 5PCS ツイストソケットセット JTC

    1/4 5PCS ツイストソケットセット

    JTC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    摩耗、錆び、変形したボルトナットの取り外しがお手持ちのドリルで簡単に出来ます!
    用途サイズ:8、9、10、11、12 。六角軸:H1/4 。全長:65mm
  • ヘクスローブドライバー(ホルダー付)セット8本組 TRUSCO

    ヘクスローブドライバー(ホルダー付)セット8本組

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
    用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4031セット内容8点刃先ヘクスローブT8、10、15、20、25、27、30、40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝付超短ビット ホルダー付 ANEX

    溝付超短ビット ホルダー付

    ANEX
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(9本)
    当日出荷
    手動ドライバー用の超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
    セット内容H2.5×19、H3×19、H4×19、H5×19、H6×19、H8×23、H10×26、+1×19、+2×19、専用ビットホルダー質量(g)58差込角(mm)6.35
  • 1/4"(6.35mm)H プラス両頭ビット(14mm溝) 全長150mm No.2 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)H プラス両頭ビット(14mm溝) 全長150mm No.2

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    1/4"H 両頭 プラスビット (溝位置14mm) 全長150mm
  • エクステンションコードセット BOSCH(ボッシュ)

    エクステンションコードセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業にトラスコ品番215-7974セット商品数11
  • ドライバービット65 2P BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービット65 2P

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
    用途インパクトドライバーでのネジしめ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×65
  • コンパクトビット・ラチェット52 超短ヘクスローブビットセット ストレート型 ANEX

    コンパクトビット・ラチェット52 超短ヘクスローブビットセット ストレート型

    ANEX
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ヘクスローブビットセットです。
    用途狭い個所でのヘクスローブネジ回しに。セット商品数9点
  • コンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型 ANEX

    コンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型

    ANEX
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ボックスビットセットです。
    用途狭い個所でのボルト・ナット回しに。セット商品数7点
  • 六角軸ソケットセット SUN UP

    六角軸ソケットセット

    SUN UP
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(5本)
    当日出荷
    電動・充電ドライバー・インパクトドライバー対応。深型なので長いボルトなどに便利。ソケット適用ネジ:7mm/M4ネジ・六角ボルトなど、8mm/M5ネジ・W3/16ネジ・六角ボルトなど、10mm/M6・W1/4ネジ・コーチネジなど、12mm/小型M8ネジ・六角タッピングネジなど、13mm/M8ネジ・コーチネジなど。
  • 工具セット メカビット EBM(江部松商事)

    工具セット メカビット

    EBM(江部松商事)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    ケース寸法(mm)355×310×H82EBM品番3959020
  • ワンタッチジョイントアダプター付下穴錐&ビットセット trad

    ワンタッチジョイントアダプター付下穴錐&ビットセット

    trad
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! ワンタッチロック式簡単着脱! 国内で販売されています、ほとんどの充電・電動式ドラーバーにご使用になれます。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:165×105×18軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 17Pcsビット&ソケットセット trad

    17Pcsビット&ソケットセット

    trad
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    翌日出荷
    簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスヌキビットセット Thread Master

    ビスヌキビットセット

    Thread Master
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    ねじ径(mm)(皿・丸木)Φ1.6~2.4木ねじ寸法(mm)(長さ)6.3~16
  • バイトーションダイヤモンド ビットチェック Wera

    バイトーションダイヤモンド ビットチェック

    Wera
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。
    トラスコ品番836-76922018年トラスコ掲載ページ5 0705
  • バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター Wera

    バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター

    Wera
    ¥9,698税込¥10,668
    1組
    翌日出荷
    ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。 色別でサイズと先端刃先を見分けられます。 コンパクトなビットケースに収納できます。
    トラスコ品番819-8837
  • コンビネーションビット&ドリルセット EARTH MAN

    コンビネーションビット&ドリルセット

    EARTH MAN
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(9本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ビスが落ちないマグネット入ドライバービット。
    材質(ドリル)ハイス鋼
  • コンビトーションビット EARTH MAN

    コンビトーションビット

    EARTH MAN
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5本)
    翌日出荷
    トーション部が衝撃吸収。 ネジ頭が見やすく・しっかり喰い付くスリムヘッド(片側)。 18Vインパクト対応。高品質。
    用途コーススレッド・スリムネジ・一般ネジなどに。
  • #2x150mm ハイパービット(10本組/マグネット付) エスコ

    #2x150mm ハイパービット(10本組/マグネット付)

    エスコ
    ¥2,510税込¥2,761
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA813AC-46
  • 7本組 [Ball-Hexagon]ドライバービット エスコ

    7本組 [Ball-Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    ¥4,630税込¥5,093
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611AJ-7
  • 9PCS ショート穴開5PTスターレンチセット JTC

    9PCS ショート穴開5PTスターレンチセット

    JTC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    入組点数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6PCS スタービットセット JTC

    6PCS スタービットセット

    JTC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    入組点数6ビット全長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドドライバー ビット BOSCH(ボッシュ)

    ハンドドライバー ビット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(9本)
    当日出荷
    コンパクト、便利なビットセット
    用途ねじ回し本体質量(g)280ビットドライバービット25mm9本(PH 1/ 2, PZ 1/2/3、HEX4/5、T20/25)
  • パワービットセット JTC

    パワービットセット

    JTC
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニラチェットビットセット JTC

    ミニラチェットビットセット

    JTC
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターソケット(穴開き) JTC

    スターソケット(穴開き)

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ソケットセット JTC

    六角ソケットセット

    JTC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット
    5日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントビット BONDHUS

    ボールポイントビット

    BONDHUS
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(8点)
    翌々日出荷
    お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
    用途六角穴付ボルトに使用トラスコ品番406-7053RoHS指令(10物質対応)対応
ビットセット