絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(136)
- Wera(133)
- JTC(81)
- RS PRO(55)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(30)
- ANEX(25)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(20)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
- trad(17)
- BAHCO(バーコ)(15)
- SUN UP(14)
- FACOM(14)
- ベッセル(13)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- BONDHUS(9)
- SK11(9)
- KTC(8)
- トップ工業(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・JTC・RS PRO・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・trad・BAHCO(バーコ)・SUN UP・FACOM・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・ENGINEER(エンジニア)・BONDHUS・SK11・KTC・トップ工業・ブランドをもっと見る
「セット内容」から絞り込む

ドライバービット110 2P
BOSCH(ボッシュ)¥679税込¥7471個当日出荷耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応用途インパクトドライバーでのネジしめ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×110
10Pcs下穴錐&ビットセット
trad¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
BC インパクト30 ビットチェック
Wera¥14,980税込¥16,4781本当日出荷Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。仕様ビットチェックインパクト30トラスコ品番855-89662018年トラスコ掲載ページ5 0705
ボールポイント・パワービットセット
BONDHUS¥7,998税込¥8,7981セット(9本組)当日出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット&ビットセット
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ソケット、ビット大容量の31アイテム構成で、収納時はロール状になります。ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ビットは全長50mmのロングビットを採用します。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット10・11・12・13・14・15・16・17・19mm(品番12310、12311、12312、12313、12314、12315、12316、12317、12319)、ラチェットハンドル 全長200mm 72ギア (品番12560)、エクステンションバー 全長75・150mm (品番12506・12507)、ビットホルダー、ロングプラスビット #1・#2×2・#3、ロングマイナスビット 5.5・6.5、ロングPZビット #1・#2×2・#3、ヘックスビット 4・5・6、TXビット 20・25・27・30・40材質クロムバナジウム鋼質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:220×300×30ビット全長(mm)50ソケット長さ(mm)サイズ10-14:25、サイズ15-19:26収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×50×90差込角(DR)3/8
ドライバービットセット32ピース入り
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981式当日出荷コンパクトなケースに32ピースのマグネット式ドライバービットが入ったセットです。_x000D_。6.35mm軸9mm溝ドライバービットホルダー付きでインパクトドライバー、ドライバードリル、電気ドリル等に装着可能です。用途マグネット式ハンドドライバー・ドライバードリル・インパクトドライバーでのネジ締め作業仕様6.35mm軸9mm溝ドライバービットホルダー付き商品32ピース入りマグネット式ドライバービットセット
へクスローブ極短セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181式3日以内出荷狭い場所での作業に便利なヘックスローブビット7本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。適合ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
充電ドライバー活用 9点セット
iHelp¥719税込¥7911セット4日以内出荷DIYなどに便利なソケット・ビット・ドリルを厳選してまとめた便利な9点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!インパクトドライバーをフル活用できます。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。用途ネジ・ボルト・ナットの締め付け作業や穴あけ作業に対応します。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[ソケット] 8.0mm、13.0mm、10.0mm [ビット] スリム65mm(+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6) [ドリル] 2.5mm、3.0mm、3.5mm材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)質量(g)159表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×20×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数9点
ドライバービット&ドリル 10点セット
iHelp¥719税込¥7911セット当日出荷DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な10点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm [ビット] 50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)質量(g)140表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数10本
ドライバービット 5点セット
iHelp¥399税込¥4391セット4日以内出荷家具の組立などによく使われるビットを厳選してまとめた便利な5点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。短めビットは込み入った場所に、長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、緩め作業に。セット内容50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質クロムバナジウム鋼質量(g)78表面処理ニッケルメッキ、マグネット付ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数5本
電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用
Wera¥23,980税込¥26,3781個当日出荷自動車メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm差込角(mm)6.35セット商品数38ケース色黒
C6-711ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-5951
E6-701ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-4445
E6-798ビットボックス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-4433
シルバー
ANEX¥1,398税込¥1,5381箱(10本)当日出荷錆に強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。耐久性抜群です。用途電動ドライバーに装着して、プラスネジ回しに。仕様マグネット付材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対辺(mm)6.35六角軸シャンク径(mm)H6.35RoHS指令(10物質対応)対応
30本組ドライバービット(インパクト用)
Wera¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷Impaktor テクノロジーは、材料特性と最適化された形状を可能な限り最大限に活用することで、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。リングマグネット付きのホルダーで、より長くて重いネジも簡単に保持でき、頭上作業に最適です。ビットの粗いダイヤモンドコーティングにより摩擦抵抗が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを軽減します。セット内容ビットホルダー 057675(1/4”×75mm)、インパクタープラスビット PH1×2個・2×3個・3×2個)、インパクターポジビット PZ1×2個・2×3個・3×2個、インパクタートルクスビット TX25×3個・30×2個・40×2個・10・15・20×2個、インパクター六角ビット 3・4・5・6mm。リテーニングリングとマグネット付きインパクターホルダー 1 個、インパクタービット 29 個
10本組ドライバービット(インパクト用)
Wera¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷Wera による堅牢なビットチェック。Bit-Check は、利用可能なツールの概要を提供します。不要なビットはセットに再挿入するだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。Impaktor テクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。極端な衝撃ピークを吸収するための衝撃ホルダー。ダブルトーションスプリングによる特殊なトーション効果。リングマグネット付なので長くて重いネジもしっかりと保持し、頭上作業に最適です。磁石を押し戻すことで中和することができます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。セット内容ビットホルダー 057676(1/4”×75mm)、インパクタープラスビット PH2・3、インパクターポジビット PZ2・3、インパクタートルクスビット TX20・25・30、インパクター六角ビット 4・5mm
11本組ビットセット(金属用)
Wera¥2,998税込¥3,2981組当日出荷立置が出来るため、最小限のスペースで保管できます金属加工品に最適用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容プラスビット (PH)1・2×各1本、ポジビット (PZ)1・2×各1本、トルクスビット (TX)15・20・25・30×各1本、六角ビット 3・4・5mm×各1本、ビットホルダー質量(g)105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×20
ショートドリル 特殊刃 2本セット
SUN UP¥379~税込¥417~1セット(2本)6日以内出荷鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
ショートドリル 特殊刃 2本セット
SUN UP(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(2本)当日出荷から6日以内出荷鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
ショートドリル 特殊刃 2本セット
SUN UP¥369~税込¥406~1セット(2本)6日以内出荷鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
ショートドリル 特殊刃 2本セット
SUN UP¥279~税込¥307~1セット(2本)6日以内出荷。鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
75点スペシャルビット特別セット
PROXXON(プロクソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250USBポートType-B
プラス・マイナス・六角レンチ(ホルダー付)セット8本組
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4030セット内容8点刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)H プラス両頭ビット(14mm溝) 全長150mm No.2
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥429税込¥4721個4日以内出荷1/4"H 両頭 プラスビット (溝位置14mm) 全長150mm
お買い得ビットパック
iHelp¥949~税込¥1,044~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。表面はニッケルメッキ処理。保管に便利なジッパーバッグパッケージです。用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。表面処理ニッケルメッキ
ドライバービットセット(26pcs)
trad¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ボルト・ナット・ネジの締め付け・ゆるめ作業に! 2分角ソケット&エクステンションバー付き!寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×100×30




































![8本組/1/16-3/16" [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563048-210430-02.jpg)
![1.5x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64562804-210430-02.jpg)