絞り込み
セット内容
- 888/4/1 K ラピダプター汎用ビットホルダー 1/4"×50mm (05052500001) X1、、844 シングルタップドリルビット 3mm×33mm×M3 (05104666001) X1、4mm×35mm×M4 (05104667001) X1、 5mm×36mm×M5 (05104668001) X1、6mm×40mm×M6 (05104669001) X1、8mm×40mm×M8 (05104670001) X1、10mm×40mm×M10 (05104671001) X1、9499 844/7 タップビットセット用折り畳みポーチ 90×115mm (05136547001) X1(1)
- 851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本・1.2×5.5×25mm(056068)×1本、868/1 Z 四角スクエアプラスビット #1×25mm(066405)×1本・#2×25mm(066410)×1本(1)
- 851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本(1)
- 851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 1×5.5×25mm(056066)×1本(1)
- 851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH 1×25 mm (05056420001) X1・PH 2×25 mm (05056422001) X1、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ 1×25 mm (05056420001) X1・PZ 2×25 mm (05056722001) X1、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 1×5.5×25 mm (05056722001) X1・1.2×6.5×25 mm (05056068001) X1。(1)
- SIT(1)
- その他(55)
- ソケット(30)
- トルクス(139)
- ドリル(13)
- プラス(173)
- ペンタローブ(1)
- ポジドライブ(75)
- マイナス(99)
- 六角(102)
- 四角(5)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- ANEX(25)
- BAHCO(バーコ)(15)
- BONDHUS(9)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- FACOM(14)
- JTC(81)
- KTC(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(30)
- RS PRO(55)
- SK11(9)
- SUN UP(14)
- trad(17)
- Wera(133)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
- エスコ(136)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(20)
- トップ工業(8)
- ベッセル(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ANEX・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・BOSCH(ボッシュ)・ENGINEER(エンジニア)・FACOM・JTC・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・RS PRO・SK11・SUN UP・trad・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・トップ工業・ベッセル・ブランドをもっと見る
「セット内容」から絞り込む

ハンドドライバー ビット
BOSCH(ボッシュ)¥2,198税込¥2,4181セット(9本)当日出荷コンパクト、便利なビットセット用途ねじ回し本体質量(g)280ビットドライバービット25mm9本(PH 1/ 2, PZ 1/2/3、HEX4/5、T20/25)
ボールポイントビット
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981セット(8点)翌々日出荷お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。用途六角穴付ボルトに使用トラスコ品番406-7053RoHS指令(10物質対応)対応
龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り)
ANEX(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(5本組)当日出荷ねじ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適です。トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。トラスコ品番470-1721
ボールポイントビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷簡単にネジ穴をとらえ斜めからスムーズにまわせます。六角穴ネジ用。マグネット入り。用途工場内作業・車両整備・機械組み立て・什器組み立てなどに。トラスコ品番853-5783RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ビットセット
BONDHUS¥15,980税込¥17,5781セット(12本組)当日出荷ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ビットセット
BONDHUS¥11,980税込¥13,1781セット(9本組)当日出荷ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・パワービットセット
BONDHUS¥14,980税込¥16,4781セット(12本組)当日出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ドライバビット6本組セット
トップ工業¥1,298税込¥1,4281パック(6本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
テーパースリムトーションセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(6本組)翌日出荷トーション効果で木材・Cチャン・アルミの作業性アップ ビットホルダー付用途コースレッド、タッピングビス、スレンダービス、スリムビス、一般ビス刃形+硬度HRC約59RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ・エイト
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷トルクネジ用ビットのセット。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。いじり止め付ピットです。仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番212-2634材質(グリップ)樹脂軸貫通なし
Facom ドライバビットセット Hexagon 84E.J1
FACOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビットセット。サイズ = 0.9 mm 、 1.3 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 、 2 mm。個数 = 5
ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥15,980税込¥17,5781セット70日以内出荷ハンドルに細かいギアを内蔵したラチェットにより、素早く効率的な作業が可能です。革新的なラチェット機構で早回しができ、ネジの引っ掛かりがない場面に最適です。リングスイッチによる直感的な回転方向(時計回り・反時計回り・ロック)の切り替えが可能です。伸縮ブレードはロックスリーブを押すだけで展開でき、狭い場所でも使用可能です。ブレードは取り外して電動工具用アダプターとしても使用できます。クイックリリース機能付きラピダプターで、迅速なビット交換が可能です。BiTorsionビット(6点)は耐久性・柔軟性に優れ、長寿命で汎用性も高いです。Kraftformハンドルにビット6本を収納できるビットマガジンを内蔵しています。Take it easy色分けシステムにより、ビットの種類が一目で識別できます。6.35mm差込部に強力なマグネットを備え、ビットをしっかり保持します。Kraftformハンドルはハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた設計で、しっかり握れて正確な作業が可能です。丈夫で実用的な腰掛けポーチ付きです。セット内容851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 1×5.5×25mm(056066)×1本品番WERA品番:5051514001質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×168×54
ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥15,980税込¥17,5781セット70日以内出荷ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、ネジの引っ掛かりがない場面でも早回しが可能です。リングスイッチによる直感的な回転方向切り替え(時計回り・反時計回り・ロック)に対応しています。ポジション0でラチェット機構を解除し、正確な手動作業が可能です。伸縮式ブレードを備えたKraftformハンドルで、狭い場所での作業に対応できます。ブレードは取り外して電動工具用アダプターとしても使用可能です。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットの迅速な交換が可能です。Kraftformハンドルに25mmビット6本を格納できるビットマガジンを内蔵しています。BiTorsionビット4点は耐久性・汎用性に優れ、製品寿命が長くなっています。6.35mm差込部の強力マグネットにより、ビットをしっかり保持します。Take it easy色分けシステムにより、ビットは形状ごとに色分けされ、視認性に優れています。Kraftformハンドルはハードゾーンとソフトゾーンの組み合わせで、握りやすく正確な作業が可能です。丈夫で実用的な腰掛けポーチが付属しています。セット内容851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本・1.2×5.5×25mm(056068)×1本、868/1 Z 四角スクエアプラスビット #1×25mm(066405)×1本・#2×25mm(066410)×1本品番WERA品番:5051516001質量(g)159寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×168×54
ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット
Wera¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、早回しも可能です。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。直感的な切り替え、スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すと反時計回りになります。25mmビット 6点を格納したビットマガジン内蔵されます。Take it easy色分けシステム、形状によって色分けされています。ビット差込部に強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。セット内容851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH 1×25 mm (05056420001) X1・PH 2×25 mm (05056422001) X1、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ 1×25 mm (05056420001) X1・PZ 2×25 mm (05056722001) X1、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 1×5.5×25 mm (05056722001) X1・1.2×6.5×25 mm (05056068001) X1。品番WERA品番:5051517001質量(g)289寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×70×45
ラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷ハンドルに細かいギアを組み込んだラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構で早回しに対応し、ネジの引っ掛かりがない場面でも快適に使用できます。リングスイッチによって、時計回り・反時計回りの回転切り替えが直感的に行えます。ラチェットをポジション0でロックすることで、正確な手動作業が可能です。Kraftformビットホルダーは6.35mmビットに対応しています。ハンドルに25mmビット6本を収納できるビットマガジンを内蔵しています。BiTorsionビット(6点)は、耐久性が高く、頑丈で汎用性にも優れています。6.35mm差込部に強力な磁石を搭載し、ビットをしっかり保持します。ユニバーサルホルダーにはステンレススリーブとマグネットが付いており、ビットの保持力を強化します。Take it easy色分けシステムにより、ビットの形状を色で識別できます。Kraftformハンドルは、ハードゾーンとソフトゾーンの組み合わせで握りやすく、正確な作業が可能です。丈夫な折りたたみ式ポーチ付き。マジックテープでWera 2go、壁、棚、ツールトローリーなどに取り付け可能です。セット内容851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本品番WERA品番:5051520001質量(g)159寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×168×54
タップビットセット ポーチ付
Wera¥16,980税込¥18,6781セット70日以内出荷ミリサイズの溝に対応しています。材料の塑性変形を向上させた均一な材料を使用しています。ラピダプターは、追加のツールなしで素早くビット交換が出来ます。片手で操作出来ます。早回しスリーブにより、ネジを安定させながら作業できるので締めやすく、カムアウトを防ぎます。DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーの6.35mm六角に適しています。頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。用途携帯の修理及び組立作業に最適・1/4”差込、電動ドライバーに適用セット内容888/4/1 K ラピダプター汎用ビットホルダー 1/4"×50mm (05052500001) X1、、844 シングルタップドリルビット 3mm×33mm×M3 (05104666001) X1、4mm×35mm×M4 (05104667001) X1、 5mm×36mm×M5 (05104668001) X1、6mm×40mm×M6 (05104669001) X1、8mm×40mm×M8 (05104670001) X1、10mm×40mm×M10 (05104671001) X1、9499 844/7 タップビットセット用折り畳みポーチ 90×115mm (05136547001) X1品番WERA品番:5104754001質量(g)177寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×30
精密ドライバービット24ピース
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷人間工学に基づいたスリムなデザインで、ソフトグリップフロントにより最適な精度とコントロールを実現します。 。先端マグネット式でビットの交換がスムーズです。 。保管や持ち運びが簡単なプラスチックケース収納。用途ドライバービットを装着しての精密機器などのネジ締め作業仕様精密ドライバービット:PH000/00/0・SL1.5/2/2.5・TX2/3/4/5/6/8・HEX1.5/2・U2.6・Y1・Star0.8/1.2・Triangle2/2.5タイプ刃先マグネットあり最大トルク(N・m)6シャフト長さ(mm)20
ビットチェック ビットセット(大工用)
Wera¥7,798税込¥8,5781セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。Bit-Checkビットセット 12 大工 1。ブリスターパック入り。ビットチェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。重いネジでもしっかりホールドするリングマグネット付きユニバーサルホルダーと、スリーブを操作しなくてもビットを保持できるラピダプターを付属。ドライバーに取り付けたり、電気ドリルのチャックで使用したりできます。ビットを永続的に確実にフィットさせるための、調整可能な複数コンポーネントのビットチェック。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)57ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット(大工用)
Wera¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー:1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。Bit-Checkビットセット 12 大工 2。ブリスターパック入り。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。1/4 インチ外付け六角ドライブのビットを保持するための強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。調整可能な複数コンポーネントのビット チェックにより、ビットが永続的に確実にフィットします。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット
Wera¥5,598税込¥6,1581セット翌々日出荷セット内容:ポジビット(PZ2×2)、トルクスビット(TX20・25×2)、六角ビット(5.5mm)。ビットチェック 6 ステンレスビットセット1。ブリスターパック入り。セットアップビットチェックは、最小限のスペースで機能性を発揮します。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決。Weraステンレスツールはステンレス製で、外観上の見苦しい錆びを防ぎます。Weraのステンレス鋼ツールは真空氷硬化されているため、ねじ接続に必要な硬度と強度値を備えています。制限なく産業利用が可能です。早期摩擦を防ぐトーション形状。Take it easyビットチェックでは、ビットにバンドが付いており、その色とサイズのマークのおかげで、適切なビットをすばやく簡単に見つけることができます。ビットトルクスビット(TX):20・25、ポジビット(PZ):2、六角ビット(mm):5.5ビット全長(mm)各50
ビットチェック ビットセット
Wera¥2,598税込¥2,8581セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH1・2)、ポジビット(PZ1・2)、マイナスビット(1×5.5・1.2×6.5mm)。ビットチェック 7 汎用 1 ビットセット。ブリスターパック入り。実践的なビットチェックで狭いスペースに6本のWeraビットをわかりやすく配置。汎用性の高い、強靭な六角穴付ねじ用ビット。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのドリル チャックに使用したりするためのユニバーサル ホルダー付属。ビットプラスビット(PH):1・2、ポジビット(PZ):1・2、マイナスビット(mm):1×5.5・1.2×6.5ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット
Wera¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 ステンレスビットセット1。ブリスターパック入り。ステンレス製の高品質ビットを使用した調整式ビットチェック。Wera ステンレスツールはステンレス製で、外観上の見苦しい錆を防ぎます。マルチコンポーネント Bit-Check は、その軽量さと最大限のコンパクトさが印象的です。Bit-Check の下部には柔らかい素材が使用されているため、ビットがしっかりと固定されると同時に、取り外しも簡単になります。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見えるラベルを使用すると簡単に認識できます。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット
Wera¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷セット内容:ビットホルダー1/4”、ポジビット(PZ1×2・2×3・3×1個)。ビットチェック 7 PZ 汎用 1 ポジビットセット。ビットチェック専用のケースに収納されており、必要なツールを視認できます。ケースはプラスチック製で硬度と耐久性が高く、直立保管が可能です。ユニバーサルホルダーは、ステンレススリーブと磁石付き。ユニバーサルホルダー893/4/1K は電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。用途六角差し込み、一般用途向け、丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用ビットビットサイズ(PZ):1・2・3差込角(inch)1/4ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット
Wera¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、ポジビット(PZ1・2×2)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。ビットチェック 10 汎用 2 ビットセット。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。強力な永久磁石を備えたユニバーサルホルダーと、DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するためのクイックチェンジ チャックが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。ねじれを含む早期摩耗を防ぐためのビット。全長(mm)ユニバーサルホルダー:52ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各ビット:25
ビットチェック ビットセット
Wera¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 汎用 5 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。 DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するための、ステンレス鋼スリーブ、スナップ リング、強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックに使用したりできます。早期の穴あけを防ぐトーションビットが付属しています。丈夫で汎用性があります。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット
Wera¥2,198税込¥2,4181セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2)、トルクスビット(TX15・20・25)。ビットチェック 7 汎用 4 ビットセット。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。1/4 インチ外付け六角ドライブのビットを保持するための強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。調整可能な複数コンポーネントのビット チェックにより、ビットが永続的に確実にフィットします。ビットトルクスビット(TX):15・20・25、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各ビット:25
ビットチェック ビットセット
Wera¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷セット内容:プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2)、トルクスビット(TX15・20・25)。ビットチェック 6 汎用 2 ビットセット。ブリスターパック入り。調整可能な複数コンポーネントのビットチェック。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。TZビットはトーションゾーンを備えた強靭な硬質ビットです。トーションビットは、トーションゾーンにおけるトルクのピークを緩和することにより、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が長くなります。汎用性の高いタフでハード。丈夫で硬いWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎます。Zビットは通常、ユニバーサルねじ締め用のビットを表します。ビットトルクスビット(TX):15・20・25、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各50
ビットチェック ビットセット
Wera¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。ビットチェック 7 TX 汎用 1 トルクスビットセット。ブリスターパック入り。6つのWera TORXビットを狭いスペースにわかりやすく配置した実践的なビットチェックです。汎用性の高い、強靭な六角穴付ねじ用ビット。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのドリルチャックに使用したりするためのユニバーサル ホルダー。ステンレススチールスリーブと強力な永久磁石を備えたユニバーサルホルダー。Bit-Checkのプラスチックは高い堅牢性と長寿命を保証します。ドライバーや電子ドリルに付属。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット
Wera¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷セット内容:プラスビット(PH1・2)、ポジビット(PZ1・2)、マイナスビット(1×5.5・1.2×6.5mm)。ビットチェック 6 汎用 1 ビットセット。ブリスターパック入り。セットアップビットチェックは、最小限のスペースで機能性を発揮します。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。TZビットはトーションゾーンを備えた強靭な硬質ビットです。トーションビットは、トーションゾーンにおけるトルクのピークを緩和することにより、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が長くなります。汎用性の高いタフでハード。丈夫で硬いWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎます。Zビットは通常、ユニバーサルねじ締め用のビットを表します。Take it easyビットチェックでは、ビットにバンドが付いており、その色とサイズのマークのおかげで、適切なビットをすばやく簡単に見つけることができます。ビットプラスビット(PH):1・2、ポジビット(PZ):1・2、マイナスビット(mm):1×5.5・1.2×6.5ビット全長(mm)各50
ビットチェック ビットセット
Wera¥3,898税込¥4,2881セット翌々日出荷セット内容:トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。ビットチェック 6 TX 汎用 1 トルクスビットセット。ブリスターパック入り。セットアップビットチェックは、最小限のスペースで機能性を発揮します。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。汎用性の高いタフでハード。丈夫で硬いWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎます。Zビットは通常、ユニバーサルねじ締め用のビットを表します。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40ビット全長(mm)各50
ビットチェック バイトーション ビットセット
Wera¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷セット内容:ラピダプターホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 バイトーション 3 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えた BiTorsion ビットにより、製品寿命が大幅に延長されます。適切な所有者であれば、可能な限り最高の寿命を実現できます。スリーブを操作しなくてもビットを保持できるRapidaptorテクノロジーを搭載。ビットは前方に押すだけで取り外せます。片手でも素早くビットを交換できます。用途DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブ付きビットの保持用・ドライバーでの保持または電子ドリルのチャックでの使用にビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)75ビット全長(mm)各25






















![[Hex-Plus]ビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520352-180823-02.jpg)