絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(4)
- 9.5(1)
- 12.7(1)
全長(mm)
- 35(2)
- 65(1)
- 100(2)
- 150(2)
- 185(1)
- 200(1)
- 250(2)
- 300(2)
- 350(1)
- 450(1)
- 600(1)
刃先マグネット
- あり(1)
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(3)
- エスコ(45)
- Wera(42)
- ベッセル(18)
- SK11(15)
- トップ工業(14)
- ステルスマウント(12)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- TRUSCO(10)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- MUST TOOL(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- 侍BLACK(6)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- NAC(長堀工業)(5)
- KTC(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(4)
9.5(1)
12.7(1)

エクステンションホルダー
ANEX(26件のレビュー)¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。用途ビットやドリルの延長に
ロングビットホルダー
ANEX(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
六角ネジとりビット(取替用)
ANEX(10件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE形状ネジに喰い込む特殊刃先先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
段付用マグキャッチMINI
ANEX(5件のレビュー)¥689税込¥7581袋当日出荷強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。トラスコ品番803-6972質量(g)12適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
ステンレスビスキャッチ
ANEX(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。トラスコ品番395-0549材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼全長(mm)65質量(g)31先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ
ANEX(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ(交換部品)
ANEX(11件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷ドリルチャックビット交換式ホルダー 固定用逆ネジ用途ANEXビット交換式ドリルチャックシリーズ専用ホルダー用固定用逆ネジ(交換部品)適合機種AKL-190E、AKL-195E、AKL-250E、AKL-280E質量(g)4六角対辺H(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
クイックホルダー 3色セット
ANEX¥1,498税込¥1,6481セット(3個)当日出荷多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで用途ソケットやビットの持ち運びに便利セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ全長(mm)35質量(g)8(1個当たり)アズワン品番64-3670-63RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
クイックホルダー 3本セット
ANEX¥1,498税込¥1,6481セット(3個)当日出荷多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
強靭ロングビットホルダー
ANEX(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。ビット取付方法引張スライド式
クイックホルダー
ANEX¥359税込¥3951個当日出荷多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
ソケット用 強靭L型アダプター
ANEX¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。用途狭い箇所でのボルト・ナット回しにセット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)185
段付ビット用ネジキャッチ
ANEX(2件のレビュー)¥789税込¥8681セット当日出荷段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500gトラスコ品番493-7279セット内容+2×100段付ビット、4.5丸軸用マグキャッチ質量(g)29
クイックホルダー
ANEX¥399税込¥4391個当日出荷多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで用途ソケットやビットの持ち運びに便利材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄全長(mm)35質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
超強力マグネット式ネジキャッチ
ANEX(2件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷超強力マグネットでロングビスも落としにくくするネジキャッチ。マグネットのキャッチ能力は500グラム。仕様ネジキャッチサイズ(mm):Φ14.5×22トラスコ品番493-6752セット内容ネジキャッチ本体、+2×65両頭ビット材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼アルミ質量(g)46刃先マグネットあり
ビットホルダー付 L型ドライバー
ANEX¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷ショートビット差替式L型ドライバー ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー 組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット 組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応トラスコ品番803-6958セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)