カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(45)
- 9.5(1)
- 12.7(1)
全長(mm)
- 19(4)
- 30(5)
- 33(2)
- 35(5)
- 45(11)
- 65(73)
- 80(2)
- 82(11)
- 85(25)
- 100(23)
- 107(2)
- 110(42)
- 120(3)
- 125(2)
- 130(9)
- 150(38)
- 200(13)
- 250(3)
- 300(10)
- 350(2)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 両頭(65)
- 片頭(65)
刃先マグネット
- あり(64)
- なし(10)
種類
- スリム(16)
- トーション(16)
- 段付(21)
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(13)
- エスコ(898)
- Wera(431)
- 近江精機(323)
- ベッセル(247)
- NAC(長堀工業)(196)
- RS PRO(187)
- ビックス(154)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(121)
- BONDHUS(119)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(113)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- ENGINEER(エンジニア)(94)
- JTC(84)
- BAHCO(バーコ)(69)
- FACOM(69)
- Pro-Auto(64)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(52)
- SK11(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
特価

パワービット(マグネット入り)
ANEX(26件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10本)当日出荷耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
龍靭ビット
ANEX(36件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(2本)ほか当日出荷驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
エクステンションホルダー
ANEX(26件のレビュー)¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。用途ビットやドリルの延長に
黒龍靭ビット スリムタイプ
ANEX(23件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット(2本)ほか当日出荷HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
六角レンチカラービット
ANEX(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
なめたネジはずしビット
ANEX(45件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
カラービット(段付・マグネット入り)
ANEX(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(2本)ほか当日出荷色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
スリムチューブカラービット
ANEX(9件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
六角レンチカラービット9本組
ANEX(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603
六角レンチカラービット
ANEX(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
ハイパービットコンビタイプ
ANEX(20件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(2本)当日出荷1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
インパクトドライバー用ビット
ANEX(52件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
ボールポイントカラービット
ANEX(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
水栓ドライバービット
ANEX(9件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。トラスコ品番494-2710全長(mm)110質量(g)65先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
龍靭ビットスリム
ANEX(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1セット(2本)ほか当日出荷トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット
ANEX(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
カラービット(段付・マグネット入り・10本組)
ANEX(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10本組)当日出荷段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
六角レンチカラービット5本組
ANEX(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(5本組)当日出荷サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット
ANEX(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます用途なめた精密ネジはずしに材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)アズワン品番65-1950-35先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ロングビットホルダー
ANEX(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
アンカー抜きビット 6.35mm六角軸
ANEX(5件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット対応6.35六角軸
ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組
ANEX(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに種別+電圧(V)対応:40(18Vにも対応)刃先2
黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応)
ANEX(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1セット(2本)ほか当日出荷高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。先端サイズ+2両頭機能両頭
ヘクスローブカラービット
ANEX(3件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
段付用マグキャッチMINI
ANEX(5件のレビュー)¥689税込¥7581袋当日出荷強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。トラスコ品番803-6972質量(g)12適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
ボールポイントカラービット5本組
ANEX(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(5本組)当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
ハイパービット (マグネット入り)
ANEX(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット(2本)当日出荷1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。セット内容(+)1×(+)3、(+)2×(-)6材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
六角ネジとりビット(取替用)
ANEX(11件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE形状ネジに喰い込む特殊刃先先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
カラービット 両頭タイプ
ANEX(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(2本)ほか当日出荷カラーで先端サイズの見分けが簡単です。両頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。(+)No.1は赤色塗装です。用途ネジ回しに材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
カラービット マグネット入り
ANEX(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(2本)当日出荷色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。 部分的耐熱カラー塗装。強靭です。 ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない! 国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
パワービット段付(マグネット入り)
ANEX(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10本)当日出荷メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
ハイパー龍靭ビット10本組
ANEX(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)当日出荷耐久性抜群で長寿命です。 トーション部で衝撃吸収します。 先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ステンレスビスキャッチ
ANEX(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。トラスコ品番395-0549材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼全長(mm)65質量(g)31先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25