絞り込み
先端サイズ
- 4mm(1)
- 8mm(1)
- 10mm(1)
先端形状

六角(3)
全長(mm)
- 300
- 118(3)
- 125(5)
- 130(3)
- 135(3)
- 142(4)
- 145(3)
- 152(3)
- 165(5)
- 170(4)
- 175(5)
- 180(6)
- 185(4)
- 194(6)
- 204(6)
- 205(6)
- 209(6)
- 220(6)
- 235(6)
- 245(4)
- 282(4)
- 全長(mm)をもっと見る
商品構成
- 単品(3)
刃先マグネット
- なし(3)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(2)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
軸貫通
- なし(3)
なし
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- TRUSCO(1)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO
「先端サイズ」から絞り込む
4mm(1)
8mm(1)
10mm(1)

ボールポイントドライバー
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー ロング
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし