絞り込み
先端サイズ
- 2mm
- 1/16inch(3)
- 3/32inch(4)
- 1/8inch(4)
- 9/64inch(4)
- 5/32inch(4)
- 3/16inch(5)
- 7/32inch(4)
- 1/4inch(3)
- 5/16inch(3)
- 1.27mm(4)
- 1.5mm(22)
- 2.5mm(29)
- 3mm(37)
- 4mm(36)
- 5mm(34)
- 6mm(31)
- 8mm(18)
- 10mm(9)
- 12mm(3)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

六角(29)
全長(mm)
- 124(1)
- 125(2)
- 140(1)
- 142(1)
- 144(1)
- 145(1)
- 151(1)
- 155(1)
- 157(2)
- 158(1)
- 165(2)
- 167(1)
- 170(1)
- 171(1)
- 172(1)
- 180(2)
- 195(1)
- 196(1)
- 204(1)
- 205(1)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(22)
商品構成
- セット品(2)
- 単品(27)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(4)
樹脂(ハード)(22)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
軸貫通
- なし(24)
なし
ブランド
- モノタロウ(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- エイト(4)
- BONDHUS(3)
- ANEX(2)
- Wera(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- フジ矢(1)
- Beta(1)
モノタロウ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エイト・BONDHUS・ANEX・Wera・ENGINEER(エンジニア)・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・エスコ・KTC・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・Wiha(ビーハ/ノガ)・フジ矢・Beta
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「先端サイズ」から絞り込む
3/16inch(5)
1.5mm(22)
2mm
2.5mm(29)
3mm(37)
4mm(36)
5mm(34)
6mm(31)
8mm(18)
10mm(9)
先端サイズをもっと見る

六角レンチドライバー
ANEX(32件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 六角タイプ
(52件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。種類六角ドライバー表面処理パーカー仕上げ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角レンチドライバー
ANEX(20件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー
BONDHUS(12件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントドライバー
TRUSCO(7件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールポイント・ドライバー エクストラロング
BONDHUS(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷軸はクロムモリブデン鋼です。用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
352 ボールポイントヘキサゴンドライバー
Wera(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー ロング
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ボールポイントドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
テーパーヘッド 六角棒ドライバー
エイト(1件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から4日以内出荷ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
Tハンドルボールポイント六角棒レンチ セット
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。付属品スタンドトラスコ品番577-0847セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂タイプT型先端形状六角商品構成セット品先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント 六角棒 ドライバー
エイト(2件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷から3日以内出荷手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー。用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ
フジ矢¥509税込¥5601個当日出荷反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
ボールポイント六角棒ドライバー”1293BP”
Beta¥649税込¥7141本当日出荷2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載したボールポイント六角棒ドライバーです。 力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。表面処理ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
六角ドライバ(ねじ保持機能つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品
ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,588税込¥1,7471本32日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
六角ドライバー
BONDHUS¥489税込¥5381個当日出荷全長(mm)158種類六角ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
2.0mm ボールポイントドライバー
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。エスコ品番EA573SE-2全長(mm)171種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)81/26材質(グリップ)樹脂寸法C(mm)171商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITボールヘックスドライバー
BAHCO(バーコ)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷から60日以内出荷種類ボールポイントドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし