絞り込み
先端サイズ
- 1/16inch(3)
- 3/32inch(4)
- 1/8inch(4)
- 9/64inch(4)
- 5/32inch(4)
- 3/16inch(5)
- 7/32inch(4)
- 1/4inch(3)
- 5/16inch(3)
- 1.27mm(4)
- 1.5mm(22)
- 2mm(30)
- 2.5mm(29)
- 3mm(35)
- 4mm(36)
- 5mm(33)
- 6mm(30)
- 8mm(18)
- 10mm(9)
- 12mm(3)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BONDHUS(13)
- エイト(11)
- KTC(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- エスコ(4)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- TRUSCO(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ANEX(3)
- Wera(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ワイズ(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ノガ(2)
- Beta(2)
- KEIBA(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BONDHUS・エイト・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・ANEX・Wera・BOSCH(ボッシュ)・ワイズ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ノガ・Beta・KEIBA・LAMP(スガツネ工業)・ブランドをもっと見る
「先端サイズ」から絞り込む

ボールポイント六角棒ドライバー”1293BP”
Beta¥649~税込¥714~1本当日出荷2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載したボールポイント六角棒ドライバーです。 力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。表面処理ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
六角ドライバ(ねじ保持機能つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品
パワーグリップボールポイントドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥749~税込¥824~1本当日出荷ボールポイントヘキサゴンにドライバータイプが新登場!。角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。力が入れやすいグリップ形状で、グリップには一目でわかるサイズを表記。用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。グリップ径(Φmm)34材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーボールポイント
BAHCO(バーコ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングを施しています。材質(軸)特殊鋼グリップ:プラスチック材質(グリップ)ゴム商品構成単品
ボールポイント六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。全長(mm)125質量(g)10種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし適合キャップスクリューM1.4適合セットスクリューM2.5
ボールポイント・スクエアドライバー
BONDHUS¥899~税込¥989~1本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途四角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー ビニールポーチ入 セット
エイト¥3,698税込¥4,0681セット(6本)当日出荷軸が長いので、深い場所での使用に適しています。ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用トラスコ品番360-2907セット内容(六角対辺H)0.71/0.89/1.27/1.5/1.59/2ビニールポーチ種類セット品材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
ボールポイント・ドライバー ゴールドガード
BONDHUS¥649~税込¥714~1本4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
六角L型レンチセット
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981セット(9本)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。ボールエンドにより30°のオフセットが可能です。長いアームキーにより、特に狭い場所で高いトルクと長いリーチが得られます。用途六角穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業セット内容9本(二面幅1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm×各1本)材質S2スチール質量(g)330寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×21×53RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーセット
BOSCH(ボッシュ)¥2,998~税込¥3,298~1セット(5本)ほか当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。用途ネジの締め付け、緩め作業に材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角レンチ
ノガ¥609税込¥6701本当日出荷ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。トラスコ品番853-3349材質HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ全長(mm)163対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)33
ソフトフィニッシュ(R) 六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥669~税込¥736~1本当日出荷手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。用途六角穴付きボルトのネジ締め材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本32日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
六角ドライバー
BONDHUS¥489税込¥5381個当日出荷全長(mm)158種類六角ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントヘックスドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から7日以内出荷種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・スクエアドライバーセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(4本)当日出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途四角穴付ボルトの締め外しに。質量(g)254表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー ビニールポーチ入 セット
エイト(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(6本組)当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用トラスコ品番401-2011セット内容(六角対辺H)2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0ビニールポーチ質量(g)269種類セット品材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット
エイト¥4,698税込¥5,1681セット9日以内出荷テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-6667セット内容2.5・3・4・5・6・8・10mm材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)入数7本
ボールポイント六角レンチ
ノガ¥569税込¥6261本当日出荷ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。トラスコ品番853-3348材質HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ全長(mm)142対辺(mm)4対辺寸法(mm)4首下長(mm)29
ボールポイント・ドライバー ゴールドガードセット
BONDHUS¥5,598~税込¥6,158~1組ほか4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ドライバー エクストラロング
BONDHUS¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。全長(mm)323軸長(mm)280グリップ径8寸法(inch)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ドライバー
BONDHUS¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。寸法(mm)9全長(mm)298軸長(mm)175グリップ径33RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディヘックス ハンドル
BONDHUS¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷軸の長さを調整できます。差込み穴はハンドルを貫通しているためブレードの長さを際限なく調整できます。六角ブレードのほかに、ボールポイントブレード、L-レンチなど用途に応じて他の工具を差し替えて使用できます用途ハイロックねじの締め付けに全長(mm)98グリップ径24RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディヘックス
BONDHUS¥3,998税込¥4,3981組4日以内出荷軸の長さを調整できます。差込み穴はハンドルを貫通しているためブレードの長さを際限なく調整できます。六角ブレードのほかに、ボールポイントブレード、L-レンチなど用途に応じて他の工具を差し替えて使用できます用途ハイロックねじの締め付けにグリップ径(Φmm)24ハンドル長さ(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ・インチサイズ)
ベッセル¥719~税込¥791~1本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。マグネット付です。六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。材質軸:ビット材
ドライバーセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981セット(6本)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー付きです。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容6本(PH2、PZ1/2、SL5.5、TX20/25×各1本)、ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザーサイズ(軸長/全長/軸径/グリップ径):PZ1/SL5.5(100/201/5/31mm)、TX20(100/202/5/31mm)、TX25(100/211/6/35mm)、PH2/PZ2(125/236/6/35mm)質量(g)608材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPR先端形状プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス(ヘックスローブ)RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトフィニッシュ(R) ボールポイント六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。用途六角穴付きボルトのネジ締め材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
六角棒レンチセット 価値ある3本組
ワイズ¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から9日以内出荷曲げ加工部分はワイズ独自の熱間曲げ加工方式を採用しました。職人の町、燕三条からお届けします。可愛いだけでなく、職人の技の詰まったクオリティです。DIYや修理によく使う4mm.5mm.6mmをセットにしました。世界最高レベルのタフさを備えたレンチです。用途DIYや修理作業等での六角穴付きボルトの締め付けに。材質クロムバナジウム鋼入数(本)3
パワーグリップボールポイントドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット(6本)当日出荷先端がボールポイントタイプのドライバー。角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。付属品ドライバー立てセット内容6本/2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm商品構成セット品アズワン品番65-2069-71
キャブレタ用六角ドライバ
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷キャブ調整に最適なロング六角ドライバー。ボールポイントタイプで、最大25°まで傾けて作業できる。質量(g)56商品構成単品全長L2(mm)385
FITボールヘックスドライバー
BAHCO(バーコ)¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷から60日以内出荷種類ボールポイントドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄ボールポイントドライバセット
KTC¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。トラスコ品番383-9630セット内容樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバD1H-1/16BP/5/64BP/3/32BP/1/8BP/9/64BP/5/32BP/3/16BP/7/32BP/1/4BP/5/16BP質量(g)1300入組点数10商品構成セット品
樹脂柄ヘキサゴンドライバセット 10本組
KTC¥19,980税込¥21,9781セット9日以内出荷グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。トラスコ品番383-9605セット内容樹脂柄ヘキサゴンドライバD1H-1/16/5/64/3/32/1/8/9/64/5/32/3/16/7/32/1/4/5/16質量(g)1300入組点数10商品構成セット品
樹脂柄ヘキサゴンドライバセット 8本組
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。トラスコ品番383-9621セット内容樹脂柄ヘキサゴンドライバD1H-015/02/025/03/04/05/06/08質量(g)650入組点数8商品構成セット品