絞り込み
先端サイズ
- 10mm
- 5/16inch(3)
- 2mm(4)
- 2.5mm(3)
- 3mm(7)
- 4mm(14)
- 4.5mm(7)
- 5mm(22)
- 5.5mm(23)
- 6mm(28)
- 7mm(31)
- 8mm(37)
- 9mm(15)
- 11mm(12)
- 12mm(18)
- 13mm(22)
- 14mm(11)
- No.2(4)
- No.3(4)
- その他(4)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

ソケット(ボックス)(31)
全長(mm)
- 171.5(1)
- 184(1)
- 192(1)
- 211(1)
- 220(3)
- 230(1)
- 233(2)
- 235(3)
- 240(1)
- 243(1)
- 245(3)
- 250(1)
- 264(1)
- 267(1)
- 268(1)
- 270(1)
- 275(1)
- 280(1)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(5)
樹脂(ハード)(19)
商品構成
- セット品(1)
- 単品(30)
刃先マグネット
- なし(21)
なし
軸貫通
- なし(22)
なし
ブランド
- モノタロウ(1)
- ANEX(1)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BONDHUS(3)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- GEDORE(2)
- JTC(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- Pro-Auto(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- TRUSCO(1)
- Wera(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エスコ(5)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ベッセル(2)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ANEX・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・BROWN(ブラウン/平井工具)・ENGINEER(エンジニア)・GEDORE・JTC・KLEIN TOOLS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Pro-Auto・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・TRUSCO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・ホーザン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「先端サイズ」から絞り込む
4mm(14)
5mm(22)
5.5mm(23)
6mm(28)
7mm(31)
8mm(37)
9mm(15)
10mm
12mm(18)
13mm(22)
先端サイズをもっと見る

ボックスドライバー
ANEX(36件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー ナットタイプ
(131件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ベクトルナットドライバー B-290NT
ベッセル(9件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
ナットドライバー
ホーザン(36件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ロングボックスドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。用途自動車・オートバイのメンテナンスに。種類ナットドライバー深さ(mm)ソケット/60材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
丸ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌日出荷丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットドライバー
TRUSCO¥829税込¥9121本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品
ウッディナットドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677
フレキシブルナットドライバー
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷軸径(Φmm)11種類ナットドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウムグリップ長さ(mm)100商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角 ナットドライバー
はくでん¥849税込¥9341個6日以内出荷高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
ナットドライバー(ディープソケット)
BONDHUS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![10x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085963-180226-02.jpg)
10x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個当日出荷エスコ品番EA565AE-10種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クロスハンドルナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から翌日出荷手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
JTC¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷から12日以内出荷軸径(Φmm)7グリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
ナットドライバー
KLEIN TOOLS¥2,498税込¥2,7481個当日出荷扱いやすい全長、軸長のナットドライバーです。軸内部は空洞になっておりロングボルトの締め付けにも使用できます。グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でもサイズを確認できます。用途ボルトやスタッドに通したナットを回す作業に質量(g)90材質(軸)鋼材質(グリップ)ゴム商品構成単品グリップタイプゴム
T型ハンドルナットドライバー 2133T
GEDORE¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0682
スイスグリップ・ナットドライバー根元六角
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。種類ナットドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷早回しに便利なナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。全長(mm)240商品構成単品
FITリーマードライバー
BAHCO(バーコ)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷から3日以内出荷種類ナットドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![10x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50086137-180226-02.jpg)
10x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷エスコ品番EA565BF-10種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
BAHCO(バーコ)¥23,980税込¥26,3781セット(5個)3日以内出荷種類ナットドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし![10mm [ノンスパーク]ナットドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558554-180824-02.jpg)
10mm [ノンスパーク]ナットドライバー
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA642HV-10種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
10 mm 絶縁ナットドライバー
エスコ¥5,350税込¥5,8851個翌日出荷エスコ品番EA565BC-10種類電工ドライバー/ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし





















![10x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085963-180226-02.jpg)









![10x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50086137-180226-02.jpg)

![10mm [ノンスパーク]ナットドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558554-180824-02.jpg)