絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 3.3(4)
- 3.4(7)
- 3.5(10)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.2(1)
- 5.2(2)
- 5.5(3)
- 6(1)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 9(2)
- 9.5(2)
材質
- コバルトハイス(7)
- ハイス(9)
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 73(1)
- 79(1)
- 82(2)
- 90(3)
- 93(1)
- 95(1)
- 97(1)
- 98(4)
- 100(1)
- 103(1)
- 104(2)
- 105(2)
- 114(1)
- 120(1)
- 130(1)
シャンク径(Φmm)
- 3.5(2)
- 6.35(13)
- 10(1)
表面処理
- ノンコーティング(1)
溝長(mm)
- 45
- 16(16)
- 17(15)
- 20(18)
- 24(22)
- 30(32)
- 33(24)
- 35(24)
- 36(23)
- 39(26)
- 40(20)
- 43(28)
- 47(20)
- 50(17)
- 52(27)
- 57(27)
- 62(16)
- 65(16)
- 70(21)
- 75(16)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- その他(1)
その他
ブランド
- イシハシ精工(4)
- EFFORT(エホート)(4)
- 大西工業(3)
- スターエム(2)
- NACHI(不二越)(2)
- コマドリル(2)
- GREAT TOOL(1)
- トップ工業(1)
- ビックツール(1)
- ユニカ(1)
- RELIEF(1)
イシハシ精工・EFFORT(エホート)・大西工業・スターエム・NACHI(不二越)・コマドリル・GREAT TOOL・トップ工業・ビックツール・ユニカ・RELIEF
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.3(4)
3.4(7)
3.5(10)
5.5(3)
7(2)
7.5(2)
8(2)
8.5(2)
9(2)
9.5(2)

鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
No.26 6角軸ステンレス用ドリル
大西工業(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
No.20 6角軸鉄工用ドリル
大西工業(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から8日以内出荷六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
振動用充電ドリルビット
コマドリル(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷から9日以内出荷振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル
トップ工業¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
No.27 SDS鉄工用ドリル
大西工業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
充電ドライバービットドリル (5本セット)
ユニカ(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(5本)当日出荷シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。六角対辺(mm)6.35被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等機能打撃・回転適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.2mm
EFFORT(エホート)¥569税込¥6261本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.2全長(mm)114有効長(mm)45
充電ドライバードリルビット
コマドリル¥769~税込¥846~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。材質刃先超硬シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理無し
エホート 六角軸コバルト一体型 3.3mm
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.3全長(mm)79有効長(mm)45
エホート 六角軸コバルト一体型 3.4mm
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.4全長(mm)82有効長(mm)45
エホート 六角軸コバルト一体型 3.5mm
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.5全長(mm)82有効長(mm)45
段付きビット用下穴ドリル
スターエム¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷段付ビットを電動工具に装着のまま、下穴あけが可能です。(業界初) 市販の段付ビット+1、+2にも装着可能(。胴部径4.4mm~5.0mmまで対応)各サイズ、段付ビット(プラス2×100)1本付セット内容段付ビット+2×100/ 六角レンチ材質本体:合金工具鋼、内錐:ハイス鋼、段付ビット:クロムバナジウム鋼適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸正宗ドリル
イシハシ精工¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。 充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。材質高速度鋼(HSS)被削材一般鋼からステンレスシャンク径(Φmm)6.35