絞り込み
先端角(°)
- 60(9)
- 90(12)
- 118(1)
- 120(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.9(4)
- 1(1)
- 1.5(4)
- 2(22)
- 2.5(9)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.1(1)
- 4.2(1)
- 4.3(1)
- 4.4(1)
- 4.5(1)
- 4.6(1)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 4.9(1)
- 5(3)
- 5.1(1)
- 6(19)
- 10.4(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6
- 2(18)
- 3(68)
- 3.15(8)
- 3.5(5)
- 4(79)
- 5(59)
- 6.3(8)
- 7(6)
- 7.7(13)
- 8(84)
- 10(81)
- 11(18)
- 12(77)
- 14(12)
- 16(46)
- 18(15)
- 20(34)
- 25(18)
- MT1(6)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(46)
- 超硬合金(25)
全長(mm)
- 35(1)
- 45(10)
- 47(13)
- 48(5)
- 50(22)
- 53(1)
- 54(1)
- 57(2)
- 60(1)
- 66(15)
- 84(1)
- 100(12)
- 110(1)
- 150(5)
溝長(mm)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 2(3)
- 2.6(8)
- 3.2(7)
- 10(1)
- 11(2)
- 11.1(1)
- 11.3(1)
- 11.6(1)
- 11.9(1)
- 12(2)
- 12.2(1)
- 12.4(1)
- 12.7(1)
- 13(3)
- 13.2(1)
- 13.5(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
1・1.3・2・2.6・3.2・10・11・11.1・11.3・11.6・11.9・12・12.2・12.4・12.7・13・13.2・13.5・20・30・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(9)
- アルミナ系コーティング(3)
- チタン系コーティング(30)
- ノンコーティング(24)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(6)
- イワタツール(28)
- グーリング(11)
- RYOCO(菱高精機)(9)
- エスコ(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- 岡部工具(3)
- ワルター(3)
- WIDIN(2)
- マパール(2)
- DIXI(1)
- NS(日進工具)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- THECUT(1)
- タイテックス(1)
モノタロウ・イワタツール・グーリング・RYOCO(菱高精機)・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・岡部工具・ワルター・WIDIN・マパール・DIXI・NS(日進工具)・ギガ・セレクション・THECUT・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(9)
90(12)
118(1)
120(7)

センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%先端角(°)60コーティングTiAlCN販売区分業務用
センタードリル 90° TiAlCNコート
(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティングTiAlCN販売区分業務用
NCスポッティングドリル 90°
(5件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
センタードリル
イワタツール¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
OptiMill面取りミル (4枚刃)
マパール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。材質超微粒子超硬合金刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理HP214コーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
ロングセンタードリル
THECUT(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷両刃仕様で経済的 センターモミ専用(ドリルがぶれない)材質HSS先端角(°)118表面処理ノンコート加工内容直溝
超硬NCセンタードリル
DIXI¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
OptiMillドリルミル (2枚刃)
マパール¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から31日以内出荷位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
イワタツール¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数2タイプAtype表面処理ALD回転方向右刃センター穴角(°)60
ソリッドセンタードリル
WIDIN¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷一般的な超硬のセンタードリルです。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
NCスポッティングドリル
WIDIN¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)
ワルター¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
NCスポットドリル (センタ穴角120°)
ワルター¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
超硬NCスポッティングドリル145°
グーリング¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
NCスポットドリル (センタ穴角90°)
ワルター¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
NCスポッテイングドリル
グーリング¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°