絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
コバルトハイス・ハイス・超硬合金
溝長(mm)
0.4・0.6・0.7・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.9・2・2.6・3・3.2・3.9・4.2・5.2・5.5・6.3・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: センタードリル

403件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
超硬 SPセンター 90°ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 90°ALDコーティングイワタツール
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬角度(°)90表面処理ALDコーティング
ドリル HS S柄 90LCD イワタツールドリル HS S柄 90LCDイワタツール
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)90°角度小数90
超硬 SPセンター 90° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 90° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ALD回転方向右刃面取り角度(°)90
超硬 SPセンター 60° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 60° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)60
超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
HSS SPセンターシャープ 60° イワタツールHSS SPセンターシャープ 60°イワタツール
869税込956
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
HSS SPセンター 60° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60° TiCNコーティングイワタツール
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
材質HSS全長(mm)40シャンク径(mm)3刃数2表面処理TiCN回転方向右刃面取り角度(°)60
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
センタードリル 2形 岡部工具センタードリル 2形岡部工具
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
AQセンタードリル サンコーテクノAQセンタードリルサンコーテクノ
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
超硬センタードリル(適合口径14、36~100)
用途鉄板/アルミ板/ステンレス板RoHS指令(10物質対応)対応
AQセンタードリル サンコーテクノAQセンタードリルサンコーテクノ
679税込747
1本
3日以内出荷
ハイスセンタードリル(適合口径15~35)
用途鉄板/アルミ板/ステンレス板RoHS指令(10物質対応)対応
AQセンタードリル サンコーテクノAQセンタードリルサンコーテクノ
779税込857
1本
3日以内出荷
ハイスセンタードリル(適合口径14、36~100)
用途鉄板/アルミ板/ステンレス板RoHS指令(10物質対応)対応
超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング超硬NCスポッティングドリルロング90°グーリング
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル60° グーリング超硬NCスポッティングドリル60°グーリング
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル145° グーリング超硬NCスポッティングドリル145°グーリング
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
ジョイントツール ボール盤用90° カウンタシンク JO-CSQM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール ボール盤用90° カウンタシンク JO-CSQMYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ボール盤での面取り加工用カウンタシンク形のジョイント工具です。
ジョイントツール 弱ねじれ溝B形60° センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール 弱ねじれ溝B形60° センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
強ねじれ溝B型60°センタ穴ドリル(旧JIS2形) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝B型60°センタ穴ドリル(旧JIS2形)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリルです。
弱ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
トラスコ品番216-3346
ジョイントツール 超硬ポイントドリル PE-90° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール 超硬ポイントドリル PE-90°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。傷んだら、刃部のみの交換ですみます。特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。位置決め、面取りの同時複合加工が可能な超硬ポイントドリル形のジョイント工具です。
刃形片刃センター穴角(°)90
ジョイントツール コーティング強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール コーティング強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
弱ねじれ溝A形90° 超硬センタ穴ドリル C-CD-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形90° 超硬センタ穴ドリル C-CD-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。
コーティング弱ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング弱ねじれ溝A形90°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
トラスコ品番215-5434
コーティング弱ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番215-5431全長(mm)65刃長(mm)4.5刃形両刃シャンク径(mm)10錐径(Φmm)4センター穴角(°)60
ジョイントツール YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツールYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
トラスコ品番215-0542
ジョイントツール 弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール 弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。傷んだら、刃部のみの交換ですみます。特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。特に硬い材料や量産加工用に適した弱ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1150全長(mm)150刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)90
コーティング強ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番215-0584
ジョイントツールホルダー YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツールホルダーYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
ホルダは、用途に応じて数種の刃部を取り付けて使用します。
ジョイントツール コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-4343全長(mm)200刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)60
ロングシャンク強ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形90°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番468-8046
ロングシャンク強ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1172全長(mm)200刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)60
強ねじれ溝A形75° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形75°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
75°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時にできる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
サブマリンゲート用カッタ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)サブマリンゲート用カッタYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
プラスチック射出成形用金型のサブマリンゲート(トンネルゲート)を加工する場合に使用するドリルです。
ボール盤用カウンタシンク YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ボール盤用カウンタシンクYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
トラスコ品番217-2665全長(mm)81刃長(mm)45刃形片刃先端径(mm)12.5シャンク径(mm)12センター穴角(°)60
マシニングセンタ用カウンタシンク90° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。
トラスコ品番468-8033
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
弱ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形90°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル