絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
コバルトハイス・ハイス・超硬合金
溝長(mm)
0.4・0.6・0.7・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.9・2・2.6・3・3.2・3.9・4.2・5.2・5.5・6.3・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: センタードリル

403件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3軸径(Φmm)7材質SKH51全長(mm)57エスコ品番EA824EA-3
2.5x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ2.5x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-2.5材質SKH51軸径(Φmm)7全長(mm)57刃径(Φmm)2.5
2.0x 47mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51) エスコ2.0x 47mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-2材質SKH51軸径(Φmm)6全長(mm)47刃径(Φmm)2
1.5x 42mm/60° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51) エスコ1.5x 42mm/60° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)1.5軸径(Φmm)5材質SKH51全長(mm)42エスコ品番EA824EA-1.5
1.0x 36mm/60° センタードリル(軸 4.0mm/SKH51) エスコ1.0x 36mm/60° センタードリル(軸 4.0mm/SKH51)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)1軸径(Φmm)4材質SKH51全長(mm)36エスコ品番EA824EA-1
0.5x 31mm/60° センタードリル(軸 3.0mm/SKH51) エスコ0.5x 31mm/60° センタードリル(軸 3.0mm/SKH51)エスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-0.5材質SKH51軸径(Φmm)3全長(mm)31刃径(Φmm)0.5
OptiMillドリルミル (2枚刃) マパールOptiMillドリルミル (2枚刃)マパール
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
NCスポットドリル (センタ穴角120°) ワルターNCスポットドリル (センタ穴角120°)ワルター
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
SPセンター90℃コート付 イワタツールSPセンター90℃コート付イワタツール
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3シャンク径(mm)2材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5998刃数2質量(g)5小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最小面取径(Φmm)0.5
SPセンター90℃ イワタツールSPセンター90℃イワタツール
999税込1,099
1個
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5997刃数2質量(g)5小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)2最小面取径(Φmm)0.5
SPセンター60℃コート付 イワタツールSPセンター60℃コート付イワタツール
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5996材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)1.2最小面取径(Φmm)0.4
SPセンター60℃ イワタツールSPセンター60℃イワタツール
999税込1,099
1個
5日以内出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5995刃数2質量(g)6小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)0.9最小面取径(Φmm)0.3
ソリッドセンタドリル DIJET(ダイジェット工業)ソリッドセンタドリルDIJET(ダイジェット工業)
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
材質超微粒子コーティングノンコート
ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTSNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
ドリル コートHS T柄 GTDOH NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTDOHNACHI(不二越)
54,980税込60,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
ドリル コートHS T柄 GLTDOH NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GLTDOHNACHI(不二越)
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
ドリル HS T柄 LTD9 NACHI(不二越)ドリル HS T柄 LTD9NACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
材質HSSテーパーNo.1
ドリル HS T柄 LTD8 NACHI(不二越)ドリル HS T柄 LTD8NACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
材質HSSテーパーNo.1
ドリル HS T柄 LTD7 NACHI(不二越)ドリル HS T柄 LTD7NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
材質HSSテーパーNo.1
ドリル HS T柄 LTD3 NACHI(不二越)ドリル HS T柄 LTD3NACHI(不二越)
159,800税込175,780
1本
7日以内出荷
材質HSS
ドリル HS T柄 CTT EIKO(栄工舎)ドリル HS T柄 CTTEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質SKH57
弱ねじれ溝A形90°超硬センタ穴ドリル C-CD-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形90°超硬センタ穴ドリル C-CD-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-RYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ジョイントツールボール盤用90°カウンタシンク JO-CSQM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツールボール盤用90°カウンタシンク JO-CSQMYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
HSS センタードリルロング A形 90° イワタツールHSS センタードリルロング A形 90°イワタツール
5,598税込6,158
1本
当日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
HSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理TiCN回転方向右刃面取り角度(°)60
HSS SPセンター 60° イワタツールHSS SPセンター 60°イワタツール
909税込1,000
1本
翌々日出荷
材質HSS全長(mm)40シャンク径(mm)3刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
センタードリル  1形 75° 岡部工具センタードリル 1形 75°岡部工具
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
1,998税込2,198
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
SPセンター(ハイス) イワタツールSPセンター(ハイス)イワタツール
2,198税込2,418
1本
当日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。シャンク径(Φmm)3全長(mm)40形状両刃(小径0.5mm以下片刃)
SPセンター(超硬ALDコーティング) イワタツールSPセンター(超硬ALDコーティング)イワタツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理ALDコーティング
SPセンター(ハイスTiCNコーティング) イワタツールSPセンター(ハイスTiCNコーティング)イワタツール
2,898税込3,188
1本
当日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理TiCNコーティング
SPセンター(超硬) イワタツールSPセンター(超硬)イワタツール
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3
ジョイントツールNCスターティングドリル面取り用90° JO-NCSDV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツールNCスターティングドリル面取り用90° JO-NCSDVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.97MB)
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
コーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CD-SV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CD-SVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723 グーリング超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723グーリング
6,998税込7,698
1本
当日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質超微粒子穴角(センタ)90°
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリングNCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556グーリング
1,398税込1,538
1本
当日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル