絞り込み
刃先径(Φmm)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 16.5(1)
  • 17.5(1)
  • 18(2)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 24.5(1)
  • 25(2)
  • 25.5(1)
有効長(mm)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 54(1)
  • 57(1)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 69(1)
全長(mm)
  • 128
  • 103(9)
  • 110(17)
  • 113(9)
  • 114(9)
  • 115(14)
  • 118(12)
  • 120(11)
  • 125(16)
  • 127(12)
  • 130(17)
  • 131(10)
  • 133(11)
  • 135(18)
  • 145(13)
  • 151(11)
  • 155(10)
  • 165(14)
  • 170(12)
  • 181(14)
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • イスカル(2)
  • サンドビック(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 京セラ(1)
  • タンガロイ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径(Φmm)から絞り込む
12.5(1)
15(1)
16.5(1)
17.5(1)
18(2)
22.5(1)
23(1)
24.5(1)
25(2)
25.5(1)
WDXドリル 住友電工ハードメタルWDXドリル住友電工ハードメタル
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5DOSG(オーエスジー)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
MVXドリル小径 三菱マテリアルMVXドリル小径三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種
スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビックスーパーUドリル 刃先交換式ドリルサンドビック
59,980税込65,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリルサンドビック
66,980税込73,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D テグテックジャパンチップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2Dテグテックジャパン
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3DOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2DOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー)インデキサブルフラットドリル PDZOSG(オーエスジー)
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
給油方式オイルホールあり
WDXドリル 住友電工ハードメタルWDXドリル住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2 タンガロイ刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2タンガロイ
49,980税込54,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
シリーズTungSix-DrillRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 京セラホルダ京セラ
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
刃数2寸法d(Φmm)25
ドリル イスカルドリルイスカル
39,980税込43,978
1本
当日出荷から30日以内出荷
ドリル イスカルドリルイスカル
49,980税込54,978
1本
当日出荷から30日以内出荷
多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

スローアウェイドリル