絞り込み
刃先径(Φmm)
ブランド
- イスカル(212)
- 京セラ(48)
- セコ・ツールズ・ジャパン(32)
- タンガロイ(29)
- サンドビック(23)
- 三菱マテリアル(19)
- NTKカッティングツールズ(18)
- テグテックジャパン(17)
- 聖和精機(12)
- OSG(オーエスジー)(8)
- 日研工作所(6)
- SANDVIK(4)
- 三菱(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- マパール(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- ケナメタル(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- ブランドをもっと見る
有効長(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
「刃先径(Φmm)」から絞り込む

ドリル
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781本翌日出荷から9日以内出荷高剛性ホルダ。4コーナー使用の経済的チップです。チップ材種、チップブレーカーが豊富です用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)20
マジックドリル SF-DRA (8×Dc)
京セラ¥72,980~税込¥80,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
マジックドリル SF-DRA (3×Dc)
京セラ¥52,980~税込¥58,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷止ねじHS-50100TRP加工深さ3寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ
三菱¥51,980~税込¥57,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現しました。直感的な取付け操作で高強度な締結システムです。刃数1
ヘッド交換式超硬ドリル DXASヘッド
三菱¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現します。直感的な取付け操作で高強度な締結システム適合被削材種P種|K種
ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ
三菱¥45,980~税込¥50,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現しました。直感的な取付け操作で高強度な締結システムです。刃数1
ヘッド交換式超硬ドリル DXASヘッド
三菱¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現します。直感的な取付け操作で高強度な締結システム適合被削材種P種|K種
ドリル 超硬
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。トラスコ品番509-1019
カムドリルヘッド IDI-SK
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷140°鋳鉄用のカムドリルヘッドです。用途穴あけ加工用。トラスコ品番202-6830材質材質:IC908適合ホルダDCM/DCT 200RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICP-2M
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様ダブルマージン仕様
スモウカム ヘッド ICK
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)9日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。トラスコ品番123-3944
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
CPMill-Uni-HPC
マパール¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。トラスコ品番775-4809材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6枚刃長(mm)25表面処理HP383コーティング切削径(Φmm)DC:20寸法OAL(mm)全長:35
TA-EZドリル
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から翌々日出荷インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=7Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。寸法OAL(mm)19寸法KAPR(°)45(deg)
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=3Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
マルチマスター ドリルヘッド MM ECDF
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)ほか4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途フラットボトムドリル用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-10D
イスカル¥56,980税込¥62,6781本4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。トラスコ品番570-6453RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8D
イスカル¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から19日以内出荷炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。用途穴あけ加工用。材種IC908
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8D
イスカル¥56,980~税込¥62,678~1本翌々日出荷から4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
モジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DR-DH-HEAD
イスカル¥66,980~税込¥73,678~1本6日以内出荷から29日以内出荷DR-RHドリル用交換式ドリルヘッドです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応