絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- 岡崎精工(21)
- ムラキ(19)
- エスコ(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- THECUT(8)
- イシハシ精工(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- イワタツール(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- タンガロイ(1)
- 日研工作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TiAlNコーティング スポットカッター
イシハシ精工¥6,298税込¥6,9281本当日出荷自動車板金の必須アイテムです。超高張力鋼板も切れます。ドライ加工が可能です。用途スポット溶接取り外し専用ドリル。トラスコ品番508-5691材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80溝長(mm)24シャンク径(Φmm)8.2刃径(Φmm)8.2表面処理TiAlNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE
三菱マテリアル¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から9日以内出荷センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
SI-58スポットカッター用
SHINANO(信濃機販)¥12,980税込¥14,2781セット(3本)5日以内出荷用途スポット溶接部の切削作業用トラスコ品番857-1519寸法(mm)8.0Φ×38質量(g)70
8.0x 79mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)
エスコ¥2,650税込¥2,9151個翌日出荷エスコ品番EA824PC-8材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)79刃径(Φmm)8表面処理AGコーティングシャンク径(mm)8
6.0x 66mm/ 90° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷エスコ品番EA824PC-6A材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)66刃径(Φmm)6表面処理AGコーティングシャンク径(mm)6
6.0x 66mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷エスコ品番EA824PC-6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)66刃径(Φmm)6表面処理AGコーティングシャンク径(mm)6
4.0x 52mm/140° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷エスコ品番EA824PC-4C材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)52刃径(Φmm)4表面処理AGコーティングシャンク径(mm)4
4.0x 52mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷エスコ品番EA824PC-4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)52刃径(Φmm)4表面処理AGコーティングシャンク径(mm)4
12.0x102mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)
エスコ¥5,630税込¥6,1931個翌日出荷エスコ品番EA824PC-12材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)102刃径(Φmm)12表面処理AGコーティングシャンク径(mm)12
10.0x 89mm/120° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)
エスコ¥3,860税込¥4,2461個翌日出荷エスコ品番EA824PC-10B材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)89刃径(Φmm)10表面処理AGコーティングシャンク径(mm)10
10.0x 89mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)
エスコ¥3,860税込¥4,2461個翌日出荷エスコ品番EA824PC-10材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)89刃径(Φmm)10表面処理AGコーティングシャンク径(mm)10
NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸
THECUT¥9,998~税込¥10,998~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適 小径ロールタップの最適下穴径決めに便利材質コバルトハイス寸法L(mm)40先端角(°)125表面処理ノンコートシャンク径(mm)1.5加工内容穴加工
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°ロングシャンク
THECUT¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷コバルトハイスとTiAlN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°90加工内容穴面取り
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°
THECUT(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°90加工内容穴面取り
超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS
OSG(オーエスジー)¥159,800~税込¥175,780~1本3日以内出荷から4日以内出荷先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)12先端角α(°)90
NC用ポイントドリル NPDCシリーズ
岡崎精工¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷から6日以内出荷NC用ポイントドリル OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
NC用ポイントドリル 25 ノンコート NPD25シリーズ
岡崎精工¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
NC用ポイントドリル 20 ノンコート NPD20シリーズ
岡崎精工¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
NC用ポイントドリル 16 ノンコート NPD16シリーズ
岡崎精工¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
NC用ポイントドリル 14 NPD14シリーズ
岡崎精工¥6,898税込¥7,5881本6日以内出荷NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
NC用ポイントドリル 12 NPD12シリーズ
岡崎精工¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
NC用ポイントドリル 10 ノンコート NPD10シリーズ
岡崎精工¥4,398税込¥4,8381本6日以内出荷NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
NC用ポイントドリル 8 ノンコート NPD08シリーズ
岡崎精工¥3,798税込¥4,1781本6日以内出荷NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
NC用ポイントドリル 6 ノンコート NPD06シリーズ
岡崎精工¥2,898税込¥3,1881本6日以内出荷NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
NC用ポイントドリル 5 ノンコート NPD05シリーズ
岡崎精工¥2,698税込¥2,9681本6日以内出荷NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
NC用ポイントドリル 4 ノンコート NPD04シリーズ
岡崎精工¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
NC用ポイントドリル 3 ノンコート NPD03シリーズ
岡崎精工¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
99 インサート/刻印カッター
ムラキ¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)翌日出荷から8日以内出荷革命的な新しいコンセプトの超硬インサート式の刻印ツールです。 ほとんどの素材に、質の高い刻印を施すことができます。 最新のコーティングされた超硬インサートは高速回転と高送りを実現し、サイクルタイムを劇的に短縮します。 ALDURAコーティングで、インサートへの熱伝達を防止し、高い耐磨耗性能を誇ります。 HRC56までの焼入れ鋼向けです。用途機械部品、医療機器、銃の部品、金型、自動車部品、ギア、ベアリング、貴金属への加工