絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 18.5(1)
- 30(1)
- 31(1)
全長(mm)
- 383
- 210(5)
- 220(3)
- 230(3)
- 245(3)
- 300(5)
- 350(4)
- 375(4)
- 390(5)
- 420(7)
- 470(4)
- 500(6)
- 550(5)
- 600(5)
- 1005(3)
- 1025(3)
- 1030(3)
- 1055(3)
- 1060(3)
- 1080(3)
- 1090(3)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 288(1)
- 312.9(1)
シャンク径(Φmm)
- 25(1)
- 40(1)
材質
- 超硬合金(1)
ブランド
- タンガロイ(2)
- グーリング(1)
タンガロイ・グーリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
18.5(1)
30(1)
31(1)

6074_アルミ用ソリッドガンドリル 60xD 無処理
グーリング¥139,800税込¥153,7801本23日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10
タンガロイ¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1