絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 18.5(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 31(1)
- 35(1)
- 38(1)
シャンク径(Φmm)
- 25(1)
- 40(1)
- BS9(2)
全長(mm)
- 383
- 40(738)
- 45(925)
- 50(1,942)
- 60(1,920)
- 65(751)
- 70(1,629)
- 75(1,432)
- 80(1,587)
- 90(1,495)
- 95(635)
- 100(2,094)
- 110(1,223)
- 115(588)
- 120(954)
- 125(776)
- 130(712)
- 140(746)
- 150(1,230)
- 160(798)
- 200(746)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(2)
溝長(mm)
- 288(1)
- 312.9(1)
ブランド
- グーリング(2)
- タンガロイ(2)
- 大洋ツール(2)
グーリング・タンガロイ・大洋ツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

6074_アルミ用ソリッドガンドリル 60xD 無処理
グーリング¥139,800税込¥153,7801本23日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
超硬MQLロングドリル40×D用 TiAINコート
グーリング¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10
タンガロイ¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材