絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
ブランド
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
  • 標識ロープ モノタロウ

    標識ロープ

    モノタロウ(33件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
    用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
  • 標識トラロープ まつうら工業

    標識トラロープ

    まつうら工業(9件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
    用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレントラ(黄/黒)
  • 軽量標識ロープ ユタカメイク

    軽量標識ロープ

    ユタカメイク(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    境界線や立ち入り禁止に使用。
    用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標識ロープ 糸代製綱

    標識ロープ

    糸代製綱(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    工事現場・境界線や立ち入り禁止等の使用!
    用途危険区域の表示に。材質再生ポリエチレン
  • 標識トラロープ 紺屋商事

    標識トラロープ

    紺屋商事(4件のレビュー)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷
    境界線や立入禁止などに使用できる黄色と黒が鮮やかな目立つトラ柄ロープです。区分けや危険表示に最適です。
    用途区分け標識などに最適
  • 標識ロープ ユタカメイク

    標識ロープ

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
    用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒タイプ3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標識ロープ(トラロープ) KUS

    標識ロープ(トラロープ)

    KUS(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    ロープ長さ(m)100材質ポリエチレン
  • ニューロープ 標識 三友

    ニューロープ 標識

    三友(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    境界線や立ち入り禁止に使用。
    用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。材質ポリエチレン製
  • 反射標識万能パックロープ ユタカメイク

    反射標識万能パックロープ

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
    用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子ロープ径(Φmm)10ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標識ロープ TRUSCO

    標識ロープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のロープです。切断後の端面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護して下さい。
    用途安全標識として区画整理用に。危険区域の周囲に材質ポリエチレン黄/黒タイプ3つ打
  • 金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ 結一産業

    金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ

    結一産業
    3,098税込3,408
    1巻(20m)ほか
    当日出荷
    現場でお困りの声をこの1本に集約!! 片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した 片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
    ロープ径(Φmm)7材質PE、ターポリン寸法(cm)三角旗:30×26寸法(Φmm)輪っか:50仕様さつま編み
  • トラロープ 3つ打 TRUSCO

    トラロープ 3つ打

    TRUSCO(2件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒包装形態バンド掛巻2018年トラスコ掲載ページ6 1694
  • カットロープ ユタカメイク

    カットロープ

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    細手ロープをカットしたコンパクトな小袋
    用途立入禁止・危険区域の表示。ロープ長さ(m)10ロープ径(Φmm)6トラスコ品番367-4584材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.15黄/黒タイプ3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射標識万能パックロープ ユタカメイク

    反射標識万能パックロープ

    ユタカメイク(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻
    当日出荷
    ロープ径(Φmm)12材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高反射ロープ レフロープ レフ・マツムラ

    高反射ロープ レフロープ

    レフ・マツムラ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    反射コーン、コーンバー反射より高反射!ライトが当たるとパッと光るロープ。 100m先からでもロープを確認でき、危険を回避することが出来ます。 再帰性反射材、レフ・クロスWM2001を使用。 エコ原料を使用し、メーカーにて高速製鋼機製造で価格ダウン。 車のヘッドライト100m先から視認できます。
    用途安全確認用の表示、障害物の注意表示、立入禁止場所での表示太さ(Φmm)12
  • 標識トラロープ エスコ

    標識トラロープ

    エスコ(4件のレビュー)
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    線径=メーカー規格サイズ(呼び径)です。
    材質PE・不織布(芯部分)黄/黒
  • 極太標識トラロープ(日本製) まつうら工業

    極太標識トラロープ(日本製)

    まつうら工業(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。
    用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。ロープ径(Φmm)約16仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレントラ(黄/黒)切断荷重(kN)約18.7
  • 標識ロープ 3つ打 TRUSCO

    標識ロープ 3つ打

    TRUSCO(3件のレビュー)
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示材質ポリエチレン(PE)黄×黒包装形態バンド掛巻
  • 標識ロープ 三友

    標識ロープ

    三友(3件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    工事現場や立ち入り禁止区域の標識等に。
    材質ポリエチレン
  • 標識ロープ(3つ打タイプ) TRUSCO

    標識ロープ(3つ打タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示。線径(Φmm)7.5仕様バンド掛巻材質ポリエチレン(PE)白/緑
  • 反射トラロープ(8打ち) まつうら工業

    反射トラロープ(8打ち)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻(20m)
    当日出荷
    反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
    用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に長さ(m)約20仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン、反射材幅(mm)約8トラ(黄/黒/反射部分)太さ(Φmm)8ロープ仕様8打ち(黄4、黒4)再生紙使用マーク適合
  • トラロープ 林商事

    トラロープ

    林商事
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    工事現場の安全標識や区分表示用に適しています。
    材質PE長さ(m)100
  • アクリルロープ ユタカメイク

    アクリルロープ

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    動物繊維に似た手触りで保温性が良く、染色性に優れ発色が良いロープです。
    ロープ長さ(m)10ロープ径(Φmm)6トラスコ品番367-4606材質アクリル質量(kg)0.12白×赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラロープ トーグ安全工業

    トラロープ

    トーグ安全工業
    1,398税込1,538
    1巻
    3日以内出荷
  • LEDテープライトS スターターキット 昭和商会

    LEDテープライトS スターターキット

    昭和商会
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
    用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様スターターキット幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否
  • 旗竿用ロープ つくし工房

    旗竿用ロープ

    つくし工房
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • ロープ用輪っか金具 グリーンクロス

    ロープ用輪っか金具

    グリーンクロス
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    ロープを金具と押し板ではさみ、蝶ネジを回すだけで誰でも簡単に輪っかが作れます。
    用途現場作業の時間短縮に。材質ステンレス質量(g)30適合ロープ径(Φmm)6~7メーカー商品コード6300004719
  • 反射標識ロープ 12Φ×100m ユタカメイク

    反射標識ロープ 12Φ×100m

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    夜間、車などのライトの明りに反射します。
    用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画など寸法(線径Φmm×全長m)12×100トラスコ品番754-1457材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミ質量(kg)5.36黄/黒包装形態ドラム巻太さ(Φmm)12
  • Φ12x 50m 反射トラロープ エスコ

    Φ12x 50m 反射トラロープ

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷
    線径(Φmm)12エスコ品番EA983DN-50材質反射材・PE・不織布質量(kg)約2.5黄/黒全長(m)50
  • LEDロープライト電源2又ソケット 富士倉

    LEDロープライト電源2又ソケット

    富士倉
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    最大40mまでの増設が可能。
    用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(m)最大連結長:40寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
  • 標識ロープドラム巻 16mm×100m ユタカメイク

    標識ロープドラム巻 16mm×100m

    ユタカメイク
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
    用途立入禁止箇所の表示や区画整理等の表示線径(mm)16長さ(m)100仕様ドラム巻トラスコ品番794-8042材質ポリエチレン(PE)質量(kg)13.35黄/黒包装形態ドラム巻
  • トラロープ(標識ロープ) 日本緑十字社

    トラロープ(標識ロープ)

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。
    用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番705-8415材質PE黄/黒長さ(m)100線径(Φmm)約7
  • 反射標識ロープ ドラム巻 ユタカメイク

    反射標識ロープ ドラム巻

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    夜間、車等のライトの明りに反射します。
    用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等ロープ径(Φmm)12材質ポリエチレンタイプ3ツ打ロープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9mmx100m 標識ロープ エスコ

    9mmx100m 標識ロープ

    エスコ(2件のレビュー)
    4,020税込4,422
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983DR-9長さ(m)100太さ(Φmm)9
  • LEDロープライト点滅用電源 富士倉

    LEDロープライト点滅用電源

    富士倉
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    最大20mまでの増設が可能。
    用途LEDロープライト専用電源です。幅(mm)電源部:67全長(mm)500高さ(mm)電源部:30周波数(Hz)50/60出力DC100V 4A(MAX)入力電圧(V)AC100寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30防塵防水性能IP54連結20m
  • 標識ロープ万能パック 6Φ×50m ユタカメイク

    標識ロープ万能パック 6Φ×50m

    ユタカメイク
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    太さ(Φmm)6ロープ長さ(m)50トラスコ品番828-0840質量(kg)0.75
  • RGBロープライト 電源付 富士倉

    RGBロープライト 電源付

    富士倉
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
    用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
  • コーン用フックジョイント エスコ

    コーン用フックジョイント

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    ビス付き コーンにワンタッチで取付可能。 トラロープやプラチェーンなどを通して使用します。
    仕様●サイズ:Φ82×209(H)mm●材質:ポリエチレン●重量:77g
  • トラロープ カット品 PE アズワン

    トラロープ カット品 PE

    アズワン
    1,510税込1,661
    1巻
    当日出荷
    工事現場の安全標識や区分表示用に適しています。
  • 反射標識ロープ トラ柄 TRUSCO

    反射標識ロープ トラ柄

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
    用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として線径(mm)12材質高輝度反射材、ポリエステル黄/黒包装形態袋入引張強度(kN)3.772018年トラスコ掲載ページ6 1695

区画ロープ』には他にこんなカテゴリがあります

トラロープ