絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 35
- 1(99)
- 1.5(88)
- 2(125)
- 3(144)
- 4(137)
- 5(129)
- 6(184)
- 8(179)
- 9(67)
- 10(226)
- 12(222)
- 14(90)
- 16(199)
- 18(79)
- 20(215)
- 25(133)
- 30(74)
- 32(102)
- 40(98)
- 50(89)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 17(2)
- 25(6)
- 32(32)
- BS9(6)
- M16(1)
- MT3(2)
- MT4(8)
刃数
- 1(1)
- 2(21)
- 3(6)
- 4(16)
- 5(2)
- 6(1)
- 10(8)
材質
- ハイス(32)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(5)
- その他(3)
刃長(mm)
- 14.8(1)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(4)
- 45(1)
- 50(14)
- 55(3)
- 60(6)
- 65(2)
- 70(4)
- 80(1)
- 95(1)
- 100(9)
- 120(7)
- 150(9)
- 200(6)
- 250(3)
全長(mm)
- 95(5)
- 130(6)
- 150(8)
- 160(2)
- 175(2)
- 180(2)
- 183(2)
- 188(2)
- 190(5)
- 200(4)
- 230(4)
- 233(3)
- 240(2)
- 250(6)
- 253(3)
- 280(2)
- 283(2)
- 300(4)
- 333(2)
- 350(4)
- 全長(mm)をもっと見る
95・130・150・160・175・180・183・188・190・200・230・233・240・250・253・280・283・300・333・350・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- FKD(フクダ精工)(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- S&K(三興製作所)(5)
- アサヒ工具(7)
- ワルター(2)
- 三菱マテリアル(7)
- 京セラ(5)
- 大洋ツール(14)
DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・アサヒ工具・ワルター・三菱マテリアル・京セラ・大洋ツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(144)
4(137)
5(129)
6(184)
8(179)
10(226)
12(222)
16(199)
20(215)
25(133)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
コーナーラウンディングエンドミル CRE
FKD(フクダ精工)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷R面取り用のエンドミルです。仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
高送りカッター M4002 ストレートモジュール式インターフェース メトリック
ワルター¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック
ワルター¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
大洋ツール¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
大洋ツール¥64,980~税込¥71,478~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT
大洋ツール¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷MTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
Cコーティング コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥41,980税込¥46,1781本3日以内出荷から5日以内出荷表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥35,980~税込¥39,578~1本ほか当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
スローアウェイエンドミル
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
エンドミル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら