絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.9(1)
  • 6(1)
  • 7(37)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(2)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(7)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(23)
シャンク径(Φmm)
  • 8
  • 3(3)
  • 4(7)
  • 6(27)
  • 6.8(1)
  • 7(2)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 15.7(1)
  • 16(10)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 32(3)
  • BS5(2)
  • BS7(7)
  • MT1(2)
刃数
  • 2(16)
  • 3(10)
  • 4(12)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 7(4)
  • 10.5(1)
  • 11(4)
  • 13(4)
  • 14(2)
  • 16(12)
  • 18(4)
  • 19(1)
  • 20(9)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
全長(mm)
  • 56(1)
  • 60(21)
  • 63(1)
  • 64(1)
  • 65(1)
  • 69(1)
  • 70(3)
  • 73(1)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 90(6)
  • 100(2)
  • 150(1)
56・60・63・64・65・69・70・73・75・80・90・100・150
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(7)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • WIDIN(4)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • イスカル(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • タンガロイ(1)
  • Niagara Cutter(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • GCT+(1)
住友電工ハードメタル・SPEED TIGER(スピードタイガー)・FKD(フクダ精工)・WIDIN・S&K(三興製作所)・NS(日進工具)・イスカル・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・Niagara Cutter・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)・GCT+
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(28)
  • 10,000-50,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

その他エンドミル :「7mm」の検索結果

特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.9(1)
6(1)
7(37)
UPMILLスロット 住友電工ハードメタルUPMILLスロット住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
ねじれ角40°
ミニコーナーRカッター EIKO(栄工舎)ミニコーナーRカッターEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
ミニコーナーRカッター
用途R加工小径(Φmm)2R公差(mm)±0.05
4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR OSG(オーエスジー)粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECROSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)0先端角α(°)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合
2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN2枚刃サンダーボールエンドミルWIDIN
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振コアパワーエンドミル GCT+4枚刃防振コアパワーエンドミルGCT+
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
芯厚変化による防振効果と高硬度用 SIシリコン系コートでスチールからステンレス、インコネルと広範囲な被削材で使 用可能です。 ラウンド幅が大きく高剛性であり、切削性・耐久性良好、溝加工から側面加工に最適な万能タイプです。 スモールギャシュで仕上り重視です。 パワータイプ刃形で高剛性 ピン角に近いスモールギャシュで剛性、加工精度良好 高硬用SIコート(シリコン系)で耐久性大 0.6μ粒子の硬度、靱性、バランスの良い600Nano超硬素材使用 切り粉排出性の高い溝形状で溝、45°ハイヘリで切削性、耐久性良好 側面、Z加工可能な万能タイプ
コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から6日以内出荷
コーナーラウンディングカッター WIDINコーナーラウンディングカッターWIDIN
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
GSX MILL エンドミル(4枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(4枚刃)住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACF20刃数4刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
アップミル スクエアタイプ 住友電工ハードメタルアップミル スクエアタイプ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用の4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
材質ACZ50M刃数4ねじれ角40°コーナーランド付
GSX MILL 4枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1本
翌日出荷から6日以内出荷
GSミルラフィングエンドミル 住友電工ハードメタルGSミルラフィングエンドミル住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
GSX MILL 3枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1本
翌日出荷から6日以内出荷
GSX MILL 防振エンドミル(4枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL 防振エンドミル(4枚刃)住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質ACF20刃数4
ダイヤ エンドミル 住友電工ハードメタルダイヤ エンドミル住友電工ハードメタル
43,980税込48,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質:超微粒子のダイヤモンド粒子を焼結した材種。刃立ち性が良く、靭性も優れている。
用途非鉄金属の粗・断続・その他特殊加工プラスティック類の加工材質DA200
2枚刃SIコートエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃SIコートエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷から37日以内出荷
SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。
コーティングTiSiNねじれ角(°)35
4枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
3,988税込4,387
1本
4日以内出荷
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
仕様ノンコート被削材銅合金、アルミ合金シャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル EB イスカルソリッドエンドミル EBイスカル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
刃数2
3枚刃Z送りハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃Z送りハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
スタビライザーGPスクエアエンドミル Niagara CutterスタビライザーGPスクエアエンドミルNiagara Cutter
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
3枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃防振ハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数3寸法Z(mm)3コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミルDIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
台形ランナー用テーパボールエンドミル NS(日進工具)台形ランナー用テーパボールエンドミルNS(日進工具)
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷
金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
S軸スロッチングエンドミル 岡崎精工S軸スロッチングエンドミル岡崎精工
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
直刃なので、刃形状の修正が容易。 ストレートシャンクタイプ 直刃:刃部が直刃を表します。
2枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーエンドミルWIDIN
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
4枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN4枚刃ピン角サンダーエンドミルWIDIN
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)ロング刃ロングシャンクボールエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃スロットエンドミル住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1本
6日以内出荷
エンドミル 超硬S 2刃 COMIC ニチアロイ(日本超硬)エンドミル 超硬S 2刃 COMICニチアロイ(日本超硬)
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル コートHS 3刃 FPHV S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 3刃 FPHVS&K(三興製作所)
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷
刃数3材質SKH57
エンドミル HS 2刃 2LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2LFFKD(フクダ精工)
4,798税込5,278
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル HS 多刃 4LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 4LFFKD(フクダ精工)
4,798税込5,278
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数4材質SKH56
エンドミル コートHS ラフィング FPHVA S&K(三興製作所)エンドミル コートHS ラフィング FPHVAS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
刃数3材質SKH57
エンドミル HS 2刃 2XLF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2XLFFKD(フクダ精工)
4,798税込5,278
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル HS 多刃 4XLF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 4XLFFKD(フクダ精工)
5,498税込6,048
1本
7日以内出荷から11日以内出荷

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル