絞り込み
ねじの呼び
- 1/8(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- G(PF) 1/2(1)
- G(PF) 1(1)
- M2(2)
- M2.6(2)
- M3(10)
- M4(10)
- M5(11)
- M6(10)
- M8(11)
- M10(12)
- M12(8)
- Rp(PS) 1/8(2)
- Rp(PS) 1/4(2)
- Rp(PS) 3/8(2)
- Rp(PS) 1/2(2)
- W3/8(5)
- W1/2(3)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 5(1)
全長(mm)
- 46(2)
- 52(2)
- 55(3)
- 60(2)
- 62(6)
- 65(4)
- 70(3)
- 75(3)
- 80(6)
- 82(3)
- 85(5)
- 90(4)
- 95(6)
- 100(2)
- 105(5)
- 110(2)
- 115(3)
- 120(2)
- 125(2)
- その他(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(13)
- 合金工具鋼(13)
シャンク径(mm)
- 2.5(1)
- 3.2(2)
- 4(2)
- 4.5(3)
- 5(3)
- 5.5(3)
- 6(5)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(4)
- 10(1)
- 11(5)
- 12(1)
- 13(3)
- 14(2)
- 15(4)
- 17(3)
- 19(1)
- 21(2)
- その他(2)
- シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 19(3)
- 20(3)
- 22(2)
- 23(1)
- 24(3)
- 26(1)
- 28(3)
- 30(3)
- 35(5)
- 38(3)
- 40(2)
- 42(3)
- 45(6)
- 50(4)
- 55(3)
- 60(2)
- その他(2)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
15・16・18・19・20・22・23・24・26・28・30・35・38・40・42・45・50・55・60・その他・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ノンコーティング(2)
ノンコーティング
ブランド
- ライト精機
- モノタロウ(13)
- エスコ(694)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(525)
- OSG(オーエスジー)(326)
- イシハシ精工(188)
- プロトティップ(171)
- サンドビック(143)
- RS PRO(107)
- カーメックス(97)
- ワルター(92)
- グーリング(82)
- TDT(田野井)(80)
- SKC(76)
- 日本スプリュー(68)
- TRUSCO(41)
- FACOM(38)
- NACHI(不二越)(27)
- イスカル(25)
- タンガロイ(24)
- ブランドをもっと見る

六角軸スパイラルタップ
ライト精機(7件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。全長(mm)-突き出しセンタ有無-
六角軸スパイラルタップ
ライト精機¥3,198税込¥3,5181本当日出荷充電式インパクトドライバー用スパイラルタップ。用途薄鉄板、アルミ、真鍮などのねじ山の形成および修正に。適合機種正逆回転機能付き機種材質HSS軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ止り穴用下穴径(Φmm)5
ハンドタップ メートル並目ネジ(M)
ライト精機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(3本)当日出荷から8日以内出荷一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
六角軸ステンレス用スパイラルタップ
ライト精機¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷電動インパクトドライバー対応。止り穴ねじの加工に最適。切りくずがコイル状にカールする被削材に適しています。用途ナット等のメネジを作ったり、修正するときに。適合機種正逆回転機能付き機種材質HSSco軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用タップ・止り穴用下穴径(Φmm)5コーティングコバルトコーティング
六角軸パイプタップ
ライト精機¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバー用(シャンク部6.35mm)配管用タップです用途主にガス管等のネジの修正に。材質HSSハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)
六角軸パイプタップ
ライト精機¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(1分)です。用途主に水道管等。仕様6A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)24タイプ修正用呼び寸法1/8PS(ストレート)山数28山
六角軸パイプタップ
ライト精機¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(3分)です。用途主に水道管等。仕様10A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)55タイプ修正用呼び寸法3/8PS(ストレート)山数19山
六角軸パイプタップ
ライト精機¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(2分)です。用途主に水道管等。仕様8A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)38タイプ修正用呼び寸法1/4PS(ストレート)山数19山
六角軸パイプタップ
ライト精機¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(6分)です。用途主に水道管等。仕様15A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)92タイプ修正用呼び寸法1/2PS(ストレート)山数14山![ハンドタップ(SKS2) M11X1.25 [メートル細目及び特殊ネジ(M)3本組] 呼びM11 ピッチ1.25 ライト精機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハンドタップ(SKS2) M11X1.25 [メートル細目及び特殊ネジ(M)3本組] 呼びM11 ピッチ1.25
ライト精機¥3,998税込¥4,3981セット(3本)5日以内出荷先・中・仕上のハンドタップ3本組セット用途ねじ山の加工・修正に材質高速度工具鋼(SKH)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3



























![ハンドタップ(SKS2) M11X1.25 [メートル細目及び特殊ネジ(M)3本組] 呼びM11 ピッチ1.25 ライト精機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)