絞り込み
ねじの呼び
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
2.8・3.5・4・4.5・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・14・15・17・シャンク径(mm)をもっと見る
食付
2.5・3.5~5・3.5~5.5・4・4.5・5・5.5・6
ブランド
モノタロウ・プロトティップ・イシハシ精工・ワルター・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・サンドビック・エスコ・OSG(オーエスジー)・グーリング・カーメックス・イスカル・TDT(田野井)・NACHI(不二越)・SKC・PROCHI(プロチ)・SK11・TZ・大西工業・TPT・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ポイントタップ

496件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • TZ-ZポイントタップforSUS TZ

    TZ-ZポイントタップforSUS

    TZ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    7日以内出荷
    低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現。コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命。加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの 少ない安定した加工を実現
    材質ハイス溝数3ねじの種類M(メートルねじ)食付5
  • TZ-Zポイントタップ TZ

    TZ-Zポイントタップ

    TZ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    7日以内出荷
    低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現。コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
    材質ハイス溝数3ねじの種類M(メートルねじ)食付5
  • CoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具 サンドビック

    CoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具

    サンドビック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
  • DIN-5156 一般用ポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックス

    DIN-5156 一般用ポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG)

    カーメックス
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1セット(5本)ほか
    16日以内出荷
    ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
    規格DIN-5156ねじの種類G食付4.5P
  • DIN-5156 高機能HPCポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックス

    DIN-5156 高機能HPCポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG)

    カーメックス
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1セット(5本)ほか
    16日以内出荷
    ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
    規格DIN-5156ねじの種類G食付4.5P
  • DIN 一般用ポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス

    DIN 一般用ポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目)

    カーメックス
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(5本)ほか
    16日以内出荷
    ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
    ねじの種類UNF精度2B食付4.5P
  • DIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス

    DIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目)

    カーメックス
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット(5本)ほか
    16日以内出荷
    ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
    ねじの種類UNF精度2BX食付4.5P
  • DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス

    DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目)

    カーメックス
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(5本)ほか
    16日以内出荷
    ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
    ねじの種類UNC精度2B食付4.5P
  • DIN 高機能HPCポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス

    DIN 高機能HPCポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目)

    カーメックス
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット(5本)ほか
    16日以内出荷
    ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
    ねじの種類UNC精度2BX食付4.5P
  • DIN 一般用ポイントタップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックス

    DIN 一般用ポイントタップ(ISO・メートル寸法・細目)

    カーメックス
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(5本)ほか
    16日以内出荷
    ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
    ねじ長さ(mm)20ねじの種類M精度6H食付4.5P
  • DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックス

    DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・細目)

    カーメックス
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット(5本)ほか
    16日以内出荷
    ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
    ねじの種類M精度6HX食付4.5P
  • DIN 一般用ポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス

    DIN 一般用ポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目)

    カーメックス
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(5本)ほか
    16日以内出荷
    ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
    ねじの種類M精度6H食付4.5P
  • DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス

    DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目)

    カーメックス
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット(5本)ほか
    16日以内出荷
    ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
    ねじの種類M精度6HX食付4.5P
  • JIS B-4430 一般用ポイントタップ カーメックス

    JIS B-4430 一般用ポイントタップ

    カーメックス
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    4日以内出荷
    ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
    規格JIS B-4430ねじの種類M食付4.5P
  • JIS B-4430 高機能HPCポイントタップ カーメックス

    JIS B-4430 高機能HPCポイントタップ

    カーメックス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    4日以内出荷
    ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
    規格JIS B-4430ねじの種類M食付4.5P
  • ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:SM

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類SM精度OH2食付5P精度表記STD
  • プロトティップ マシンタップ ワルター

    プロトティップ マシンタップ

    ワルター
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    止まり穴用スパイラルタップです
    用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。トラスコ品番802-6600
  • HyperZポイントタップ ステンレス用 NACHI(不二越)

    HyperZポイントタップ ステンレス用

    NACHI(不二越)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス加工に特化した切れ刃フォームの最適化により、ステンレスで問題となる逃げ面への溶着を抑制 めねじへの擦れ低減により長寿命を実現
    全長(mm)46等級REG P2溝数3首径(mm)2.4ねじ長さ(mm)10首下長(mm)18シャンク径(mm)4食付き(P)5
  • Hyper Z ポイントタップ ステンレス用 NACHI(不二越)

    Hyper Z ポイントタップ ステンレス用

    NACHI(不二越)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    ステンレス加工に特化した切れ刃フォームの最適化により、ステンレスで問題となる逃げ面への溶着を抑制 めねじへの擦れ低減により長寿命を実現
    全長(mm)60等級REG P3溝数3首径(mm)4ねじ長さ(mm)14.5首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5食付き(P)5
  • SUS用ポイントタップ PROCHI(プロチ)

    SUS用ポイントタップ

    PROCHI(プロチ)
    ¥819税込¥901
    1個
    翌日出荷
    ポイント溝のタップ ポイント溝のタップです。 切りくずを前方へ排出します。 切りくず詰まりがありません。 折損強度が大きいです。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 通り穴に使用します。 高速でタッピングします。 ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。
    材質HSSE食付長さ5山表面処理ホモ処理
  • TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリング

    TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目

    グーリング
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス(HSS-E-PM)食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
  • TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリング

    TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目

    グーリング
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス(HSS-E-PM)精度OH2食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
  • M 8x1.0  ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコ

    M 8x1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

    エスコ
    ¥2,710税込¥2,981
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829PH-8B
  • M 8x1.25 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコ

    M 8x1.25 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829PH-8
  • M 5x0.8  ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコ

    M 5x0.8 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PH-5B
  • M 5x0.9  ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコ

    M 5x0.9 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PH-5
  • M 4x0.7  ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコ

    M 4x0.7 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PH-4B
  • M 4x0.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコ

    M 4x0.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PH-4
  • M 3x0.5  ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコ

    M 3x0.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PH-3B
  • M 3x0.6  ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコ

    M 3x0.6 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PH-3
  • M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコ

    M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PF-8
  • M 6x1.0  ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコ

    M 6x1.0 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PF-6
  • M 5x0.8  ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコ

    M 5x0.8 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PF-5
  • M 3x0.5  ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコ

    M 3x0.5 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PF-3
  • M10x1.5  ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコ

    M10x1.5 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PF-10
  • M 8x1.25 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE) エスコ

    M 8x1.25 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PD-8
  • M 6x1.0  ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE) エスコ

    M 6x1.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PD-6
  • M 5x0.8  ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE) エスコ

    M 5x0.8 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PD-5
  • M 4x0.7  ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE) エスコ

    M 4x0.7 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)

    エスコ
    ¥2,960税込¥3,256
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PD-4
ポイントタップ