絞り込み
ねじの呼び
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
表面処理
シャンク径(mm)
2.8・3.5・4・4.5・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・14・15・17・シャンク径(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- プロトティップ(95)
- ワルター(65)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(57)
- サンドビック(47)
- エスコ(43)
- イシハシ精工(41)
- OSG(オーエスジー)(38)
- グーリング(16)
- カーメックス(12)
- イスカル(8)
- TDT(田野井)(7)
- NACHI(不二越)(7)
- SKC(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- SK11(2)
- TZ(2)
- 大西工業(1)
- TPT(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・プロトティップ・ワルター・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・サンドビック・エスコ・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・グーリング・カーメックス・イスカル・TDT(田野井)・NACHI(不二越)・SKC・PROCHI(プロチ)・SK11・TZ・大西工業・TPT・TRUSCO・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む

HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルねじ)
プロトティップ¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥4,598~税込¥5,058~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(貫通穴加工用)
プロトティップ¥1,998~税込¥2,198~1本9日以内出荷さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用ジェットタップ ウイットねじ
イシハシ精工¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・細目
イシハシ精工¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
パック入 ステンレス用ジェットタップ(1本入)
イシハシ精工¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・細目
イシハシ精工¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95精度JIS2級精度表記H4
ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・並目
イシハシ精工¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H4
ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目
イシハシ精工¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H2
ジェットタップ(ポイントタップ)ウイットねじ
イシハシ精工¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H4
ステンレス用ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-2644全長(mm)44ピッチ(mm)0.45呼び寸法M2.5下穴径(Φmm)2.1ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記H2
パック入 ジェットタップ
イシハシ精工¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷パック入りです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0040材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
パック入 ジェットタップ 3本入り
イシハシ精工¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷から6日以内出荷1パック3本入です。切り屑が前方へ排出します。ホモ処理をしています。ブリスターパック1本入り用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
”コバルトジェットタップ”(メートルねじ用)
イシハシ精工¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷驚くほど早い超高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番500-3466材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
パック入 ロングジェットタップ L=150
イシハシ精工¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0686材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)150ピッチ(mm)1呼び寸法M6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5
パック入 ロングジェットタップ L=100
イシハシ精工¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から6日以内出荷パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100精度JIS2級
TINSKHジェットタップ
イシハシ精工¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番508-9298材質材質:SKH全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M6下穴径(Φmm)5.3ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5
”ジェットタップ”(メートルねじ用)
イシハシ精工¥4,198税込¥4,6181本6日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番505-6667材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)88ピッチ(mm)1.5呼び寸法M14下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)30精度JIS2級シャンク径(mm)10.5シャンク四角部(mm)8
A-ポイントタップ ロングシャンク(エンドミル)
OSG(オーエスジー)¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷から4日以内出荷安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。用途通り穴加工用。低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)150食付き部の山数5山表面処理Vコーティング加工ねじメートルねじ精度表記STD
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付5P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P
A-ポイントタップ(エンドミルシャンク)
OSG(オーエスジー)¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な製品です。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~45HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)82溝数3シャンク径(Φmm)10ねじ長さ(mm)29精度OH4表面処理Vコーティング首下長(mm)48食付5山加工ねじM精度表記STD
FACOM(ファコム) コバルトタップ M8-1.00(2pc.) | 227S8x125T2
FACOM¥14,980税込¥16,4781個73日以内出荷セット内容タップ2個セット(テーパー・ボトミング)幅(mm)6.3全長(mm)72質量(g)50規格NF ISO 529、NFEN 22857、ISO 529、ISO 2857呼び寸法M8
鋼加工用ポイントタップ TPG M-W
イスカル¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷鋼加工用ポイントタップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番473-8432呼び寸法M2材種HERoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ポイントタップ 斬精
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを前方へ排出する通り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)
エスコ¥2,950~税込¥3,245~1本翌日出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥1,260~税込¥1,386~1本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)
エスコ¥4,500~税込¥4,950~1本翌日出荷TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD![[HSSE]ポイントタップ(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291316-260408-02.jpg)
[HSSE]ポイントタップ(ISO)
エスコ¥1,090~税込¥1,199~1本翌日出荷通り穴用。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。![[HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291386-260408-02.jpg)
[HSCO]ポイントタップ(ISO)
エスコ¥1,600~税込¥1,760~1本翌日出荷通り穴用。材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥2,460~税込¥2,706~1本翌日出荷ホモ処理。材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥1,550~税込¥1,705~1本翌日出荷被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276467-251027-02.jpg)
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥3,440~税込¥3,784~1本翌日出荷ノンコート。材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P






























![[HSSE]ポイントタップ(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291316-260408-02.jpg)
![[HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291386-260408-02.jpg)
![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)
![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)
![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276467-251027-02.jpg)






![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)