絞り込み
ねじの呼び
- M3.5
- M2(73)
- M2.5(68)
- M2.6(40)
- M3(158)
- M4(168)
- M5(174)
- M6(197)
- M8(207)
- M10(207)
- M12(166)
- M14(113)
- M16(121)
- M18(88)
- M20(101)
- M22(60)
- M24(73)
- M27(35)
- M30(40)
- UNF 3/8(34)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 38(1)
- 45(1)
- 46(2)
- 48(12)
- 52(4)
- 56(18)
- 63(2)
- 100(1)
材質
- ハイス(39)
- バナジウムハイス(7)
- 粉末ハイス(2)
ねじ長さ(mm)
- 6.5(7)
- 10(1)
- 11(13)
- 12(6)
- 13(14)
- 18(2)
表面処理
- TiN系コーティング(1)
- その他コーティング(2)
- ホモ処理(5)
- 多層コーティング(2)
- 酸化処理(OX)(4)
シャンク径(mm)
- 4(33)
- 5(6)
4・5
食付
- 4(1)
- 5(16)
4・5
ブランド
- プロトティップ(13)
- OSG(オーエスジー)(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- ワルター(7)
- イシハシ精工(4)
- イスカル(3)
- エスコ(2)
- TDT(田野井)(2)
- NACHI(不二越)(2)
プロトティップ・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ワルター・イシハシ精工・イスカル・エスコ・TDT(田野井)・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(158)
M4(168)
M5(174)
M6(197)
M8(207)
M10(207)
M12(166)
M14(113)
M16(121)
M20(101)
ねじの呼びをもっと見る

ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。食付5P
Tガンタップ TGN
TDT(田野井)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から5日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
ジェットタップ
イシハシ精工(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
ステンレス用ジェットタップ
イシハシ精工(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理
ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT
OSG(オーエスジー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
ダイス ノンコート(ステンレス系被削材用ダイス)
ワルター¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷ステンレス系被削材用ダイスです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥1,560税込¥1,7161本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(貫通穴用)
プロトティップ¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(止まり穴用)
プロトティップ¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:非鉄金属、その他。)
プロトティップ¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ショートマシンタップです。用途被削材:非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ)
プロトティップ¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、難鉄材。)
ワルター¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難鉄材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴用)
ワルター¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。)
ワルター¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
ワルター¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
ワルター¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(貫通穴用)
ワルター¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷から9日以内出荷貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)
プロトティップ¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷非鉄金属材加工用タップです。用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥3,698~税込¥4,068~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥4,598~税込¥5,058~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)
プロトティップ¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
























![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)


























![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)