絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(2)
- M1.6(2)
- M2(3)
- M2.3(3)
- M2.5(3)
- M2.6(3)
- M3(8)
- M4(8)
- M5(8)
- M6(9)
- M8(9)
- M10(11)
- M12(11)
- M14(7)
- M16(8)
- M18(7)
- M20(7)
- M22(7)
- M24(7)
- M30(3)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 34(2)
- 36(2)
- 40(2)
- 46(5)
- 52(6)
- 60(6)
- 61(4)
- 70(6)
- 75(8)
- 82(8)
- 88(4)
- 95(4)
- 100(7)
- 105(4)
- 115(4)
- 120(4)
- 130(2)
- 135(2)
- 150(4)
- 200(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(8)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(3)
ねじ長さ(mm)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(6)
- 12(3)
- 13(9)
- 14(3)
- 16(7)
- 18(3)
- 19(8)
- 20(1)
- 22(9)
- 24(11)
- 25(1)
- 29(10)
- 30(8)
- 32(9)
- 37(7)
- 38(8)
- 45(7)
- 48(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
- 3(3)
- 4(6)
- 5(4)
- 5.5(4)
- 6(5)
- 6.2(5)
- 7(7)
- 8.5(7)
- 10.5(7)
- 12.5(8)
- 13(1)
- 14(7)
- 15(7)
- 17(7)
- 19(7)
- 20(2)
- 23(3)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- シャンク径(mm)をもっと見る
食付
- 4(1)
- 5(3)
4・5
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- プロトティップ(95)
- ワルター(65)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(57)
- サンドビック(47)
- イシハシ精工(41)
- OSG(オーエスジー)(38)
- グーリング(16)
- カーメックス(12)
- イスカル(8)
- TDT(田野井)(7)
- NACHI(不二越)(7)
- SKC(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- SK11(2)
- TZ(2)
- 大西工業(1)
- TPT(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(8)
M4(8)
M5(8)
M6(9)
M8(9)
M10(11)
M12(11)
M16(8)
M22(7)
M24(7)
ねじの呼びをもっと見る
![[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291456-260409-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)
エスコ¥1,210~税込¥1,331~1本翌日出荷から5日以内出荷通り穴用。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。![[HSSE]ポイントタップ(J形) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291526-260409-02.jpg)
[HSSE]ポイントタップ(J形)
エスコ¥1,130~税込¥1,243~1本翌日出荷通り穴用。J型ジェットタップ(ポイントタップ)刃長が長いハンドタップ形状。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥1,560~税込¥1,716~1本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)
エスコ¥2,950~税込¥3,245~1本翌日出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥1,260~税込¥1,386~1本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)
エスコ¥4,500~税込¥4,950~1本翌日出荷TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD![[HSSE]ポイントタップ(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291316-260408-02.jpg)
[HSSE]ポイントタップ(ISO)
エスコ¥1,090~税込¥1,199~1本翌日出荷通り穴用。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。![[HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291386-260408-02.jpg)
[HSCO]ポイントタップ(ISO)
エスコ¥1,600~税込¥1,760~1本翌日出荷通り穴用。材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥2,460~税込¥2,706~1本翌日出荷ホモ処理。材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥1,550~税込¥1,705~1本翌日出荷被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276467-251027-02.jpg)
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥3,440~税込¥3,784~1本翌日出荷ノンコート。材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276616-251027-02.jpg)
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥16,100税込¥17,7101本翌日出荷ノンコート。材質CPM(粉末ハイス)長さ(mm)13幅(mm)10全長(mm)150溝数4被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼などねじ長さ(mm)32呼びM16×1.5精度STD食付5Pシャンク径(mm)12.5







![[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291456-260409-02.jpg)
![[HSSE]ポイントタップ(J形) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291526-260409-02.jpg)
![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)





![[HSSE]ポイントタップ(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291316-260408-02.jpg)
![[HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291386-260408-02.jpg)
![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)
![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)
![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276467-251027-02.jpg)
![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276616-251027-02.jpg)





























![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)