絞り込み
ねじの呼び
- M2.5(2)
- M3(43)
- M3.5(18)
- M6(2)
- UNC 4(2)
- UNC No.4(9)
- UNC No.5(6)
- UNC No.6(13)
- UNF No.4(6)
- UNF No.5(4)
- UNF No.6(8)
- UNJC No.4(1)
- UNJC No.6(1)
- UNJF No.6(1)
- W1/8(1)
- その他(2)
全長(mm)
- 56
- 45(43)
- 46(71)
- 52(72)
- 60(75)
- 62(81)
- 63(83)
- 70(185)
- 75(86)
- 80(140)
- 82(74)
- 88(48)
- 90(133)
- 95(56)
- 100(191)
- 105(46)
- 110(59)
- 125(52)
- 140(44)
- 150(41)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(65)
- 超硬合金(3)
- 鋼(1)
ねじ長さ(mm)
- 5(3)
- 6(27)
- 6.5(17)
- 7(2)
- 8(4)
- 9(30)
- 9.5(1)
- 10(23)
- 11(18)
- 12(12)
- 15(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 40(1)
- 44(1)
- 48(1)
表面処理
- その他コーティング(2)
- ノンコーティング(3)
- 酸化処理(OX)(2)
シャンク径(mm)
- 2.2(3)
- 2.8(1)
- 3.5(63)
- 4(44)
- 6(2)
2.2・2.8・3.5・4・6
食付
- 4.5(6)
- 5(2)
4.5・5
ブランド
- プロトティップ(42)
- ワルター(22)
- カーメックス(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- グーリング(1)
プロトティップ・ワルター・カーメックス・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・グーリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(66)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(43)
M3.5(18)
UNC 4(2)
UNC No.4(9)
UNC No.5(6)
UNC No.6(13)
UNF No.4(6)
UNF No.5(4)
UNF No.6(8)
その他(2)

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルヘリサートねじ)
プロトティップ¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷から9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥3,698税込¥4,0681本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJCねじ)
プロトティップ¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
プロトティップ¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。)
プロトティップ¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用)
プロトティップ¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(貫通穴用)
プロトティップ¥7,898~税込¥8,688~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJFねじ)
プロトティップ¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
プロトティップ¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(貫通穴用)
プロトティップ¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(止まり穴用)
プロトティップ¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ)
プロトティップ¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷Eco Plus高性能タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(Eco Plus高性能タップです。)
プロトティップ¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷Eco Plus高性能タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ)
プロトティップ¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷超硬タップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)
プロトティップ¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:非鉄金属、その他。)
プロトティップ¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷ショートマシンタップです。用途被削材:非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥4,298~税込¥4,728~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルねじ)(止まり穴用)
プロトティップ¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(止まり穴用)
プロトティップ¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ)
プロトティップ¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。)
ワルター¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷超硬タップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
ワルター¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷超硬タップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)
ワルター¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
ワルター¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(MJねじ)
ワルター¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質hSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、難鉄材。)
ワルター¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難鉄材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルトねじ)
ワルター¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷から9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルトねじ)
ワルター¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴用)
ワルター¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートルねじ)
ワルター¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷Eco Plus高性能タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(Eco Plus高性能タップ)
ワルター¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷Eco Plus高性能タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。)
ワルター¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
ワルター¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)貫通穴用マシンタップ
ワルター¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応















































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)