絞り込み
棒径(Φmm)
- 3.2(1)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(1)
JIS規格
- Z3251(1)
長さ(mm)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
- 特殊電極(26)
- ニツコー熔材工業(22)
- 神戸製鋼(13)
- マグナアロイアンドリサーチ(9)
- JKW(JFE溶接棒)(2)
- 東安(1)
「棒径(Φmm)」から絞り込む
3.2(1)
4(2)
4.5(1)
5(1)
6(1)

硬化肉盛用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥55,980~税込¥61,578~1箱(20kg)6日以内出荷溶着金属は溶接のままでマルテンサイト組織になり、比較的高温にも耐えられますので、高温環境での熱間工具の肉盛溶接に使用します。用途高温摩耗用として、熱間シャ、プレス型、トングポンチ、発電用水車ライナ、ドレッジャポンプのケーシング、ライナなどの肉盛溶接色【棒端】青JIS規格Z 3251 DF4A-500-B該当
水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg×4箱)4日以内出荷から7日以内出荷溶接ヒュームの発生量を低減した特殊系すみ肉溶接棒です。 水平及び下向すみ肉溶接でスラグはく離が極めて優れ、再アーク性が良く、等脚長の光沢ある美しいビード形状となります。 更に、軟吸湿タイプですので、通常の保管状態では再乾燥を省略することができます。 グラビディ溶接にも適しています。用途造船、建築、橋梁、その他一般構造物の下向すみ肉及びすみ肉の溶接。色(棒端)緋、(棒横)淡黄タイプ特殊系伸び(%)26引張強度(MPa)490吸収エネルギー(J)84(0℃)