絞り込み
棒径(Φmm)
- 3.2(1)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(1)
長さ(mm)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(1)
JIS規格
- Z3251(1)
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
- 特殊電極(26)
- ニツコー熔材工業(22)
- 神戸製鋼(13)
- マグナアロイアンドリサーチ(9)
- JKW(JFE溶接棒)(2)
- 東安(1)
「棒径(Φmm)」から絞り込む
3.2(1)
4(2)
4.5(1)
5(1)
6(1)

硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥29,980~税込¥32,978~1箱(20kg)8日以内出荷溶着金属は高マンガン鋳鋼SCMnH2に近い成分を有し、オーステナイト組織となり、溶接のままでビッカース250~300程度の硬さですが、加工硬化によりビッカース450~550まで上昇し、耐摩耗性は著しく向上します。用途高Mn鋼巣埋め用及び衝撃摩耗用としてボールミルなど衝撃を伴なう摩耗部の肉盛溶接
硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥79,980税込¥87,9781箱(20kg)8日以内出荷溶着金属はクロム炭化物のほか5%Mnを含むオーステナイト系高クロム鉄となり、H-30Crと比較し、硬さの熱変化が少ないので、高温環境での摩耗にも耐えます。用途激しい土砂摩耗用及び高温での鉱石摩耗用として、ミキサブレイド、サンドブラストブレイド、ベルホッパ、インペラブレイカ、ポンプケーシング、インペラ、焼結鉱シュート板、鬼歯などの肉盛溶接
硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥71,980~税込¥79,178~1箱(20kg)8日以内出荷溶着金属はMn-Cr系オーステナイト組織となり、衝撃硬化性を有するとともに、著しく靱性に富んでおり、高温、高衝撃における耐摩耗性に優れています。用途高温衝撃摩耗用として、高マンガン鋼と炭素鋼の接合、熱間シャ、鍛造金型、熱間ロール、ダイスなどの肉盛溶接
硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980税込¥26,3781箱(20kg)8日以内出荷溶接作業性の良好な低水素系溶接棒で、溶着金属は溶接のままでビッカース250程度の硬さとなり、切削加工が容易で、機械部品摩耗部の肉盛溶接に適しています。耐割れ性が優れており、多層盛する場合の下盛用としても使用します。用途シャフト、ローラ、カップリング、クレーンホイールなどの肉盛溶接
硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥25,980~税込¥28,578~1箱(20kg)8日以内出荷低水素系溶接棒で、溶着金属は溶接のままでビッカース350程度の硬さとなり、一般に切削加工は可能です。適度の耐摩耗性を有し、金属間相互のすべり、回転などによる高応力摩耗部の肉盛溶接に使用します。用途シャフト、ローラ、ブルドーザのアイドラ、スプロケットなどの肉盛溶接
硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥32,980税込¥36,2781箱(20kg)8日以内出荷低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース750程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示し、安定した高い硬さが得られ、溶接作業性も優れています。溶着金属の耐摩耗性は非常に良好で、重衝撃を受けない土木、建設機械部品などの肉盛溶接に使用します。用途カッターナイフ、インペラ、ケーシング、スクリューコンベアなどの肉盛溶接
硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥28,980税込¥31,8781箱(20kg)8日以内出荷低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース600程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示します。溶着金属は硬さが高いわりには靱性があり、中程度の衝撃に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。土木、建設、鉱山などで使用される切削加工を必要としない機械部品摩耗部の肉盛溶接に広く使用されています。用途トラックローラ、クラッシャティース、ミルハンマ、バケットリップなどの肉盛溶接
硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥28,980税込¥31,8781箱(20kg)8日以内出荷低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース500程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示します。溶着金属は適度の靭性を有し、多少の応力にも耐えるので、切削加工しないで用いる金属間摩耗部及び土砂摩耗部などの肉盛溶接に使用します。用途トラックリンク、ブルドーザのアイドラ、バケットリップなどの肉盛溶接
硬化肉盛用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥55,980~税込¥61,578~1箱(20kg)6日以内出荷溶着金属は溶接のままでマルテンサイト組織になり、比較的高温にも耐えられますので、高温環境での熱間工具の肉盛溶接に使用します。用途高温摩耗用として、熱間シャ、プレス型、トングポンチ、発電用水車ライナ、ドレッジャポンプのケーシング、ライナなどの肉盛溶接色【棒端】青JIS規格Z 3251 DF4A-500-B該当
水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg×4箱)4日以内出荷から7日以内出荷溶接ヒュームの発生量を低減した特殊系すみ肉溶接棒です。 水平及び下向すみ肉溶接でスラグはく離が極めて優れ、再アーク性が良く、等脚長の光沢ある美しいビード形状となります。 更に、軟吸湿タイプですので、通常の保管状態では再乾燥を省略することができます。 グラビディ溶接にも適しています。用途造船、建築、橋梁、その他一般構造物の下向すみ肉及びすみ肉の溶接。色(棒端)緋、(棒横)淡黄タイプ特殊系伸び(%)26引張強度(MPa)490吸収エネルギー(J)84(0℃)