絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.4
- 0.9(1)
- 1(3)
- 1.2(4)
- 1.6(14)
- 2(30)
- 2.4(3)
- 2.5(4)
- 2.6(53)
- 3.2(109)
- 3.5(1)
- 4(91)
- 4.0(1)
- 4.5(3)
- 5(45)
- 5.5(1)
- 6(21)
- 6.4(1)
- 8(1)
長さ(mm)
- 200~300未満(6)
JIS規格
- Z3211(2)
- Z3221(1)
- その他(1)
ブランド
- H&H(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.2(4)
1.4
1.6(14)
2(30)
2.5(4)
2.6(53)
3.2(109)
4(91)
5(45)
6(21)

低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1
SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)¥869~税込¥956~1箱(0.2kg)ほか当日出荷100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。JIS規格JISZ3211E4313
軟鋼用溶接棒
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(36本)ほか当日出荷下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品色(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
溶接棒 一般低電流用&薄板用
H&H(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(200g)当日出荷から翌々日出荷日亜溶接棒(ニッコー熔材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(1kg)当日出荷100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧軟鋼被覆アーク溶接棒です。 軟鋼素材の溶接に使用します。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。用途100V溶接機で軟鋼溶接を行なう為の溶接棒。材質高酸化チタン系溶接電流(A)30~60棒長(mm)230JIS規格JIS/D4313相当棒径(Φmm)1.4溶接板厚(mm)1.2~3.0