絞り込み
棒径(Φmm)
- 2
- 0.9(1)
- 1(3)
- 1.2(4)
- 1.4(6)
- 1.6(14)
- 2.4(3)
- 2.5(4)
- 2.6(52)
- 3.2(111)
- 3.5(1)
- 4(94)
- 4.0(1)
- 4.5(3)
- 5(45)
- 5.5(1)
- 6(22)
- 6.4(1)
- 8(1)
長さ(mm)
- 200~300未満(11)
- 300~400未満(14)
- 500~600未満(1)
- 1000~1500未満(1)
JIS規格
- Z3211(13)
- Z3221(2)
- その他(4)
AWS規格
- A5.1 E6013(5)
- A5.1 E7016(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 神戸製鋼(6)
- ニツコー熔材工業(6)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- H&H(3)
- TRUSCO(3)
- エスコ(2)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.2(4)
1.4(6)
1.6(14)
2
2.5(4)
2.6(52)
3.2(111)
4(94)
5(45)
6(22)

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(83件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(2kg)ほか当日出荷溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
アーク溶接棒 軟鋼用
(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(2.5kg)当日出荷ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1
SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)¥808~税込¥889~1箱(0.2kg)ほか当日出荷100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。JIS規格JISZ3211E4313
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(2kg)ほか当日出荷から19日以内出荷溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。色棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛りタイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
溶接棒 ZERODE44
神戸製鋼¥2,298税込¥2,5281箱当日出荷低ヒューム、薄、中板の溶接に最適です。溶接時に発生するヒューム量を同タイプ品に比べ約30パーセント低減させたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性は抜群で、ビートの伸びも良くスラグの剥離性も優れていますので、断続溶接、すみ肉溶接、タック(仮付け)溶接などに最適です。被覆の可とう性が良好ですから、曲げて使用でき、棒径3.2mm以下は立向下進溶接も可能です。難吸湿タイプですので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。色【二次着色】青白色【棒端】銀灰色
スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291箱(2kg)当日出荷高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。用途軟鋼用アーク溶接棒。仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上伸び(%)30以上
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(2kg)当日出荷から4日以内出荷LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。色棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用TIG棒
SUZUKID(スズキッド)¥1,698税込¥1,8681パック(500g)当日出荷から4日以内出荷SIM-180・SIM-230用消耗品。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12
軟鋼用溶接棒
TRUSCO(19件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1箱(20本)ほか当日出荷下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品色(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(65件のレビュー)¥919税込¥1,0111箱(500g)当日出荷便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(2kg)当日出荷から4日以内出荷LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。色棒端/グリーンJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
溶接棒 一般低電流用&薄板用
H&H(10件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(200g)ほか当日出荷から翌々日出荷日亜溶接棒(ニッコー熔材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
スターロードG3亜鉛めっき棒
SUZUKID(スズキッド)¥1,298~税込¥1,428~1箱(23本)ほか当日出荷溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊アーク溶接棒です。めっき膜を剥がさずそのまま溶接しても、ピット・ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされている為、溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。タイプ亜鉛めっき溶接用
溶接棒
ニツコー熔材工業¥19,980税込¥21,9781箱(20kg)3日以内出荷から6日以内出荷ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。 特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接 軟鋼用種別被覆アーク溶接棒色棒端/オレンジタイプ軟鋼用・一般高能率用JIS規格Z3211 E4303伸び(%)32被覆系ライムチタニヤ系耐衝撃(耐久)衝撃値:114J引張強力(N/mm2)466降伏点(N/mm2)425被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)翌々日出荷薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。 3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。 製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。色(棒端)黄JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013該当RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用熔接棒 (2.0mm)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。エスコ品番EA318A-2全長(mm)250容量(g)500棒径(Φmm)2
ライムチタニア系 溶接棒
東安¥1,098税込¥1,2081箱(1kg)3日以内出荷当製品に使用しているルチール成分の純度は、約95%と非常に高くなっています。造船認定ABS(アメリカ)・GL(ドイツ)取得しています用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接仕様AWS規格:A5.1 E6013 適合JIS規格:Z 3211 E4303 適合適合品番Z-44 NS-03Hi ゼロード44被覆系ライムチタニヤ系線径(mm)2.0×300
溶接棒
ニツコー熔材工業¥19,980税込¥21,9781箱(20kg)6日以内出荷LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。 特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。 また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。仕様衝撃値:114J伸び(%)32耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)466RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SP-2
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(2kg)翌々日出荷上部鉄板を通じ下部鉄板に溶融金属を浸透させ、同時に上部鉄板の穴埋めを瞬間的に行ないます。 アークの集中が良好で「ひずみ」の心配がありません。 電気スポット溶接以上の強力な溶着強度を有しています。 溶着表面が美しく再アークの発生が容易です。 操作が簡単で補助治具一切不要です。用途アーク・スポット用色棒端/赤
軟鋼~550MPa級鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥25,980税込¥28,5781箱(20kg)6日以内出荷せん(栓)溶接用棒で、せん(栓)溶接が簡単に行えます。ビードは美しく平らで、スラグ剥離も容易です。用途板厚1.0~3.2mmの薄板のせん溶接色【棒端】茶棒長(mm)250JIS規格Z3221 E4340棒径(Φmm)2電流範囲(A)下向:70~100